カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)(3)
- CKD(30)
- Festo(6)
- NORGREN(7)
- PISCO(ピスコ)(7)
- RIKEN(理研機器)(6)
- SMC(102)
- WTB(3)
- アソー(3)
- エスコ(6)
- オンダ製作所(3)
- コガネイ(3)
- ニューマシン(8)
- 三協リール(3)
- 千代田通商(5)
- 大阪サニタリー(2)
- 寺田ポンプ製作所(4)
- 東尾メック(9)
- 鶴見製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
グリーン購入法適合(2)
商品レビュー
- 以上(16)
- 以上(16)
- 以上(16)
- 以上(17)
価格
- 1,500円以下(34)
- 1,500-10,000円(45)
- 10,000-50,000円(63)
- 50,000-100,000円(108)
- 100,000円以上(30)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

電ドルミニポンプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。 ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。用途水、汚水などの移送や給・排水に。トラスコ品番207-4357セット内容ホースバンド2個(ホース外径20mm用)幅(mm)100材質/仕上本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム高さ(mm)55質量(g)160奥行(mm)80.5全揚程(m)12軸の形状【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸)取扱液水、汚水適合ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12(1600min^-1の場合)アズワン品番64-8489-16使用水温(℃)5~50
隔壁ユニオンP
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオンピイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付ユニオン
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から12日以内出荷プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.4倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。形状ゲージ付きユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)精度ゲージ:±5%(F.S)使用流体空気
チューブフィッティング PPタイプ隔壁ユニオン
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状隔壁ユニオンPタイプクリーン環境用タイプ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
SMP型 ステンレスプラグ SUS316
オンダ製作所¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷・テーパおねじ(Rねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。仕様●弁機能:NO(常時開)ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.09材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ピンプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))ポートなし流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
研究用マルチェアーポンプ
アズワン(1件のレビュー)¥94,000税込¥103,4001個当日出荷オイルフリーのドライポンプで、オイルの混入がありません。 吸引側にはウォータートラップ、加圧側にはエアーフィルターが標準装備されており安心してご使用いただけます。 吸引、加圧ともにゲージ付きレギュレーターが装備されています。材質接ガス部/ アルミニウム、ステンレススチール、PTFE寸法(mm)224×206×254質量(kg)6.6機能吐出・吸引兼用最高圧力6.8bar(99PSIG)排気量(L/min)18/22到達真空度13.3kPa1(100Torr・33mbar)アズワン品番1-5827-01
TSPポンプ用ダイヤフラム
タカトテクニカ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から7日以内出荷ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ用ダイヤフラムです。用途定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
Z Series(ZX1)
SMC¥39税込¥431個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP
PISCO(ピスコ)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から10日以内出荷形状隔壁ユニオンP材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
ドレントラップ(電磁式)グレーストラップ GTシリーズ
日本精器¥34,980税込¥38,4781台当日出荷三位一体設計でコンパクト、メンテナンスも容易です。電磁弁・ストレーナ・流路遮断バルブを一つの筐体に一体化させたことで、接続箇所が減り、漏れリスクを大幅に軽減します。一体化させたことにより、ストレーナの清掃・電磁弁の交換等の保守が容易になりました。用途ドレンを自動排出。ポート数2使用流体ドレン水流体温度(℃)-10~60
チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から8日以内出荷形状隔壁ユニオンPタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
表示アタッチメント
未来工業¥499税込¥5491箱(10個)翌日出荷配管モールにHTVP管・VP管(13A)及び架橋ポリエチレン管(被覆無し)(13A)を配管する場合の管径調整に使用します。適合管樹脂管(13A)、HTVP・VP管(13A)
陸上ポンプCMP形
寺田ポンプ製作所¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷から32日以内出荷・接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ ・水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮 ・低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音 ・軸封部はメカニカルシールで保守が容易 ・電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属(0.25kW~0.45kW)種類セルプラポンプ
オーリング(TOTO-リクシルシャワーヘッド変換用)
エスコ¥179税込¥1971個当日出荷適合TOTO、SAN-EI、カクダイ製シャワーバス水栓用材質EPDM厚さ(mm)Φ2.4内径(Φmm)17.8アズワン品番64-7818-57
ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ
日立¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷から7日以内出荷インバーターポンプ、楽でか操作パネル付仕様カルマン渦式超音波流量センサー、耐摩耗弾性ケーシング取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×29.1×31.0
ポリエチレン管用継手 SKXメーター用
川西水道機器¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
真鍮製 片バルブタイプ プラグ
アソー¥599~税込¥659~1個4日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します材質真鍮製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
真鍮製 両バルブタイプ プラグ
アソー¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます材質真鍮製バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
セルプラテクポン 解放保護型モートル付
寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1台当日出荷呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビ・海水に強いです。電動機保護装置を内蔵しています。用途海水用:養殖漁槽・水槽の循環、給排水。農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水。設備用 食品・化学・温水(40℃以下)の循環水、事務所・工場の清水・家庭用植木の散水、一般給排水食品・化学での使用は液質でお問い合わせ下さい。付属品電動機(1個)、ホースカップリングナット2個、ホースカップリング用竹の子2個、ストレーナー1個、ホースバンド15mm用2個、吸込みホース(15mm)1本材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304質量(kg)4種類セルプラポンプ極数2羽根形状セミオープン電動機全閉外扇屋外形、防滴保護形軸受種類玉軸受
ファイバードライ(A) 樹脂製ドライヤ単体
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷から12日以内出荷配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)形状樹脂製ドライヤ単体使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))100使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチストレートチューブ 12mm/20m
千代田通商¥23,980税込¥26,3781巻(20m)翌々日出荷タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管トラスコ品番808-3317材質ポリウレタン質量(kg)3.04色透明/青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチストレートチューブ 12mm/20m巻
千代田通商¥49,980~税込¥54,978~1巻(20m)翌々日出荷から10日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチストレートチューブ 10mm/20m巻
千代田通商¥37,980~税込¥41,778~1巻(20m)翌々日出荷から10日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチストレートチューブ 10mm/100m
千代田通商¥84,980税込¥93,4781巻(100m)翌々日出荷タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管トラスコ品番541-9034材質ポリウレタン質量(kg)11色透明/青長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチストレートチューブ 10mm/20m
千代田通商¥16,980税込¥18,6781巻(20m)4日以内出荷タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管トラスコ品番808-3316材質ポリウレタン質量(kg)2.2色透明/青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性