絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(10)
  • TRUSCO(3)
  • SMC(5,755)
  • RS PRO(348)
  • Festo(270)
  • CKD(100)
  • セキスイ(69)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(66)
  • ミヤコ(57)
  • アサヒAV(43)
  • HSバルブ(37)
  • エスコ(30)
  • PISCO(ピスコ)(30)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(30)
  • 日東工器(19)
  • 吉年(16)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(16)
  • ノーブランド(15)
  • ヤマダコーポレーション(15)
  • NACHI(不二越)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,882)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
サービス分類
  • オーダー・加工(10)
商品レビュー
  • 以上(90)
  • 以上(102)
  • 以上(105)
  • 以上(107)
価格
  • 1,500円以下(163)
  • 1,500-10,000円(1,177)
  • 10,000-50,000円(5,076)
  • 50,000-100,000円(1,292)
  • 100,000円以上(503)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • pvc
  • pvcボールバルブ
  • pvcホース
7,215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PE継手S型 PV+HI・GN 前澤給装工業

    PE継手S型 PV+HI・GN

    前澤給装工業
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。HIVPとの変換に使用します。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
    材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
  • PV2R形単段ベーンポンプ 油研工業

    PV2R形単段ベーンポンプ

    油研工業
    74,980税込82,478
    1個ほか
    翌々日出荷から100日以内出荷
    低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。 なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
  • その他(PV~) SMC

    その他(PV~)

    SMC
    169税込186
    1個
    9日以内出荷
  • 316ステンレス鋼 PVシリーズ  2方プラグバルブ FITOK

    316ステンレス鋼 PVシリーズ 2方プラグバルブ

    FITOK
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    1/4回転で開閉できるコンパクト設計
    タイプ1/4"FITOK寸法A(mm)55.1(2.17in)寸法B(mm)27.4(1.08in)Cv値1.6口径(mm)4.4(0.17in)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVチーズセットL-590 ハウステック

    PVチーズセットL-590

    ハウステック
    3,898税込4,288
    1セット
    6日以内出荷
    適合PV-C/PV-B材質PP寸法(mm)Φ48×130-L590アイボリー
  • 排水栓(ヘアーキャッチャー付)PV-A用 ハウステック

    排水栓(ヘアーキャッチャー付)PV-A用

    ハウステック(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    適合Lavabo Plus用(PV-A900/1000/1200)寸法(Φ×mm)40×117
  • PV2R形単段ポンプ 油研工業

    PV2R形単段ポンプ

    油研工業
    96,980税込106,678
    1個
    9日以内出荷
    低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も5.8~237cm3/revと広範囲のものを用意しております。なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
    種類ベーンポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14使用流体石油系作動油、水成形作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)吐出口径Φ21ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上
  • 排水栓(ヘアーキャッチャー付)PV-B/C用 ハウステック

    排水栓(ヘアーキャッチャー付)PV-B/C用

    ハウステック
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    適合Lavabo Plus用(PV-C(B)900/1000/1200)寸法(Φ×mm)66.5×147
  • ビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PVシリーズ ミヤコ

    ビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PVシリーズ

    ミヤコ
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。《ご注意》VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。
    仕様●材質:PVC●※VUスリーブ付き
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD263PV SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD263PV

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    20日以内出荷
    リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)AC200ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体油用材質(ボディ)(P)SUS口径1
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD265PV SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD265PV

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    20日以内出荷
    リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)AC200ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用材質(ボディ)(P)SUS口径1
  • ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 照明カバー INAX(LIXIL)

    照明カバー

    INAX(LIXIL)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    用途PV化粧台専用ミラ-照明カバー寸法(mm)290(後部)、275(前部)、140適合場所PV化粧台専用
  • ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)

    ヘアーキャッチャー

    INAX(LIXIL)(18件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • TSフランジ セキスイ

    TSフランジ

    セキスイ(14件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • スイッチ(D-M~) SMC

    スイッチ(D-M~)

    SMC(5件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
  • 収納トレイ INAX(LIXIL)

    収納トレイ

    INAX(LIXIL)
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    PV化粧台専用ミラ-収納トレイ(左右用)
  • ユニオンエルボ AirTAC

    ユニオンエルボ

    AirTAC(2件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールタップ弁体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールタップ弁体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    449税込494
    1個
    翌日出荷
    SANEI製ロータンクボールタップ専用の止水栓部です。【適合品番】V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番。【材質】ポリアセタール
    用途ボールタップ弁体として材質ポリアセタールホワイト質量(g)10幅(cm)1.4適合品番V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番高さ(cm)4.2縦(cm)1.4
  • F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉 アイエス工業所

    F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉

    アイエス工業所
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:PE(クリア)規格JWWA寸法A(mm)280寸法H1(mm)105適合圧力(MPa)0~0.75
  • ユニオンエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    ユニオンエルボ(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンエルボ開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) 銅玉 アイエス工業所

    F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) 銅玉

    アイエス工業所
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:銅規格JWWA寸法A(mm)280寸法H1(mm)105適合圧力(MPa)0~0.75
  • F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) SUS玉 アイエス工業所

    F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) SUS玉

    アイエス工業所
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:ステンレス(SUS304)規格JWWA寸法A(mm)280寸法H1(mm)105適合圧力(MPa)0~0.75
  • ミニタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンエルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    399税込439
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンエルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ユニオンエルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ

    水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB)

    セキスイ(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
    材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠全長(mm)4000(+40/-0)メッキ種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
  • ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • スイッチ(D-F~) SMC

    スイッチ(D-F~)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • トリポットユニオン PISCO(ピスコ)

    トリポットユニオン

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    形状トリポッドユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • 無接点オートスイッチ (D-Y~) SMC

    無接点オートスイッチ (D-Y~)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチ
  • PCユニット取出しソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCユニット取出しソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ユニット取り出し金具と水栓ソケットを一体にしたものです。
    用途HI PVパイプ用仕様床穴開寸法/38mm共通ビス付材質塩化ビニル樹脂寸法H(mm)51寸法D(Φmm)31寸法d(Φmm)24
  • ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    889税込978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊ステンレス(Cr 19~21%、Mo1.5~2.5%ステンレス)を使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 銅系金属不使用。 シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてニトリルゴムを採用。
    用途チューブとチューブの接続(同径)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • PVC送排水用ホース TRUSCO

    PVC送排水用ホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    内径(mm)50外径(mm)52.5使用圧力(MPa)0.4材質塩化ビニール樹脂(PVC)ブルー使用温度範囲-10~40℃
  • チェックバルブ 正和

    チェックバルブ

    正和
    469税込516
    1個
    当日出荷
    形状その他継手寸法L(mm)23.2接続ねじ種類M×R
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    主にハイタンク用。
    用途水洗トイレ用材質青銅寸法L(mm)300寸法H(mm)100ねじ径PJ1/2寸法L1(mm)34使用圧力(MPa)0.1~0.49最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
...
pva特集
おすすめ人気ランキング