カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材(477)
- ポンプ・送風機・電熱機器(58)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,554)
- 油圧機器・油圧ホース(126)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- TRUSCO(3)
- SMC(5,755)
- RS PRO(348)
- Festo(270)
- CKD(100)
- セキスイ(69)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(66)
- ミヤコ(57)
- アサヒAV(43)
- HSバルブ(37)
- エスコ(30)
- PISCO(ピスコ)(30)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(30)
- 日東工器(19)
- 吉年(16)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(16)
- ノーブランド(15)
- ヤマダコーポレーション(15)
- NACHI(不二越)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む

PE継手S型 PV+HI・GN
前澤給装工業¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。HIVPとの変換に使用します。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
PV2R形単段ベーンポンプ
油研工業¥74,980~税込¥82,478~1個ほか翌々日出荷から100日以内出荷低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。 なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
316ステンレス鋼 PVシリーズ 2方プラグバルブ
FITOK¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷1/4回転で開閉できるコンパクト設計タイプ1/4"FITOK寸法A(mm)55.1(2.17in)寸法B(mm)27.4(1.08in)Cv値1.6口径(mm)4.4(0.17in)RoHS指令(10物質対応)対応
排水栓(ヘアーキャッチャー付)PV-A用
ハウステック(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷適合Lavabo Plus用(PV-A900/1000/1200)寸法(Φ×mm)40×117
PV2R形単段ポンプ
油研工業¥96,980税込¥106,6781個9日以内出荷低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も5.8~237cm3/revと広範囲のものを用意しております。なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。種類ベーンポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14使用流体石油系作動油、水成形作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)吐出口径Φ21ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上
排水栓(ヘアーキャッチャー付)PV-B/C用
ハウステック¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷適合Lavabo Plus用(PV-C(B)900/1000/1200)寸法(Φ×mm)66.5×147
ビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PVシリーズ
ミヤコ¥859~税込¥945~1個8日以内出荷S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。《ご注意》VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。仕様●材質:PVC●※VUスリーブ付き
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD263PV
SMC¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)AC200ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体油用材質(ボディ)(P)SUS口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD265PV
SMC¥31,980税込¥35,1781個20日以内出荷リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)AC200ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用材質(ボディ)(P)SUS口径1
ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
TSフランジ
セキスイ(14件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
ボールタップ弁体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥449税込¥4941個翌日出荷SANEI製ロータンクボールタップ専用の止水栓部です。【適合品番】V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番。【材質】ポリアセタール用途ボールタップ弁体として材質ポリアセタール色ホワイト質量(g)10幅(cm)1.4適合品番V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番高さ(cm)4.2縦(cm)1.4
F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉
アイエス工業所¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から5日以内出荷本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:PE(クリア)規格JWWA寸法A(mm)280寸法H1(mm)105適合圧力(MPa)0~0.75
ユニオンエルボ(インチサイズ)
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンエルボ色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) 銅玉
アイエス工業所¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:銅規格JWWA寸法A(mm)280寸法H1(mm)105適合圧力(MPa)0~0.75
F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) SUS玉
アイエス工業所¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:ステンレス(SUS304)規格JWWA寸法A(mm)280寸法H1(mm)105適合圧力(MPa)0~0.75
ミニタイプ ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンエルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥399~税込¥439~1個当日出荷から10日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンエルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から13日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンエルボ使用真空圧力(kPa)-100
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB)
セキスイ(3件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から4日以内出荷JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠全長(mm)4000(+40/-0)色メッキ種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
PCユニット取出しソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ユニット取り出し金具と水栓ソケットを一体にしたものです。用途HI PVパイプ用仕様床穴開寸法/38mm共通ビス付材質塩化ビニル樹脂寸法H(mm)51寸法D(Φmm)31寸法d(Φmm)24
ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥889~税込¥978~1個当日出荷から8日以内出荷特殊ステンレス(Cr 19~21%、Mo1.5~2.5%ステンレス)を使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 銅系金属不使用。 シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてニトリルゴムを採用。用途チューブとチューブの接続(同径)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
PVC送排水用ホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷から翌々日出荷内径(mm)50外径(mm)52.5使用圧力(MPa)0.4材質塩化ビニール樹脂(PVC)色ブルー使用温度範囲-10~40℃
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥4,898~税込¥5,388~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
...