絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • CKD(204)
  • オンダ製作所(127)
  • フジトク(101)
  • KITZ(キッツ)(74)
  • 日東工器(69)
  • エスコ(59)
  • カクダイ(55)
  • 清水製作所[継手](52)
  • 桑名金属工業(42)
  • ヤマト特殊鋼(41)
  • ニューマシン(39)
  • リケン(37)
  • イハラサイエンス(35)
  • ONK(オーエヌ工業)(31)
  • 日本オイルポンプ(25)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(25)
  • KVK(23)
  • ParkerTAIYO(21)
  • ベン(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(196)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(213)
  • 以上(232)
  • 以上(242)
  • 以上(246)
価格
  • 1,500円以下(253)
  • 1,500-10,000円(857)
  • 10,000-50,000円(495)
  • 50,000-100,000円(128)
  • 100,000円以上(73)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • rc3/4 ニップル
1,592件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rc3/4" 砲金キャップ エスコ

    Rc3/4" 砲金キャップ

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NM-20形状キャップ
  • Rc3/4" 砲金クロス エスコ

    Rc3/4" 砲金クロス

    エスコ
    6,970税込7,667
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NE-20形状クロス
  • 耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×Rc3/4めねじ KVK

    耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×Rc3/4めねじ

    KVK
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続Rc×RcJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4"xRc 1 " 砲金ソケット エスコ

    Rc3/4"xRc 1 " 砲金ソケット

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NA-25C形状ソケット
  • Rc3/4"x Rc  1 "  砲金ブッシング エスコ

    Rc3/4"x Rc 1 " 砲金ブッシング

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NH-25形状ブッシング
  • Rc3/4"xRc3/4" 砲金ユニオン エスコ

    Rc3/4"xRc3/4" 砲金ユニオン

    エスコ
    5,490税込6,039
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NK-20形状ユニオン
  • Rc3/4"xR 3/4" 砲金エルボ エスコ

    Rc3/4"xR 3/4" 砲金エルボ

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NJ-20形状エルボ
  • Rc3/4”xR 1・1/4” ブッシング エスコ

    Rc3/4”xR 1・1/4” ブッシング

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-112A形状ブッシング
  • Rc3/4"xRc3/4" 砲金ソケット エスコ

    Rc3/4"xRc3/4" 砲金ソケット

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NA-20形状ソケット
  • Rc3/4" 給水管キャップ(クロムメッキ) エスコ

    Rc3/4" 給水管キャップ(クロムメッキ)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MM-20形状キャップ
  • Rc3/4"  サイレンサー エスコ

    Rc3/4" サイレンサー

    エスコ
    7,150税込7,865
    1個
    翌日出荷
    仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-6全長(mm)92材質(本体)アルミ質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60有効断面積(mm2)200使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5接続口Rc取付ねじサイズ3/4
  • Rc3/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc3/4” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    2,690税込2,959
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GA-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc3/4” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GB-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4” 三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc3/4” 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    5,640税込6,204
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GE-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4"xR 3/4" 給水管エルボ(クロムメッキ) エスコ

    Rc3/4"xR 3/4" 給水管エルボ(クロムメッキ)

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MJ-20形状エルボ
  • Rc3/4"xRc3/4" ボールバルブ エスコ

    Rc3/4"xRc3/4" ボールバルブ

    エスコ
    3,940税込4,334
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AC-620バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4 フロンケミカル

    PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4

    フロンケミカル
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP
  • Rc3/4"xG 3/4" ボールバルブ(耐熱) エスコ

    Rc3/4"xG 3/4" ボールバルブ(耐熱)

    エスコ
    3,820税込4,202
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AC-3バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4"xG3/4" 耐熱ボールバルブ エスコ

    Rc3/4"xG3/4" 耐熱ボールバルブ

    エスコ
    4,370税込4,807
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AB-120バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4"xRc3/4" 逆止弁付ボールバルブ エスコ

    Rc3/4"xRc3/4" 逆止弁付ボールバルブ

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425A-8バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/4”x20mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型) エスコ

    Rc3/4”x20mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AM-6材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • 保温材(Rc3/4タイプ・ファスナータイプ用) KVK

    保温材(Rc3/4タイプ・ファスナータイプ用)

    KVK
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • 停滞水防止継手 Rc3/4タイプ KVK

    停滞水防止継手 Rc3/4タイプ

    KVK
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    材質CAC406 NPb処理形状チーズ寸法(mm)Rc3/4×Rc1/2×RC3/4種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-82使用流体
  • PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 バイトン フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 バイトン

    フロンケミカル
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3931形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120接続Rc呼び径(A)20ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-14バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/4 フロンケミカル

    PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/4

    フロンケミカル
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4198形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)700呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)54オリフィス径(Φmm)12寸法B(mm)60.5接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)20ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-44
  • PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 パーフロ

    フロンケミカル
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3973形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120接続Rc呼び径(A)20ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-18バルブ種類ボールバルブ
  • SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 オンダ製作所

    SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2

    オンダ製作所
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 オンダ製作所

    SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。・日本水道協会認証登録品
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • 停滞水防止継手 Rc3/4タイプ(延長ソケット付) KVK

    停滞水防止継手 Rc3/4タイプ(延長ソケット付)

    KVK
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    材質CAC406 NPb処理形状チーズ寸法(mm)Rc3/4×Rc1/2×RC3/4種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-82使用流体
  • PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/4 フロンケミカル

    PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/4

    フロンケミカル
    189,000税込207,900
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番734-4317形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)50オリフィス径(Φmm)12寸法B(mm)67接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)20ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-56
  • 耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×G3/4おねじ KVK

    耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×G3/4おねじ

    KVK
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続Rc×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 背板固定ステー金具(Rc3/4・ファスナータイプ用) KVK

    背板固定ステー金具(Rc3/4・ファスナータイプ用)

    KVK
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
  • Rc 3/4" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 3/4" エアーレギュレーター

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA153C-26質量(g)1200取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)198使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)90設定圧力単位MPa
  • Rc 3/4"   エアーフィルター エスコ

    Rc 3/4" エアーフィルター

    エスコ
    8,360税込9,196
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA153CB-26質量(g)1200取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)232最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)100設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • Rc 3/4" 雌ねじプラグ エスコ

    Rc 3/4" 雌ねじプラグ

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DC-15ソケットorプラグプラグ
  • Rc 3/4" 雌ねじカップリング エスコ

    Rc 3/4" 雌ねじカップリング

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DJ-15材質鋼鉄(クロムメッキ)40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用ねじサイズRc(PT)3/4”
  • Rc 3/4”  クロス継手 エスコ

    Rc 3/4” クロス継手

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BE-106形状クロス
  • Rc  3/4”xR 1” ブッシング エスコ

    Rc 3/4”xR 1” ブッシング

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-110B形状ブッシング
  • Rc 3/4”  45°エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/4” 45°エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AN-6A形状45°エルボ
  • Rc 3/4" x Rc 1 "  砲金チーズ エスコ

    Rc 3/4" x Rc 1 " 砲金チーズ

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NB-25C形状チーズ
...