絞り込み
ブランド
  • Festo(5)
  • FITOK(6)
  • I-VALUE(3)
  • KVK(5)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • SMC(1,266)
  • TRUSCO(1)
  • イシグロ(10)
  • コガネイ(51)
  • セキスイ(1)
  • ニッタ(2)
  • ノーブランド(4)
  • ハウステック(2)
  • フジキン(14)
  • フジマック(1)
  • 共立機巧(4)
  • 日東工器(39)
  • 東洋バルヴ(6)
  • 正峰工業(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(20)
  • 1,500-10,000円(1,269)
  • 10,000-50,000円(100)
  • 50,000-100,000円(115)
  • 100,000円以上(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
1,437件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSF-J めすおすソケット イハラサイエンス

    SSF-J めすおすソケット

    イハラサイエンス
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット接続ねじ種類G×Rc
  • 油圧用管フランジ SSF フジトク

    油圧用管フランジ SSF

    フジトク
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151SSF SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151SSF

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付ねじの種類(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(-) スイッチなし標準供給圧力(MPa)(S) 0.45マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(15) 1.5真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。 ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
  • 立形自在水栓 K16NDSS KVK

    立形自在水栓 K16NDSS

    KVK
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25
  • 316 サニタリーボールバルブ コンサス

    316 サニタリーボールバルブ

    コンサス
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷
    3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 キャビティーシートを採用しており、弁内部の液溜りが極少です。
    仕様禁油可材質(本体)ステンレス316接続形状ヘルールバルブ種類ボールバルブ
  • SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • フローモニター 日東工器

    フローモニター

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    回転する2色の羽根で、水配管の流れをひと目で確認できます。モニターレンズのみの交換で対応。視認性に優れる2色の羽根。樹脂部品の外れ防止のストッパで安全機能。作業性に優れた構造
    用途冷却水の流れをひと目で目視確認
  • TSPカプラ TSF型(おねじ取付用) 日東工器

    TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ

    コガネイ
    ¥998~税込¥1,098~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸で任意に回転させて配管方向を自由にできます。
    形状スピードコントローラ フリータイプ使用温度範囲(℃)5~60制御方向メータアウト制御使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    SPカプラの大容量タイプ
    用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ

    コガネイ
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
    形状フリータイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • クイック継手付スピードコントローラ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ

    コガネイ
    ¥998~税込¥1,098~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
    取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • 黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF イシグロ

    黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF

    イシグロ
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    型SOP型使用圧力5K呼び圧力5K
  • 樹脂ソケット(おねじ取付用) TRUSCO

    樹脂ソケット(おねじ取付用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
    用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。トラスコ品番819-5071材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)質量(g)24使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa)1相手側取付サイズR1/4
  • ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)

    ニッタ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • 立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSFE KVK

    立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSFE

    KVK
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
    仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25
  • ハイカプラ SM型(めねじ取付用) 日東工器

    ハイカプラ SM型(めねじ取付用)

    日東工器
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
    用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • ゼロスピルカプラ プラグ 日東工器

    ゼロスピルカプラ プラグ

    日東工器
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
    用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)3.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
  • CVシリーズ チェックバルブ FITOK

    CVシリーズ チェックバルブ

    FITOK
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    豊富なエンドコネクション、選択できるクラッキング圧力、流体に適合したシール材の選定が可能
    タイプ1/4"FITOK寸法A(mm)59.7(2.35in)寸法B(mm)15.9(5/8in)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形自在水栓 KVK

    横形自在水栓

    KVK
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    JIS規格JISB2061
  • TSPカプラ TSM型(めねじ取付用) 日東工器

    TSPカプラ TSM型(めねじ取付用)

    日東工器
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • ブラインド スプリットフランジ用 SAEスタンダードタイプ メダル ノーブランド

    ブラインド スプリットフランジ用 SAEスタンダードタイプ メダル

    ノーブランド
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1枚
    4日以内出荷
    用途油止め材質鉄材質(Oリング)NBR
  • 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用) 日東工器

    金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)

    日東工器
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FF イシグロ

    黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FF

    イシグロ(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋼型SOP型使用圧力10K呼び圧力10K
  • ブラインド スプリットフランジ用 SAEスタンダードタイプ プレート ノーブランド

    ブラインド スプリットフランジ用 SAEスタンダードタイプ プレート

    ノーブランド
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1枚
    4日以内出荷
    用途油止め材質鉄
  • ゼロスピルカプラ ソケット 日東工器

    ゼロスピルカプラ ソケット

    日東工器
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
    用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
  • エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 F形 JIS20K 材質:SUS セキスイ

    エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 F形 JIS20K 材質:SUS

    セキスイ
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    形状フランジフランジタイプF形
  • 白鉄フランジ 10K・SOP-FF イシグロ

    白鉄フランジ 10K・SOP-FF

    イシグロ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    翌々日出荷
    型SOP型使用圧力10Kガスケット座厚(f)(mm)3呼び圧力10K
  • ハイカプラ SF型(おねじ取付用) 日東工器

    ハイカプラ SF型(おねじ取付用)

    日東工器
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
    用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • SP-Vカプラ TypeA ソケット 日東工器

    SP-Vカプラ TypeA ソケット

    日東工器
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
    用途不活性ガス・真空用形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水
  • 白ルーズフランジ 10K・SOP-LJ イシグロ

    白ルーズフランジ 10K・SOP-LJ

    イシグロ
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋼製(白)使用圧力10K呼び圧力10K
  • ブラインド スプリットフランジ用 SAEスタンダードタイプ クランプハーフ ノーブランド

    ブラインド スプリットフランジ用 SAEスタンダードタイプ クランプハーフ

    ノーブランド
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1組
    4日以内出荷
    用途油止め材質鉄
  • TSPカプラ 日東工器

    TSPカプラ

    日東工器
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • SP-Vカプラ TypeA プラグ 日東工器

    SP-Vカプラ TypeA プラグ

    日東工器
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
    用途不活性ガス・真空用形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水
  • ハウステック 止水フタ WMS-SF ハウステック

    ハウステック 止水フタ WMS-SF

    ハウステック
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    適合FM/GM/FS/GS/Q/U/Bシンク用材質樹脂色グレー寸法(Φ×mm)159×19
  • 黒ルーズフランジ 10K・SOP-LJ イシグロ

    黒ルーズフランジ 10K・SOP-LJ

    イシグロ
    ¥689~税込¥758~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    使用圧力10K呼び圧力10K
  • 316ステンレス鋼 BOシリーズ ワンピース計装3方ボールバルブ FITOK

    316ステンレス鋼 BOシリーズ ワンピース計装3方ボールバルブ

    FITOK
    ¥15,900~税込¥17,490~
    1個
    当日出荷
    ON-OFFの切り替え用、広い温度範囲
    タイプ1/4"FITOKRoHS指令(10物質対応)対応
  • 白鉄フランジ 20K・SOP-FF イシグロ

    白鉄フランジ 20K・SOP-FF

    イシグロ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷
    型SOP型使用圧力20K呼び圧力20K