カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

クイック継手 エルボ
コガネイ¥409~税込¥450~1個当日出荷から7日以内出荷ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。形状エルボ使用温度範囲(℃)5~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
チーズ(ステンレス)
TRUSCO¥789税込¥8681個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
スピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ
AirTAC¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
チーズ 316TL
イノック¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷材質316(SCS 14A)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング TLタイプ
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から10日以内出荷画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング TL型(ホース取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。種別両路開放型材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
クイックカップリング TL型(ホース取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
ワンハンド脱着型 エルボ
TRUSCO¥549~税込¥604~1個当日出荷安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイック継手スマートタイプ_step2
コガネイ¥4,798税込¥5,2781袋(10個)翌々日出荷形状エルボ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空
ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(ミリ)
フジキン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーエルユニオン(R)
スピードコントローラー メーターイン PTLシリーズ
AirTAC¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。色ブラック規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
エアチューブブラケット Lタイプ1
岩田製作所¥959~税込¥1,055~1個翌々日出荷から8日以内出荷スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとL型の取付金具がセットになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
HI継手 45度エルボ
前澤化成工業¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷耐衝撃性を高めた塩ビ製継手。軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇ります。JIS規格JIS K 6743
クイック継手std_mini
コガネイ¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
TLジョイント 10KFA フランジアダプター 標準品
リケン¥4,698~税込¥5,168~1個6日以内出荷ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状フランジアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-498最高使用圧力(MPa)1.0(使用圧力範囲0~1.0)適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合温度(℃)0~80
RTL(ティーエルユニオン)型
フジキン¥3,398税込¥3,7381個10日以内出荷材質C3771B形状ティーエルユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類R
TLジョイント 10KFA フランジアダプター 蒸気還水用
リケン¥6,998~税込¥7,698~1個6日以内出荷ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状フランジアダプター最高使用圧力(MPa)1.0(使用圧力範囲0~1.0)適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合温度(℃)0~130
ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(NPT)(ミリ)
フジキン¥3,698税込¥4,0681個9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーエルユニオン(NPT)
10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷材質(本体)SUS13A方式フローティング、三方四面シート、Tポート接続方式フランジ形材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
洗面化粧台・洗面器用引棒部(TL547BR型用)
TOTO(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷長さ(mm)395(引き棒部)適合品番T7S7、TL340B1SS、T7P10、TL306B1R、TL581B、TL305BF3ほか
フィルタエレメント
大生工業¥7,598~税込¥8,358~1個22日以内出荷から42日以内出荷最高使用圧力1MPa 口径40A~200Aの大容量ラインフィルタです。 脚付の自立タイプです。 オプションでインジケータの装備が可能です。ろ過材の種類一般ろ紙
給水カプラ
TOTO¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷給水カプラー用途アングル形止水栓(T4ADH1AB/AS/AV1S/V4/S,T4ADH2AB/AS/S,TN901A1X/A1AX/A2AX,TS91F1UA系),止水付分岐金具(TL346C12XB/13XB/14XB,TL348C9XB/10XB/11XB/12XB),分岐金具(TN100-5KXB/6KXB/7KXB/8KXB,TN54-26S/AS/AV1S,TN54-28S/AS/ARS),給水アダプター(TN54-26S/AS/AV1S),給水コンセント(TWA62A2X/A4X,TWA63A2X/A4X,TWA65CRX/CRKX/CKX,TWA65CX/CRX)用