カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(15)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(162)
      • 油圧機器・油圧ホース(484)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
661件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダベース RIKEN(理研機器)

    シリンダベース

    RIKEN(理研機器)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)(UCBシリーズ) KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)(UCBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)~120/150/180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304(ハードCrメッキ)材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
  • ソフトポリウレタンチューブ 千代田通商

    ソフトポリウレタンチューブ

    千代田通商
    8,298税込9,128
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • 空気圧シリンダ 10A-6CB100B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10A-6CB100B

    ParkerTAIYO
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    シリーズ10A-6作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • DCB パイプ溶接おすコネクタ イハラサイエンス

    DCB パイプ溶接おすコネクタ

    イハラサイエンス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
  • 支持金具 ParkerTAIYO

    支持金具

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ウレタンチューブ コガネイ

    ウレタンチューブ

    コガネイ
    7,798税込8,578
    1巻
    翌々日出荷から10日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。柔軟性に優れ最小曲げ半径が小さく、耐候性、対油性に優れています。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60使用流体空気
  • ステンレス ミニチュアバルブ エスコ

    ステンレス ミニチュアバルブ

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)0~2最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ミニチュアバルブ
  • Pフレックスチューブ 8mm/100m巻 千代田通商

    Pフレックスチューブ 8mm/100m巻

    千代田通商
    32,980税込36,278
    1巻(100m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブ材質ポリウレタン質量(kg)3.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)8使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • 真空仕様ベローズ(MWフランジ型) 大阪ラセン管工業(ORK)

    真空仕様ベローズ(MWフランジ型)

    大阪ラセン管工業(ORK)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    材質フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L)適合流体各種ガス、空気(真空排気)
  • Pフレックスチューブ100m CB(透明青) 千代田通商

    Pフレックスチューブ100m CB(透明青)

    千代田通商
    48,980税込53,878
    1巻(100m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブトラスコ品番808-3081材質ポリウレタン質量(kg)5.5透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • タッチコネクタースピードコントローラーβ金属 千代田通商

    タッチコネクタースピードコントローラーβ金属

    千代田通商
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 八角コンクリートボックス(鉄塗代カバー付) 未来工業

    八角コンクリートボックス(鉄塗代カバー付)

    未来工業
    38,980税込42,878
    1箱(20個)
    当日出荷
  • Pフレックスチューブ100mCB(透明青) 千代田通商

    Pフレックスチューブ100mCB(透明青)

    千代田通商
    65,980税込72,578
    1巻(100m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブトラスコ品番541-8984材質ポリウレタン質量(kg)7.6透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • カップリングボルト 日本発条(NHK)

    カップリングボルト

    日本発条(NHK)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 78-102mm エアークラフト クランプ エスコ

    78-102mm エアークラフト クランプ

    エスコ
    4,190税込4,609
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CB-102材質オールステンレス、スクリュー:SUS410直径(Φmm)78~102ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
  • 保温材付架橋ポリエチレン管 前澤給装工業

    保温材付架橋ポリエチレン管

    前澤給装工業
    27,980税込30,778
    1巻(50m)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
    用途給水配管および給湯配管に使用します。材質ポリエチレン適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
  • アングルジョイント (シーリング付き) エスコ

    アングルジョイント (シーリング付き)

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    シーリング付の為ゴミや水分の侵入を防ぎます。
    材質スチール (ハウジング)使用温度範囲(℃)-30~110
  • 八角コンクリートボックス(耐熱塗代カバー付) 未来工業

    八角コンクリートボックス(耐熱塗代カバー付)

    未来工業
    36,980税込40,678
    1箱(20個)
    当日出荷
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB100B ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB100B

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
  • 10-CB SMC

    10-CB

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動形片ロッド
  • R 1”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R 1”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469CB-10A
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-C~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-C~)

    CKD
    5,950税込6,545
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品作動方式複動・片ロッド形
  • 空気タンク アネスト岩田

    空気タンク

    アネスト岩田
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(kg)20高さ(mm)736タンク容量(L)36最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc3/8ストップバルブ胴径(Φmm)266空気取入口1/2×3/8ブッシュ付ドレン弁Φ6竹の子
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~)

    CKD
    3,563税込3,919
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
  • タッチコネクター/スピードコントローラーβ 千代田通商

    タッチコネクター/スピードコントローラーβ

    千代田通商
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ

    CKD
    56,450税込62,095
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • 出張作業用エンジンコンプレッサー(給油式) アネスト岩田

    出張作業用エンジンコンプレッサー(給油式)

    アネスト岩田
    459,800税込505,780
    1台
    3日以内出荷
    最高圧力1.0MPaを実現し、中圧用途にも対応し、高所・遠隔作業が容易な自動アンローダ制御の給油式コンプレッサーです。屋外作業、特に建築塗装・石材加工などに最適です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途屋外作業、特に建築塗装・石材加工などに。トラスコ品番261-6739幅(mm)1160接続口径G1/4×1ボールコック高さ(mm)695奥行(mm)415モーター出力(kW)2.2騒音値(dB)76吐出圧力(MPa)0.8~1.0吐出空気量(L/min)(50/60Hz)280空気タンク容量(L)15吐出空気量(L/min)280充填量(L)オイル:0.8原動機ガソリンエンジン
  • ガソリンエンジン駆動型レシプロコンプレッサ アネスト岩田

    ガソリンエンジン駆動型レシプロコンプレッサ

    アネスト岩田
    489,800税込538,780
    1台
    5日以内出荷
    最高圧力1.0MPaを実現し,中圧用途にも対応しています。ベルトガードの形状を専用設計し,サイズの縮小と軽量化を図り,振動抑制を実現しました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途建築塗装(吹付塗装)/建築工事(大工、左官工事のエア源)/板金(エア工具)/その他出張作業用のエア源質量(kg)62空気取出口G1/4B×2ボールバルブおねじ吐出し空気量(L/min)280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×395×680騒音値(dB)76容積空気タンク:11L原動機定格出力(kW)2.2(3PS)制御圧力(MPa)0.8~1.0原動機ガソリンエンジン
  • RHC - ハイパワーシリンダ SMC

    RHC - ハイパワーシリンダ

    SMC
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • MDCB パイプ溶接おすコネクタ イハラサイエンス

    MDCB パイプ溶接おすコネクタ

    イハラサイエンス
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    材質ステンレス形状コネクタ
  • フランジ Festo

    フランジ

    Festo
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo Flange - SNCB Series - SNCB-100-R3 To prevent bearing failure due to side-loading, choose this swivel flange from Festo。Its designed for straight-line force-transfer applications and can be mounted on the cap end of the cylinder。Thanks to its wide operating temperature range of -40℃ to +90℃, this unit is suitable for tough industrial settings。The aluminium die-cast housing ensures its lightweight yet strong, making it a durable and versatile choice for your factory automation systems。Its commonly used to reduce compression stresses in a cylinder. Copper-free construction for corrosion-resistance Suitable for use with ISO (International Organisation for Standardisation) cylinders to ensure compatibility with modular systems Galvanised spring-steel lock for secure fastening Application Information Assembly lines Construction equipment Food processing machineryFesto スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 40 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。 Is this unit corrosion-resistant 周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 151 gThis swivel flange is built to endure high levels of corrosion as it has a protective coating and screws made of a high-alloy steel material。It can withstand direct contact with common industrial substances, such as solvents and cleaning agents。How should swivel flanges be mounted This flange should ideally be attached to a machine support member to avoid flexing or bending stress on the flange.
    仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2597アズワン品番65-8031-54
  • 取り付けセット VAMCシリーズ Festo

    取り付けセット VAMCシリーズ

    Festo
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    Festo の垂直圧力供給プレートは、バルブ端子 VTSA 及び VTSA-F に使用され、15407-2 までの標準ポートパターンで、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けます。幅は 26 mm で、動作圧力は -0.9-10 bar までです。1/4 NPT Pneu を備えています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 191 g
    仕様●メーカーシリーズ:VAMC●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8891アズワン品番65-8016-25
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ

    ParkerTAIYO
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径100クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
  • I Series(IDF-KCB100) SMC

    I Series(IDF-KCB100)

    SMC
    719,800税込791,780
    1個
    9日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)

    CKD
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • 工業用フィルタ FGC4C SMC

    工業用フィルタ FGC4C

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SGP
    最高使用圧力(MPa)4
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FD ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FD

    ParkerTAIYO
    55,900税込61,490
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FD(ヘッド側正方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
...