絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(35)
  • CKD(681)
  • コガネイ(477)
  • 清水製作所[継手](289)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(223)
  • ParkerTAIYO(183)
  • 昭和コーポレーション(108)
  • 日東工器(99)
  • アカギ(86)
  • 千代田通商(78)
  • ニューマシン(78)
  • ニッタ(72)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(68)
  • フジキン(64)
  • ダイキン工業(38)
  • セキスイ(37)
  • SK11(37)
  • 日栄インテック(35)
  • 藤井高圧(35)
  • TRUSCO(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(470)
商品レビュー
  • 以上(376)
  • 以上(414)
  • 以上(430)
  • 以上(438)
価格
  • 1,500円以下(907)
  • 1,500-10,000円(1,640)
  • 10,000-50,000円(1,743)
  • 50,000-100,000円(669)
  • 100,000円以上(353)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
  • 定期注文可能な商品に絞り込む(1)
関連キーワード
  • t21
  • pt25
  • nt-20
3,866件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(70件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウソケットカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(209件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウプラグカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(228件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)日東工器(41件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)日東工器(35件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウラインカプラー 分岐用 固定式モノタロウ(230件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用)日東工器(50件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)フジキン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
ステンVP立バンド アカギステンVP立バンドアカギ(41件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304種類立バンド
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製日東工器(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステン蝶番式立バンド アカギステン蝶番式立バンドアカギ(13件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルエルボ千代田通商(18件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルコネクタ千代田通商(19件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウソケットカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(56件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.2
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオンフジトク(15件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製日東工器(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオンフジトク(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器ハイカプラ ソケット (オネジ取付用)日東工器(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウプラグカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(77件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法D(Φmm)11寸法d(Φmm)7.5
蝶番式立バンド アカギ蝶番式立バンドアカギ(34件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)フジキン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から86日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(R)
SUS製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウSUS製プラグカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気、水寸法d(Φmm)7.5
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)ニチアス(1件のレビュー)
65税込72
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用圧力10K
VP立バンド アカギVP立バンドアカギ(20件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
VP管用の提灯式立バンド
用途VP管用の立バンド種類立バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
組式立バンド アカギ組式立バンドアカギ(19件のレビュー)
118税込130
1個
当日出荷から7日以内出荷
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
クイックシール継手 90°エルボ ニッタクイックシール継手 90°エルボニッタ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から46日以内出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
異径ユニオン 30シリーズ フロウエル異径ユニオン 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状異径ユニオン材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製日東工器(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)日東工器
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス種別中圧・汎用型互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ユニオンパッキン13用 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキン13用SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(50個)
当日出荷
内径(Φmm)11.5寸法d(mm)11.5外径(Φmm)18.5寸法D(mm)18.5材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2最高使用温度(℃)80
タイダクト N用カフス タイガースポリマータイダクト N用カフスタイガースポリマー(7件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から5日以内出荷
SUS製ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウSUS製ソケットカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)26寸法d(Φmm)9使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
吊りバンド ステンVP吊タン付 アカギ吊りバンド ステンVP吊タン付アカギ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
VP管用の提灯式吊バンド
材質SUS304種類吊りバンド吊ボルト径(Φmm)W3/8
メイルコネクタ 30シリーズ フロウエルメイルコネクタ 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)ニチアス
269税込296
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製日東工器
4,698税込5,168
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)日東工器(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラーモノタロウ(13件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
MS1プラグ 清水製作所[継手]MS1プラグ清水製作所[継手](3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
...
t2特集
おすすめ人気ランキング