カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(187)
- コンプレッサー(26)
- エアーガン・スプレーノズル(6)
- ホースリール(3)
- ホース(29)
- ホースバンド(8)
- 方向制御機器(46)
- エアシリンダ(959)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(61)
- 真空機器(57)
- 圧縮空気清浄化機器(1)
- 空圧補器(57)
- 汎用管継手(276)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(16)
- スイッチ/センサ/コントローラ(4)
- 流体制御機器(50)
- 潤滑機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「t2」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]
TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻
岩崎製作所(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。材質鉄製
ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ)
フジキン¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196![耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74049019-240621-02.jpg)
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]
TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性
オイルミストトラップ
ULVAC(アルバック)(7件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
パワーバンド(ツマミ付)
志村発條製作所(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋ほか当日出荷から4日以内出荷扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ三価クロメートメッキ材質(バンド)炭素工具鋼材質(つまみ)ポリプロピレン
ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ)
フジキン¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式使用流体ガス、液体(油・水・蒸気)最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ノールマ・ホースグリップ
ノールマ(27件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から3日以内出荷ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。 バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。 バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。材質バンド部:SUS304ネジ部分:SUS304Cuハウジング部分:SUS304形状環種類グリップ
樹脂ソケット(ホース取付用)
ジョプラックス(4件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水![カムロック カプラー ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CT] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070703-250401-02.jpg)
カムロック カプラー ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CT]
TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ)
日立産機システム(2件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷新型電子式ツインタイマー方式を採用!! 空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。適合機種ベビコンスーパーオイルフリーベビコンオイルフリーブビコンパッケージベビコンパッケージオイルフリーブビコンオイルフリースクロール圧縮機質量(kg)1.5最高圧力(MPa)1.37外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×81×116ドレン排出フィルタ(80メッシュ)+電磁弁ドレン方式電子式(タイマー方式)周囲温度(℃)0~40(ただし、ドレンの凍結のないこと)
ジョプラESシリーズ ソケット(ホース取付用)
ジョプラックス(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量種別タケノコタイプソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気
貫通コネクタ 30シリーズ
フロウエル(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状貫通コネクタ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
2分配エアーターミナル固定式
WTB(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷止めキャップを外して主配管から4ヶ所に分岐できスペースにあった配管が出来ます。自由にカスタマイズ出来ます。用途主配管からの分岐使用が出来ます。トラスコ品番332-2318材質(本体)本体アルミ、カプラー鉄使用流体空気相手側取付サイズG1/4分岐数2最高使用圧力(kPa)1.5
マルチカスタム連結分岐カップリング
ヤマトエンジニアリング(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。用途マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR2018年トラスコ掲載ページ3 0306
チェックバルブ C/CFシリーズ
IBS(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から12日以内出荷シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。タイプ汎用型ポート数2使用圧力範囲(MPa)真空~4.9耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース




















![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)








![耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74049019-240621-02.jpg)





![カムロック カプラー ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CT] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070703-250401-02.jpg)