216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テイエルブイ(TLV)サイトグラス T5N /~1.0MPaG
エコ商品
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 上方、水平方向からも観察可能 小型・軽量
用途水・温水・エア・蒸気の流れをチェック 材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250) タイプボール式 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体水、温水、エア、蒸気 最高使用温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。 【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~60
1本ほか
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ねじ込み形 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐油用耐圧ホース[ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐油耐圧ブレードホース】従来の塩ビブレードホースに比べ、最も耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち。 【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】ホースは透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【柔軟性】ホースは柔らかく、しなやかで継手に挿入しやすい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐油耐圧ブレードホース 特性耐油 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用流体鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気、水(工業用水) ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合
1本
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

食品衛生法適合。 寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
ブルー 仕様ドラム 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 ドラム径Φ×幅W(mm)195×105 使用流体空気/水 脆化温度(℃)-55 使用環境温度上限(℃)約60 環境温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類樹脂管 材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付) 呼び径(A)13 長さL(m)50 寸法D1(Φmm)27 寸法D2(Φmm)17 寸法t1(mm)5 寸法t2(mm)1.9 適合規格JIS K6787JIS K6769 最高温度(℃)95 最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0 形状パイプ 長さ(m)50 内径(Φmm)12.8(樹脂管) 呼び径13A 規格JIS K6787、JIS K6769併記 全長(m)50 肉厚(mm)2.1(樹脂管) 外径(Φmm)17(樹脂管) RoHS指令(10物質対応)対応 被覆厚さ(mm)5
1巻(50m)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。
用途耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。 材質内管:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム 推奨雰囲気温度(℃)-70~260 仕様【融点】グラスファイバー:非融解 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

越ガ谷プラスチックスホースジョイント SKカップ T
エコ商品
重量は黄銅の1/4、アルミの1/2で軽量。シール材無しでも高いシーリング効果。ガラス繊維含有で強化されており強靭。水・塩水に対し腐食せず長期間使用可能。低価格で経済性に優れる。多くの有機溶剤や油・アルカリに強い
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用継手。 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94 税込103
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グラスファイバーフィラメントで高密に厚く(2mm)織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。 ガラスチューブは筒状になっているので、短時間で簡単に装着することができます。 チューブ状(筒状)になっており、ホースに通し装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火カバーです。 外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。
用途ガラスチューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火チューブです。 製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。 材質グラスファイバー 推奨雰囲気温度(℃)-50~260 仕様【融点】非融解・非燃焼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

コスモ・テックNW フレキシブルチューブ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(フランジ)SUS 316 材質(フレキ/ベローズ)SUS 316L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ニッタ化工品ニッタプラスホース
エコ商品
各種流体の吸引が可能なサクションホースです。軽量で柔軟なため取り扱いが容易で作業性が良好です。透明のため、流体の確認が容易です。
用途農業、漁業、灌がいでの吸送水用。建築、土木現場、マンホール内の汚泥吸引用。サンドブラスト、ショットブラストの回収用。養殖池、漁港での魚の吸い上げ用。化学工場での酸・アルカリ等の薬液回収用(※)。※流体の種類によっては使用できない液体もありますので。メーカーへお問い合わせください。 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1巻(50m)
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーブランドポリプロピレン(PP) チーズ
エコ商品
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP) 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ニッタ化工品ニッタプラスホース
エコ商品
内外面とも平滑に設計されており、。デリバリーサクション共用です。
用途農業、漁業、灌がいでの吸送水用。工業用、建築、土木現場での汚泥吸送水用 。その他、各種液体の吸送水用(※)。※流体の種類によっては使用できない液体もありますので、。メーカーへお問い合わせください。 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1巻(50m)ほか
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッタ化工品ニッタプラスホース
エコ商品
内外面とも平滑に設計されており、。デリバリーサクション共用です。硬質芯が楕円のため、軽量です。
用途農業、漁業、灌がいでの吸送水用。工業用、建築、土木現場での汚泥吸送水用 。その他、各種液体の吸送水用(※)。※流体の種類によっては使用できない液体もありますので、。メーカーへお問い合わせください。 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1巻(50m)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニ金属銅管用継手ティーズ
エコ商品
用途水道・給湯用銅継手 材質リン脱酸銅 形状ティーズ 種類銅管用継手 使用流体水・湯 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)鉄(ディスゴ処理) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)ステンレス(SUS304) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツツミ工業熱収縮チューブ
エコ商品
ポリオレフィンで構成されているので、厚みが薄く柔軟性に優れ、収縮後もホース湾曲や可動の妨げになりません。 PVC製収縮チューブに比べ、縦方向の収縮率が低いため、収縮後に短くなりにくく装着作業性に優れています。表面に光沢があるのが特徴的です。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、コスレによる磨耗、紫外線などから油圧ホースを保護する熱収縮保護カバーです。 材質ポリオレフィン 推奨雰囲気温度(℃)-55~105 融点(℃)120 収縮温度90℃以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

コスモ・テックチューブエンド フレキ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格チューブエンド 材質フレキ/ベローズ:SUS 316L、チューブ/パイプ:SUS 316L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

井筒製作所SMPT 304 メスオスソケット PT*PT
エコ商品
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力S/80相当 ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバル 動画あり
アルファ・ラバルガスケットプレート式熱交換器
エコ商品
【ガスケット式プレート式熱交換器】
材質伝熱板:SUS316 / ガスケット:NBR 適合流体一般作動油、清水、温水等 ステンレス,ガスケットに対して腐食性のない流体 RoHS指令(10物質対応)対応 設計圧力(MPa)0.6 設計温度(℃)60
1個
569,800 税込626,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【たっぷり贅沢な浴び心地】大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。オールメッキで高級感のある浴室に。シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。
用途お風呂用の混合栓として 適合場所浴室 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

八興KYチューブ
エコ商品
非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。 内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。
材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマー ナチュラル 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
1本
669 税込736
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ツツミ工業耐熱・耐火ファスナーカバー
エコ商品
外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火ファスナーカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。 材質内皮:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム 材質(ファスナー)ナイロン+グラスファイバーシート 推奨雰囲気温度(℃)-70~260 仕様【融点】グラスファイバー:非融解 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)グラウトホース
最高使用圧3.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。
用途ダム工事、トンネル工事、その他土木工事でセメントミルクを岩盤の割れ目などに高圧力によって注入する用に 使用流体セメントミルク 材質合成ゴム、合成繊維 使用圧力(MPa)3 使用温度範囲(℃)-30~70 外面黒色スムース
1本(0.9kg)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

耐熱性、耐摩擦性、耐候性、耐腐食性に優れ屋内外、地下、懐中などのほかの結束材料では使用できない厳しい環境下に耐えることができます。本商品は取り外しができます。
用途ホース・ダクト・ケーブル、金属棒など強靭な引張強度が要求される結束/腐食性ガス、ヒートサイクル、放射線などの物性劣化性を伴う環境での結束にご利用いただけます。 材質ステンレススチール/SUS304 CPS-1/2(板厚0.25mm) 幅(mm)10 使用温度範囲(℃)-80~538 締付トルク(N・m)1078 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
599 税込659
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


チューブフィッティング PISCO(ピスコ) 動画あり
1個ほか
959 税込1,055
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




コスモ・テックSwagelok フレキシブルチューブ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格Swagelok(R) 材質(継手)SUS 316L 材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


おすすめ人気ランキング