カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
- 3(10)
- 4(23)
- 5(24)
- 6(30)
- 8(36)
- 10(38)
- 12(36)
- 13.5(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(29)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(16)
- 21(1)
- 22(2)
- 24(3)
- 25(1)
- -(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ストローク(mm)
- 0.6(2)
- 0.8(2)
- 1(3)
- 1.5(9)
- 1.8(3)
- 2(4)
- 2.3(5)
- 2.5(9)
- 3(4)
- 3.5(15)
- 4(13)
- 4.5(4)
- 5(20)
- 6(18)
- 7(3)
- 8(19)
- 9(3)
- 10(14)
- 12(3)
- 15(3)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- イマオコーポレーション
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(179)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(159)
- エスコ(116)
- RS PRO(71)
- MIYOSHI(小西製作所)(50)
- ナベヤ(20)
- TRUSCO(10)
- 大阪魂(8)
- kipp(7)
- ジョー・プリンス竹下(5)
- 東信製作所(3)
- ハヤシ(3)
- 栃木屋(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- Fairlane(2)
- 洲本整備機(1)
- ニックス(1)
- 住友電気工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(178)
特価

ボールプランジャー軽荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から翌々日出荷センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥319~税込¥351~1個当日出荷から9日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
ウレタンスクリュー
イマオコーポレーション¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
ボールプランジャー 軽荷重用
イマオコーポレーション¥769~税込¥846~1個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
NDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
NDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
インデックス プランジャー(ノーズロック型)
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
スプリングプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷から9日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
PW スプリングプランジャー専用レンチ
イマオコーポレーション¥819~税込¥901~1個当日出荷から5日以内出荷スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合、センターピン側より本レンチをご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から9日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
エンプラケースプランジャー
イマオコーポレーション¥139~税込¥153~1個当日出荷から5日以内出荷はめ込みタイプのプランジャーです。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質(本体)ポリアセタール色(本体)ブラック
インデックスプランジャー(ロングST.)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA色(ノブ)つや消しブラック
NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥649~税込¥714~1個当日出荷から5日以内出荷柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
SBP・SBPJ ステンレスケースプランジャー
イマオコーポレーション¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
SDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から37日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ステンレスケースプランジャー
イマオコーポレーション¥339~税込¥373~1個当日出荷から翌々日出荷はめ込みタイプのプランジャーです。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)120寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX20LW-12N
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)71寸法L1(mm)35寸法A(mm)3寸法S(mm)12寸法D(mm)20寸法B(mm)6寸法W(mm)30寸法M(mm)M20×2.5寸法R(mm)50H(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:20~60
NDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥849~税込¥934~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥459~税込¥505~1個当日出荷から9日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ重荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
インデックス プランジャー
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12LW-8N-SUS
イマオコーポレーション¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)47.4寸法L1(mm)25寸法A(mm)2.3寸法S(mm)8寸法D(mm)12寸法B(mm)3.6寸法W(mm)19寸法M(mm)M12×1.75寸法R(mm)30H(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~15
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12LW-8N
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個当日出荷・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)47.4寸法L1(mm)25寸法A(mm)2.3寸法S(mm)8寸法D(mm)12寸法B(mm)3.6寸法W(mm)19寸法M(mm)M12×1.75寸法R(mm)30H(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~15
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX10LW-6N
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)38.5寸法L1(mm)20寸法A(mm)1.8寸法S(mm)6寸法D(mm)10寸法B(mm)3寸法W(mm)17寸法M(mm)M10×1.5寸法R(mm)25H(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~14
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-06020
イマオコーポレーション¥649税込¥7141個当日出荷・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。その他フェノール樹脂製A20B30質量(g)13タイプBJ610F10DM6×1C10E12RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー スペーサワッシャー BJ623 BJ623-16001
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B50質量(g)65タイプフェノール樹脂製C17RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥439~税込¥483~1個当日出荷面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、ボール:SUJ2 HRC56~60