絞り込み
ストローク(mm)
- 1.5(3)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 4(1)
ブランド
- kipp
- イマオコーポレーション(300)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(179)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(159)
- エスコ(116)
- RS PRO(71)
- MIYOSHI(小西製作所)(50)
- ナベヤ(20)
- TRUSCO(10)
- 大阪魂(8)
- ジョー・プリンス竹下(5)
- 東信製作所(3)
- ハヤシ(3)
- 栃木屋(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- Fairlane(2)
- 洲本整備機(1)
- ニックス(1)
- 住友電気工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

ボールプランジャー(ステンレスボール)
kipp¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ねじ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番105-7804材質本体:ステンレス(SUS303)、ボール:ステンレス(SUS420)ストローク(mm)2.5全長(mm)22ねじ寸法M12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)30.0~55.0
スプリングプランジャー(樹脂ピン) 中荷重用
kipp¥649税込¥7141個当日出荷ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番105-8771材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)ストローク(mm)1.5全長(mm)15ねじ寸法M4×0.70耐熱温度(℃)90ピン径(Φmm)【センターピン】1.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)5~16
スプリングプランジャー(樹脂ピン) 軽荷重用
kipp¥719~税込¥791~1個当日出荷ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー(キャップタイプ) スチール製
kipp¥729税込¥8021個当日出荷ネジ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。トラスコ品番806-0013材質本体:SUM22L 黒染め、コイルバネ:SUS302WPA、ボール:SUS420 HRC55ストローク(mm)1.5ねじ径M8×1.25本体寸法(mm)長さ21荷重(N)15.0~30.0
ショートプランジャー(スチールピン) 軽荷重用
kipp¥369税込¥4061個翌々日出荷全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番106-6561材質本体:スチール、センターピン:スチールストローク(mm)2全長(mm)16ねじ寸法M8×1.25耐熱温度(℃)100ピン径(Φmm)【センターピン】4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)7~15