絞り込み
材質
  • その他(1)
  • アルミ(237)
  • ガラス繊維(2)
  • ゴム(3)
  • シリコン(1)
  • スチール(125)
  • ステンレス(458)
  • チタン(3)
  • 亜鉛合金(394)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • (14)
  • 樹脂(207)
  • 皮革(6)
  • 鋳鉄(40)
  • 陶磁器(1)
  • 黄銅(真鍮)(56)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(235)
  • ハーフェレ(208)
  • ジョー・プリンス竹下(184)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(178)
  • イマオコーポレーション(173)
  • 栃木屋(161)
  • TAKIGEN(タキゲン)(105)
  • ホシモト(94)
  • エスコ(74)
  • MIYOSHI(小西製作所)(60)
  • SUGICO(スギコ)(55)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(54)
  • シブタニ(42)
  • MK(丸喜金属本社)(22)
  • TRUSCO(20)
  • 水本機械製作所(10)
  • ノーブランド(7)
  • フジテック・ジャパン(6)
  • 末広金具(SUEHIRO)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(671)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
1,741件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ モノタロウステンレス鋼製ハンドル 雌ねじモノタロウ(36件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
鍵 TAKIGEN(タキゲン)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルグリップ モノタロウハンドルグリップモノタロウ(51件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質ナイロン樹脂
ステンレス丸棒取手(落込タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(落込タイプ)ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ モノタロウステンレス鋼製ハンドル 雄ねじモノタロウ(11件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個
取り外しハンドル(ZDC タイプ) ジョー・プリンス竹下取り外しハンドル(ZDC タイプ)ジョー・プリンス竹下(18件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ TRUSCO引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
379税込417
1袋
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。タイプめねじタイプ材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンドルLAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
樹脂取手 ホシモト樹脂取手ホシモト(14件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)245
ステンレス落込取手プレート付 ジョー・プリンス竹下ステンレス落込取手プレート付ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂取手 栃木屋樹脂取手栃木屋(32件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等材質ABS質量(g)87垂直許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
2,138税込2,352
1個
当日出荷から9日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
プレート用取っ手 大阪魂プレート用取っ手大阪魂(16件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質ポリカボネート(黒色)
防水カラーロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
パネル取手 栃木屋パネル取手栃木屋(8件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から14日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテムステンレス取手H型 マグネット付ラクテム
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
ステンレス取手 栃木屋ステンレス取手栃木屋(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等材質/処理SCS13/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
半回転取手 ジョー・プリンス竹下半回転取手ジョー・プリンス竹下
879税込967
1個
当日出荷
用途建築、家具汎用、床下収納庫付属品M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂取付板厚(mm)12~16許容荷重(N[kgf])130(13.3)
ステンレス揚蓋取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス揚蓋取手ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
1,900税込2,090
1個
欠品中
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)190仕上ヘア-ライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])700[71.4]RoHS指令(10物質対応)対応
取手 栃木屋取手栃木屋(5件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等材質PET質量(g)17.5難燃性UL規格94HB垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手(スタッド付) ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(スタッド付)ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
プラキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)プラキャビネット取手NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質ガラス繊維強化ナイロン6
スタンダード型ハンドル ジョー・プリンス竹下スタンダード型ハンドルジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
普及型ハンドルです。
用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上
ステンレス鋳物取手 ノーブランドステンレス鋳物取手ノーブランド(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
鋳物製で堅牢、ステンレスなので錆びずに衛生的です。
材質SUS304
交換機用取手 栃木屋交換機用取手栃木屋(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等材質/処理ZDC/Cr質量(g)98許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンドルLAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
ステンレスパネル取手 栃木屋ステンレスパネル取手栃木屋(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から14日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質/処理SUS303/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角型平面取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス角型平面取手ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
1,689税込1,858
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手は引き起こした状態を保持することができます。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)246仕上ヘア-ライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレストランク取手 ジョー・プリンス竹下ステンレストランク取手ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
984税込1,082
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)179仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])270[27.6]RoHS指令(10物質対応)対応
笹型ハンドル ジョー・プリンス竹下笹型ハンドルジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
普及型ハンドルです。
用途厨房機器、配電盤扉、分電盤扉、工作機械、消火器ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
取手 栃木屋取手栃木屋(20件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
強力吸盤ドアハンドル 光強力吸盤ドアハンドル(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック
当日出荷
吸盤式で取付け・取外し簡単です。 ジェル状のポリウレタンと合成ゴムでキズをつけずにしっかり固定します。
用途引戸・扉の開閉補助に材質本体:ABS樹脂、吸盤:ポリウレタン・合成ゴム(NBR)仕様二重真空吸着方式トラスコ品番145-6767幅(mm)72高さ(mm)210質量(g)96
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーションSC・OC ストレートクランク、オフセットクランクイマオコーポレーション(3件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から8日以内出荷
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
取手 ホシモト取手ホシモト(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
用途各種機器、設備など。材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
回転取手 ホシモト回転取手ホシモト(9件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
使用しない時は平面となります。 上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理梨地クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
UNFA アルミU取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UNFA アルミU取手NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ標準タイプ寸法H(mm)37寸法A(mm)10寸法h(mm)27許容荷重(N)1000
UNF U取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UNF U取手NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から8日以内出荷
取手 ジョー・プリンス竹下取手ジョー・プリンス竹下(11件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
用途カバン、ケース、キャビネット材質ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)24仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ許容荷重(N[kgf])60[6.1]RoHS指令(10物質対応)対応
可倒式取手(スタッド付) ジョー・プリンス竹下可倒式取手(スタッド付)ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器材質軟鋼線材(SWRM)付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個質量(g)121仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~4許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチハンドルキャッチTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
7,782税込8,560特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
...

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手