FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PH1~3 プルハンドル イマオコーポレーション

    PH1~3 プルハンドル

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
  • PH5 プルハンドル イマオコーポレーション

    PH5 プルハンドル

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンガープルハンドル 413-9008型 LAMP(スガツネ工業)

    フィンガープルハンドル 413-9008型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
    用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金/ブラック材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4x0.7mm/105mm プルハンドル(アルミ製/白) エスコ

    M4x0.7mm/105mm プルハンドル(アルミ製/白)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    材質アルミニウム(A6NO1S)取付ねじM4×0.7(2箇所)エスコ品番EA948BT-8寸法A(mm)105寸法B(mm)120
  • M4x0.7mm/120mm プルハンドル(アルミ製/白) エスコ

    M4x0.7mm/120mm プルハンドル(アルミ製/白)

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    材質アルミニウム(A6NO1S)取付ねじM4×0.7(2箇所)エスコ品番EA948BT-26寸法A(mm)120寸法B(mm)135
  • M4x0.7mm/ 45mm プルハンドル(アルミ製/白) エスコ

    M4x0.7mm/ 45mm プルハンドル(アルミ製/白)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    材質アルミニウム(A6NO1S)取付ねじM4×0.7(2箇所)エスコ品番EA948BT-22寸法A(mm)45寸法B(mm)60
  • 32x45mm 埋込みハンドル(ステンレス製) エスコ

    32x45mm 埋込みハンドル(ステンレス製)

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304エスコ品番EA948BR-3A寸法(mm)44×57×7.5取付穴径(Φmm)3.5使用荷重(kN)0.05
  • プル ハンドル イマオコーポレーション

    プル ハンドル

    イマオコーポレーション
    619税込681
    1個
    5日以内出荷
    はめ込み式、スナップ構造のため、取付けが簡単です。
  • フィンガープルハンドル 413-9001型 LAMP(スガツネ工業)

    フィンガープルハンドル 413-9001型

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
    用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)ポリアミド/マットクロームめっき材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
プルハンドル