絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器(117)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(34)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
  • 三星産業貿易(29)
  • MIYOSHI(小西製作所)(21)
  • イマオコーポレーション(18)
  • ノーブランド(11)
  • TRUSCO(8)
  • TAKIGEN(タキゲン)(6)
  • 大阪魂(6)
  • エスコ(5)
  • 栃木屋(5)
  • SCULPS(2)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • ラクテム(1)
ねじの呼び
  • -(5)
  • M3(46)
  • M4(62)
  • M5(91)
  • M6(93)
  • M8(64)
  • M10(20)
取付部
  • おねじ(94)
  • おねじ(段付)(116)
  • その他(3)
  • めねじ(54)
  • めねじ(段付)(11)
  • センター穴(2)
  • リーマ穴(8)
  • 丸穴(11)
  • 精度穴(5)
取付長(mm)
  • 15
  • 4(29)
  • 6(156)
  • 8(163)
  • 9(35)
  • 10(388)
  • 12(253)
  • 13(36)
  • 14(78)
  • 16(162)
  • 18(186)
  • 20(382)
  • 22(67)
  • 25(288)
  • 28(38)
  • 30(287)
  • 35(102)
  • 40(172)
  • 45(51)
  • 50(102)
材質(本体)
  • アルミ(18)
  • スチール(19)
  • ステンレス(38)
  • 樹脂(89)
  • 鋳鉄(8)
  • 黄銅(真鍮)(128)
材質(取付部)
  • その他(1)
  • アルミ(17)
  • スチール(51)
  • ステンレス(77)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(9)
  • 黄銅(真鍮)(141)
その他・アルミ・スチール・ステンレス・樹脂・鋳鉄・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(160)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイブロブノブボルト TRUSCOファイブロブノブボルトTRUSCO(54件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
スリーロブノブボルト TRUSCOスリーロブノブボルトTRUSCO(22件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
スリワリ付ローレットビス (ステンレス) 大阪魂スリワリ付ローレットビス (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス取付部おねじ種類丸形穴の形状すりわり
セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から18日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
樹脂つまみ(ナールドノブ) ノーブランド樹脂つまみ(ナールドノブ)ノーブランド(8件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)
セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus MIYOSHI(小西製作所)セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-susMIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)ステンレスSUS304取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品) 大阪魂ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類平頭ローレットビス表面処理ニッケルメッキ
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)大阪魂(14件のレビュー)
559税込615特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ穴の形状すりわり
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類多角形
六角ノブボルト ラクテム六角ノブボルトラクテム(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SWCH
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
菊形ノブボルト エスコ菊形ノブボルトエスコ(17件のレビュー)
1,080税込1,188
1セット(15個)
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
六角樹脂ノブ(めねじ) ノーブランド六角樹脂ノブ(めねじ)ノーブランド(11件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から16日以内出荷
握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂種類多角形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品) 大阪魂ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
559税込615
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ(段付)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ
ローレットノブ 段付 TRUSCOローレットノブ 段付TRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
ステンレスローレットツマミ ジョー・プリンス竹下ステンレスローレットツマミジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 すりわり付のローレットツマミです。 ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
セブンロブノブ(おねじ) SLK MIYOSHI(小西製作所)セブンロブノブ(おねじ) SLKMIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
ローレットつまみノブ ショート ノーブランドローレットつまみノブ ショートノーブランド(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8寸法J(mm)-取付部おねじ(段付)寸法K(mm)-材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
グリップノブナットロング TRUSCOグリップノブナットロングTRUSCO(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋ステンレスツマミ付ネジ栃木屋(8件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応
ツマミ付ネジ(ショートタイプ) 栃木屋ツマミ付ネジ(ショートタイプ)栃木屋(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等材質(本体)BSBM材質(取付部)BSBM取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ(スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ(スティール製・めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)(スティール)SUM22L材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
スモールノブ(おねじ) SK MIYOSHI(小西製作所)スモールノブ(おねじ) SKMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼線SWCH取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
グリップノブボルトロング TRUSCOグリップノブボルトロングTRUSCO
58税込64
1個
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
シックスロブノブ おねじ TRUSCOシックスロブノブ おねじTRUSCO
159税込175
1個
当日出荷
六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)タイプおねじ耐熱温度(℃)70℃
EAT メタルツマミ NBK(鍋屋バイテック会社)EAT メタルツマミNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
材質(本体)アルミニウム合金材質(取付部)アルミニウム合金取付部丸穴付属品六角穴付き止めねじ種類丸形表面処理(本体)アルマイト処理
キャンディノブボルト (M4) 三星産業貿易キャンディノブボルト (M4)三星産業貿易(2件のレビュー)
369税込406
1袋(5個)
当日出荷
キャンディの形をしたノブです。
外径(Φmm)24材質(取付部)(おねじ)スチール材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ0.7取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4ノブ高さ(mm)10
ナールドサムノブ(ステンレス製) イマオコーポレーションナールドサムノブ(ステンレス製)イマオコーポレーション
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ)廣杉計器
4,898税込5,388
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ウィングスクリューステンレス WS-sus MIYOSHI(小西製作所)ウィングスクリューステンレス WS-susMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ) SCULPS装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ)SCULPS(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。
ねじの呼びM6頭部形状低頭穴の形状すりわり表面処理クロームメッキねじピッチ(mm)1材質(本体)真鍮種類丸形取付部おねじ頭部高さ(mm)3材質(取付部)真鍮
グリップノブボルト TRUSCOグリップノブボルトTRUSCO(9件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
キャンディノブボルト おねじタイプ(M6) 三星産業貿易キャンディノブボルト おねじタイプ(M6)三星産業貿易(2件のレビュー)
489税込538
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
キャンディの形をしたノブです。豊富なカラーバリエーションです。
外径(Φmm)32材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ1取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
ノブボルト 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易ノブボルト 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)三星産業貿易(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強化プラスチックに特殊加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある美しい製品です。耐熱性に優れています。
材質(本体)フェノール材質(取付部)SUS取付部おねじ種類三角形表面処理三価ホワイト
ウィングスクリュー WS MIYOSHI(小西製作所)ウィングスクリュー WSMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
229税込252
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
コントロールノブ M8806 MIYOSHI(小西製作所)コントロールノブ M8806MIYOSHI(小西製作所)
689税込758
1個
当日出荷
ねじの呼びM4材質(本体)フェノール樹脂・アルミシール取付部センター穴種類多角形使用温度(℃)max110 min-20材質(インサート)黄銅色(本体)黒色寸法MM4×P0.7
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)大阪魂(2件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理クロームメッキ穴の形状すりわり
PKN ピックドノブ イマオコーポレーションPKN ピックドノブイマオコーポレーション(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
セブンロブノブ(めねじ貫通) SLK-NT MIYOSHI(小西製作所)セブンロブノブ(めねじ貫通) SLK-NTMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
S型樹脂ノブ ノーブランドS型樹脂ノブノーブランド
239税込263
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
回しやすいS字タイプです。色々な用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類特殊形

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ