絞り込み
ねじの呼び
取付長(mm)
ブランド
廣杉計器・MIYOSHI(小西製作所)・三星産業貿易・イマオコーポレーション・大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・ノーブランド・栃木屋・TRUSCO・LAMP(スガツネ工業)・ラクテム・Elesa・ジョー・プリンス竹下・三星社・NewHikari・大丸鋲螺製作所・コノエ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ノブ、つまみ

1,680件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ イマオコーポレーション

    DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ

    イマオコーポレーション
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    色ノブ:レッド材質(本体)特殊ポリカーボネート質量(g)60シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)外径(Φmm)36材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート色(本体)ブラックハウジング色レッド
  • DHK ダイアルハンドノブ イマオコーポレーション

    DHK ダイアルハンドノブ

    イマオコーポレーション
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷
    本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    仕様ハンドル材質(本体)アルミ合金(ADC12)キャップキャップなし色(本体)シルバーグレー表面処理(本体)焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ イマオコーポレーション

    KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ

    イマオコーポレーション
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セットボルトの簡単なシャフト取付けです。 材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。 KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    色プレート:つや消しシルバー材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形取付部丸穴材質(プレート)アルミニウム(A1080P)色(本体)つや消しブラック
  • KS ナールドノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    KS ナールドノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形取付部おねじ(段付)
  • STK スターノブ イマオコーポレーション

    STK スターノブ

    イマオコーポレーション
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類五角形色(本体)つや消しブラック
  • フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    フルートノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)ポリアミド種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
  • ピックドノブ イマオコーポレーション

    ピックドノブ

    イマオコーポレーション
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。 フェノール樹脂 耐熱:120℃
    材質(本体)フェノール樹脂種類マッシュルーム形使用温度範囲(℃)-20~110対応RoHS取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)フェノール樹脂
  • ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーション

    ナールドサムノブ(スチール製)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
    表面処理(本体)クロムメッキ
  • スターノブ(メネジ) イマオコーポレーション

    スターノブ(メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
    材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • エンプラノブ イマオコーポレーション

    エンプラノブ

    イマオコーポレーション
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)寸法EM16×2色(本体)ブラックねじの呼びM16材質(取付部)SS400
  • プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラ十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
    材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部めねじ(段付)材質(取付部)黄銅
  • マッシュルームノブボルト ステンレス ラクテム

    マッシュルームノブボルト ステンレス

    ラクテム
    ¥329~税込¥362~
    1個
    5日以内出荷
    握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型のノブボルトです。ネジはステンレス製、不完全ネジ部がないので端面まで取り付けが可能です。滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状です。装飾的なつまみとしても有効です。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質ノブ金具:真鍮材質(ねじ部)SUS304相当材質(ノブ)フェノール樹脂(黒)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • ローレットねじ 平型 ステンレス NewHikari

    ローレットねじ 平型 ステンレス

    NewHikari
    ¥409~税込¥450~
    1個
    3日以内出荷
    出っ張りがなく見た目もにも良い平型タイプ。高耐久でサビに強いステンレスSUS304製。同用途の蝶ねじ・ユリヤねじ等と比べて意匠性に優れています。ローレット加工により、扱いやすい。(まわしやすい)。スチール家具、機械装置などの調整部分に。
    材質スチール(鉄)
  • SUS(-)ローレットビス 大阪魂

    SUS(-)ローレットビス

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    材質:SUS303 特徴:(-)部はコイン割なので10円銅貨で回すことができます。
    長さ(mm)30呼びM3.0寸法D(mm)1.5寸法B(mm)4寸法C(mm)1.6寸法A(Φmm)8
  • 3カ-W ウチワBT 大阪魂

    3カ-W ウチワBT

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(14個)ほか
    翌々日出荷
  • SUSナガアタマローレットH12 大阪魂

    SUSナガアタマローレットH12

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個ほか
    翌々日出荷
    寸法H(mm)12寸法t(mm)1寸法D(Φmm)10寸法D1(Φmm)9呼び径dM4
  • クロメートウチワBT 大阪魂

    クロメートウチワBT

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(23個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 小径ローレットノブ SUS 真鍮パッド付 ラクテム

    小径ローレットノブ SUS 真鍮パッド付

    ラクテム
    ¥429~税込¥472~
    1個
    5日以内出荷
    小径ローレットノブの先端に真鍮パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に真鍮パッドが当たり固定することができます。また、真鍮素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは樹脂素材もラインナップがございます。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604材質(本体)SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • 小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付 ラクテム

    小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付

    ラクテム
    ¥429~税込¥472~
    1個
    5日以内出荷
    小径ローレットノブの先端に樹脂パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に樹脂パッドが当たり固定することができます。また、樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは真鍮素材もラインナップがございます。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)材質(本体)SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • ノブBT(クロ(KRB-1 大阪魂

    ノブBT(クロ(KRB-1

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20サイズM6タイプKR-B1寸法A(mm)30寸法D(mm)14寸法B(mm)8寸法C(mm)13.5
  • ノブBT(クロ(KGB-2 大阪魂

    ノブBT(クロ(KGB-2

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20呼び径M8
  • 3カ-W マッシュルームノブBT(D18 大阪魂

    3カ-W マッシュルームノブBT(D18

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    <特長> 操作ノブとして最適な形です。 おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。 <材質(表面処理)> ビス部:SWCH-12A(三価クロメート) 樹脂部:フェノール樹脂 黒
    長さ(mm)10タイプΦ18寸法H(mm)15寸法d(mm)11寸法D(mm)18ねじ径MM5
  • 3カ-W クランプノブBT(D18 大阪魂

    3カ-W クランプノブBT(D18

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    <特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ねじ部 : 鉄SWCH(三価クロメート) ステンレス(XM-7)
    用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)12寸法d(mm)9寸法S(mm)5寸法D(Φmm)18ねじ径MM4
  • ノブスターキャップ(クロ 大阪魂

    ノブスターキャップ(クロ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷
  • ノブスター(クロ) 大阪魂

    ノブスター(クロ)

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • ノブスターキャップ(シロ 大阪魂

    ノブスターキャップ(シロ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(9個)ほか
    翌々日出荷
  • SUS ノブBT(クロ(KTB-1 大阪魂

    SUS ノブBT(クロ(KTB-1

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個ほか
    翌々日出荷
    サイズM5タイプKTB-1寸法A(mm)25寸法D(mm)14寸法B(mm)5寸法C(mm)15
  • 3カ-W コインスクリュー(シロ(NO.1 大阪魂

    3カ-W コインスクリュー(シロ(NO.1

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(13個)ほか
    翌々日出荷
    寸法H(mm)7寸法D(mm)12.5寸法B(mm)0.5寸法C(mm)8寸法D1(mm)11頭部No.1
  • 3カ-W グリップボルトG2 大阪魂

    3カ-W グリップボルトG2

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    型G2寸法H(mm)17寸法D(mm)42寸法D1(mm)37.5寸法D2(mm)26寸法H1(mm)7
  • 3カ-W コウキンノブBT(KGB-2 大阪魂

    3カ-W コウキンノブBT(KGB-2

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    Gタイプ 抗菌ノブボルト(KGB) 無機抗菌・防カビ素材のイオンピュア使用 医療、食品機械、介護の現場など幅広い分野で注目されています 樹脂部:ABS ねじ部:三価クロメート(SUS) ナット部:真鍮(真鍮低カドミ仕様対応可能)
    タイプ抗菌KGB-2寸法D(Φmm)26寸法B(mm)10寸法C(mm)16寸法A(Φmm)42
  • 3カ-W グリップボルトG1 大阪魂

    3カ-W グリップボルトG1

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    型G1寸法H(mm)15寸法D(mm)35寸法D1(mm)31.5寸法D2(mm)24寸法H1(mm)5
  • ナールドノブ おねじタイプ Elesa

    ナールドノブ おねじタイプ

    Elesa
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    外周ローレットが操作性を向上させます。
    材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルートノブ おねじタイプ Elesa

    フルートノブ おねじタイプ

    Elesa
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    外周のくぼみが操作性を向上させます。
    トラスコ品番106-0236材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチールねじ長さ(mm)16ねじ寸法M6×1.00耐熱温度(℃)130外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)16
  • ロッキングキー おねじタイプ Elesa

    ロッキングキー おねじタイプ

    Elesa
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    指先にフィットする操作性に優れたノブです。T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
    材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターノブ おねじタイプ Elesa

    スターノブ おねじタイプ

    Elesa
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
    材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • マッシュル-ムノブN(D34 大阪魂

    マッシュル-ムノブN(D34

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    <特長> 操作ノブとして最適な形です。 おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。 <材質(表面処理)> ナット部:BSBM(Cd75ppm以下) 樹脂部:フェノール樹脂 黒
    タイプΦ34寸法H(mm)30寸法d(mm)19寸法D(mm)34寸法Lf(mm)12ねじの呼びM8
  • サムノブ(マル(アカ 大阪魂

    サムノブ(マル(アカ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • クックエポ 強化ガラス蓋 リブプラス

    クックエポ 強化ガラス蓋

    リブプラス
    ¥499~税込¥549~
    1個
    6日以内出荷
    つまみの上に菜箸やお玉、トングなどが置けるガラス蓋
    材質(本体)全面物理強化ガラス
  • HP ノブスター ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP ノブスター

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1袋(1個)
    当日出荷
    ネジの長さが選択できます。ナットとしても使用可能です。購入しやすい少量パックです。
    材質プラスチック
  • スパイラルラッチノブ(左開き型) イマオコーポレーション

    スパイラルラッチノブ(左開き型)

    イマオコーポレーション
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    9日以内出荷
    ラッチには下穴が加工してあります。
    トラスコ品番805-9046材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、シャンク:SUM22L 亜鉛メッキ、ラッチ:焼結合金(P2022Z)

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ