絞り込み
取付長(mm)
ブランド
MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・大阪魂・栃木屋・ノーブランド・三星産業貿易・ラクテム・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・TRUSCO・ジョー・プリンス竹下
「ねじの呼び」から絞り込む

六角樹脂ノブ(めねじ)
ノーブランド(12件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から16日以内出荷握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。材質(本体)フェノール樹脂種類多角形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
ノブボルト 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)
三星産業貿易(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(24個)ほか当日出荷から翌々日出荷強化プラスチックに特殊加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある美しい製品です。耐熱性に優れています。材質(本体)フェノール材質(取付部)SUS取付部おねじ種類三角形表面処理三価ホワイト
六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付
ラクテム¥360~税込¥396~1個5日以内出荷手に馴染みやすい六角形の樹脂ノブ、先端に真鍮・樹脂パッドを付けた製品です。用途や相手物の材質に応じてパッド部の選択が可能です。締め込んだ際、相手物にパッドが当たり固定することができます。また、真鍮・樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)ABS樹脂種類多角形材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)真鍮:C3604BD、樹脂:POM(白)ねじ山種類メートル並目材質(取付部)真鍮(BSBM)
エンプラノブ(タップ穴) PK
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
プラスティックミニノブ スラストパッド付
NBK(鍋屋バイテック会社)¥749~税込¥824~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SUSXM7取付部おねじ(段付)色(ノブ)黒種類丸形
エンプラノブ
イマオコーポレーション¥459~税込¥505~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22取付部精度穴種類六角形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜色(本体)ブラック
スモールノブ SKF
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷ねじの呼びM8材質(本体)ポリプロピレン樹脂材質(取付部)鋼材SUM435取付長(mm)6取付部めねじ質量(g)20種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色寸法MM8×P1.25
ステンレス製ハンドノブ ZS
MIYOSHI(小西製作所)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨
六角ノブナット
ラクテム¥199~税込¥219~1個5日以内出荷手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目材質(取付部)真鍮(BSBM)
ハンドノブ(タップ穴) Z-T
MIYOSHI(小西製作所)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)鋳鉄FC200材質(取付部)鋳鉄FC200取付部めねじ(段付)種類多角形表面処理(本体)クロムメッキ
コントロールノブ M8806
MIYOSHI(小西製作所)¥429~税込¥472~1個当日出荷ねじの呼びM4材質(本体)フェノール樹脂・アルミシール取付部センター穴種類多角形使用温度(℃)max110 min-20材質(インサート)黄銅色(本体)黒色寸法MM4×P0.7
ノブハンドル
TRUSCO¥219~税込¥241~1個当日出荷六角ナット(一種)をノブハンドルに入れるだけで手回しナットとして使えます。 専用工具は不要ですので現場でも手軽に組み立て可能です。材質/仕上ナイロン66色黒
ステンレス製ハンドノブ ZS-T
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
六角樹脂ノブ(おねじ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1個16日以内出荷握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類多角形
エンプラノブステンレス(タップ穴) PK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
エンプラノブ(リーマー穴) PK
MIYOSHI(小西製作所)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部リーマー穴色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
ノブナットGタイプ (G-2)(鉄/生地)(パック品)
三星産業貿易(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(2個)当日出荷材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)真鍮取付長(mm)10取付部めねじ種類五角形表面処理真鍮低カドミ
エンプラノブ
イマオコーポレーション¥869~税込¥956~1個当日出荷から翌々日出荷ねじの呼びM10材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SS400取付部おねじ(段付)種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜寸法EM10×1.5色(本体)ブラック
エンプラノブ
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ねじの呼びM16材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SS400取付部おねじ(段付)種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜寸法EM16×2色(本体)ブラック
エンプラノブ
イマオコーポレーション¥799~税込¥879~1個当日出荷から翌々日出荷ねじの呼びM8材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SS400取付部おねじ(段付)種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜寸法EM8×1.25色(本体)ブラック
メタルスーパーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥959~税込¥1,055~1個4日以内出荷から5日以内出荷ノブ本体・ハブは金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している装置・機器への用途に適しています。 組み立てには専用治具[[KSKA-W]]をご使用ください。治具は樹脂製で、ノブ本体を傷つけません。 六角ボルトを組みつけておねじノブの状態の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。寸法Lh(mm)15材質(ノブ本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(ハブ)SUS304
プラスティックミニノブ(雄ねじ)
栃木屋¥589~税込¥648~1個4日以内出荷樹脂製のミニノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA材質(取付部)SUS303取付部おねじ種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作ノブつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(ゴムジャケット)TPE色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(磁石)ニッケルメッキ、(ホルダ)ニッケルメッキ材質(磁石)ネオジム材質(ホルダー)SPCC相当
ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS304種類丸形寸法s(mm)4.5材質(取付部)(ステンレス)SUS304
クランプ ノブ(スターフィッシュ型)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個翌々日出荷から7日以内出荷ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)SUS303取付部おねじ(段付)種類五角形色(本体)つや消しブラック