34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (スティール製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
  • セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    (ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)
  • セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus MIYOSHI(小西製作所)

    セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus

    MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
  • セブンロブノブ (スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (スティール製・めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ
  • セブンロブノブ(おねじ) SLK MIYOSHI(小西製作所)

    セブンロブノブ(おねじ) SLK

    MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KSGMS セブンロブノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    739税込813
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
  • セブンロブノブ(めねじ貫通) SLK-NT MIYOSHI(小西製作所)

    セブンロブノブ(めねじ貫通) SLK-NT

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • グラブスクリューノブ GSN MIYOSHI(小西製作所)

    グラブスクリューノブ GSN

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • KTF・KTR セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KTF・KTR セブンロブノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形
  • セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
    材質(本体)ナイロン6(つや消し黒)ねじ規格並目取付部おねじ色(本体)BK
  • セブンロブノブ (スティール製・おねじ) M12 NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (スティール製・おねじ) M12

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    (ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12材質(取付部)(スティール)SUM22L
  • セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    種類多角形
  • セブンロブノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ - パッドつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
  • セブンロブノブ(めねじ) SLK-T MIYOSHI(小西製作所)

    セブンロブノブ(めねじ) SLK-T

    MIYOSHI(小西製作所)
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • HK-N-SUS ステンレスハンドノブ イマオコーポレーション

    HK-N-SUS ステンレスハンドノブ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
  • セブンロブノブ(雌ねじ) 栃木屋

    セブンロブノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    419税込461
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    握りやすい7角形のノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類多角形取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • セブンロブノブ(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(リーマ穴)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部リーマ穴色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
  • セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    569税込626
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 おねじタイプのセブンロブノブ[[KSM]][[KSM-PF]][[KSMS]]があります。
    材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303ねじ規格並目色(本体)BK
  • セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ(段付)材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • ELK エルゴセブンロブノブ イマオコーポレーション

    ELK エルゴセブンロブノブ

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • 3カ-W セブンノブBT(D50 大阪魂

    3カ-W セブンノブBT(D50

    大阪魂
    1,285税込1,414
    1個
    翌々日出荷
    <特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L
    用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等長さ(mm)55寸法H(mm)32寸法d(mm)23寸法D(Φmm)50寸法H1(mm)18ねじ径MM10
  • 3カ-W セブンノブBT(D32 大阪魂

    3カ-W セブンノブBT(D32

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    <特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L
    用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等長さ(mm)16寸法H(mm)21寸法d(mm)15寸法D(Φmm)32寸法H1(mm)10ねじ径MM6
  • 316LセブンノブBT(D50 大阪魂

    316LセブンノブBT(D50

    大阪魂
    1,820税込2,002
    1個
    翌々日出荷
    <特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L
    用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等長さ(mm)40寸法H(mm)32寸法d(mm)23寸法D(Φmm)50寸法H1(mm)18ねじ径MM10
  • 316LセブンノブBT(D25 大阪魂

    316LセブンノブBT(D25

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    <特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L
    用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等長さ(mm)15寸法H(mm)16寸法d(mm)13寸法D(Φmm)25寸法H1(mm)8ねじ径MM5
  • 3カ-W セブンノブBT(D63 大阪魂

    3カ-W セブンノブBT(D63

    大阪魂
    1,658税込1,824
    1個
    翌々日出荷
    <特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L
    用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等寸法H(mm)39寸法d(mm)27寸法D(Φmm)63寸法H1(mm)22ねじ径MM12
  • 3カ-W セブンノブBT(D25 大阪魂

    3カ-W セブンノブBT(D25

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    <特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L
    用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等寸法H(mm)16寸法d(mm)13寸法D(Φmm)25寸法H1(mm)8ねじ径MM5
  • 3カ-W セブンノブBT(D40 大阪魂

    3カ-W セブンノブBT(D40

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    <特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L
    用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等寸法H(mm)25寸法d(mm)18寸法D(Φmm)40寸法H1(mm)13ねじ径MM8
  • 3カ-W ソフトグリップボルト 大阪魂

    3カ-W ソフトグリップボルト

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    プラスチックのインナーにプラスチックラバーを二重成型 ソフトな感触 雄ねじタイプと雌ねじタイプの両方を品揃え
    用途介護機器、福祉機器、医療機器、健康機器など
  • ステンレスハンドノブ - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KEHS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KEHS-A4-HP-HD]]----研磨
    ねじ規格並目
  • ステンレスハンドノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ノブ部とねじ部は削り出しによる一体構造です。ねじ部の固定に接着剤やピン止めを使用していません。 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。
    材質(本体)SUS303/ショットブラストねじ規格並目
  • セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
    ねじ規格並目色(本体)BK
  • セブンロブノブ(雄ねじ) 栃木屋

    セブンロブノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    359税込395
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    握りやすい7角形のノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類多角形部品名称ノブ、ネジ取付部おねじ(段付)表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックスターノブ QSK MIYOSHI(小西製作所)

    クイックスターノブ QSK

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部その他色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • KSQ クイックセブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KSQ クイックセブンロブノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    (ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)(スティール)SUM22L
ロブノブボルト特集
おすすめ人気ランキング
セブンロブノブ