カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
取付長(mm)
ブランド
- RS PRO(393)
- 廣杉計器(337)
- イマオコーポレーション(217)
- エスコ(198)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(179)
- 三星産業貿易(170)
- 大阪魂(149)
- TAKIGEN(タキゲン)(117)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(87)
- MIYOSHI(小西製作所)(80)
- LAMP(スガツネ工業)(31)
- ノーブランド(26)
- 栃木屋(24)
- TRUSCO(21)
- ラクテム(14)
- Elesa(12)
- ジョー・プリンス竹下(10)
- 三星社(10)
- NewHikari(8)
- ブランドをもっと見る
RS PRO・廣杉計器・イマオコーポレーション・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・三星産業貿易・大阪魂・TAKIGEN(タキゲン)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・MIYOSHI(小西製作所)・LAMP(スガツネ工業)・ノーブランド・栃木屋・TRUSCO・ラクテム・Elesa・ジョー・プリンス竹下・三星社・NewHikari・ブランドをもっと見る
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
商品豆知識

ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
ノブスターN オレンジ
コノエ(20件のレビュー)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
ノブスターN 黒
コノエ(26件のレビュー)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色黒
スリーロブノブボルト
TRUSCO(22件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)
大阪魂(13件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷材質(本体)SUS303種類丸形表面処理ヘアライン取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUS303
セブンロブノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
貫通ノブナット
TRUSCO(24件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。色黒材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
抜け止めワッシャー
栃木屋(22件のレビュー)¥15~税込¥17~1個当日出荷ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。材質(本体)PA表面処理(本体)原色RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ 平型
TRUSCO(13件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
スーパーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン66タイプ五角ノブ種類多角形材質(キャップ)ナイロン66
樹脂つまみ(ナールドノブ)
ノーブランド(8件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷汎用性の高い樹脂つまみです。材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)取付部おねじ材質(取付部)SS400
スターノブ(メネジ貫通)
イマオコーポレーション(9件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)
セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類平頭ローレットビス表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ファイブロブノブナット
TRUSCO(10件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
フィットノブ(本体:黒色)
三星産業貿易(8件のレビュー)¥449~税込¥494~1袋(5個)当日出荷耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)黒
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ)
大阪魂(12件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷材質(本体)SUS303種類丸形表面処理-取付部めねじ(段付)材質(取付部)SUS303
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)
大阪魂(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
大阪魂(13件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(4個)ほか当日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形表面処理ニッケル取付部めねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ローレットノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10R種類丸形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
シックスロブノブ おねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)色黒タイプおねじ耐熱温度(℃)70℃
Φ22mm プッシュつまみ
エスコ(3件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391個当日出荷未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-101高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)21表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)18~41つまみ径(Φmm)22台座径(Φmm)30
ローレットつまみノブ ロング
ノーブランド(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8取付部おねじ(段付)材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
ローレットノブ 段付
TRUSCO(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から9日以内出荷段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
ツマミ付ネジ(ショートタイプ)
栃木屋(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。用途計測機器・分電盤等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM
スリーロブノブナット
TRUSCO(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ(段付)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
セブンロブノブ (スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ