452件中 441452
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(外コーナー型)8903-1069SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(外コーナー型)8903-1069SS

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    71日以内出荷
    三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、外コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    仕様セーフティーロック種別外コーナー型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)17.5仕上バレル研磨許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1860[200]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(外コーナー型)8803-1068SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(外コーナー型)8803-1068SS

    LAMP(スガツネ工業)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、外コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    仕様南京錠取付穴(Φ6.3)付種別外コーナー型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19.2仕上バレル研磨許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1860[200]
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋
    199税込219
    1個
    14日以内出荷
    取付にねじ類、接着剤など一切不要です。取付穴に押し込むだけで、素早く取り付けを完了できます。
    用途計測機器・OA機器・家具・家電等質量(g)6吸着力(N[kgf])約27.5[2.8]材質/処理(ハウジング)ABS/白色(ヨーク)SPCC/Uc(ストッパー)POM/原色(マグネット)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスファスナー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスファスナー

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。
    用途産業用機器、車輌用機器、レジャー用装備品の留め金具材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)12質量(g)30許容荷重(N)300推奨ねじM3サラネジ引付力N(kgf)49(5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックス・ヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    インデックス・ヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    操作が簡単な押しボタンで角度調節とロックができるヒンジです。 角度調節が必要なパイプのジョイント部に最適です。押しボタンを押すとロックが解除され、10°毎に180°まで角度調節が可能です。角度調節後に押しボタンから手を離すと、しっかりロックされます。
    材質アルミニウム合金材質/仕上(本体)亜鉛合金/焼付塗装(押しボタン)亜鉛合金/クロムめっきアイボリー質量(g)170種類特殊形状仕上焼付塗装適合パイプΦ19.1×t1.2耐荷重N・m(kgf・m)25(2.5)
  • ファスナー スプリング 栃木屋

    ファスナー スプリング

    栃木屋
    299税込329
    1個
    14日以内出荷
    操作しやすいローレットタイプのスクリュウ型ファスナーです。
    用途計測機器・分電盤・工作機器等セット内容スプリング質量(g)0.5材質/処理(スプリング)SUS631/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍵付コーナーパチン錠 栃木屋

    鍵付コーナーパチン錠

    栃木屋
    4,198税込4,618
    1個
    14日以内出荷
    筐体等のコーナーに取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
    用途分電盤・制御盤・配電盤・筐体等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、AB点共に可能です。(2点抜き)質量(g)247許容荷重(N[kgf])294.3(30)材質/処理(レバー・アーム組立)SUS304/ビーズブラスト(ベース)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(ミニロック)BSBM・SUS/Cr・-(キー)BSBMSPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超強力三方向キャッチボルト(平面型) LAMP(スガツネ工業)

    超強力三方向キャッチボルト(平面型)

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    仕様セーフティーロック付トラスコ品番444-3292材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)17.6質量(g)137仕上バレル研磨定格荷重(N)1.5580N 2.8820N 3.5580N許容荷重(N)1960
  • 超強力三方向キャッチボルト(平面型) LAMP(スガツネ工業)

    超強力三方向キャッチボルト(平面型)

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    仕様南京錠取り付け穴付トラスコ品番444-3284材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)17.6質量(g)128仕上バレル研磨定格荷重(N)1.5580N 2.8820N 3.5580N許容荷重(N)1960
  • BI-FIX ファスナー サイズ16【固定リング】 LAMP(スガツネ工業)

    BI-FIX ファスナー サイズ16【固定リング】

    LAMP(スガツネ工業)
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
  • ファスナー用H型ワッシャー LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー用H型ワッシャー

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1セット
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
    用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力密閉締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    強力密閉締付ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,720税込2,992
    1個
    4日以内出荷

キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー