絞り込み
引張荷重(N)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 栃木屋(111)
- TAKIGEN(タキゲン)(92)
- ジョー・プリンス竹下(55)
- LAMP(スガツネ工業)(42)
- RS PRO(31)
- エスコ(30)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- SUGICO(スギコ)(16)
- TRUSCO(15)
- BEAVER(ビーバー)(12)
- シブタニ(9)
- ハイロジック(7)
- WAKI(和気産業)(3)
- SOUTHCO(2)
- ACE(エース)(1)
- ホシモト(1)
- 末広金具(SUEHIRO)(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

スーパークランプ1型
TAKIGEN(タキゲン)¥211税込¥2321個4日以内出荷用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)80引張荷重(N)締代0.5mmで196表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20424
ステンレス 円筒用キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,088税込¥1,1971個当日出荷円面・球面で使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途高圧ケーブルの結束バンド・特殊形状容器の蓋止め 円筒エアダクトの点検口材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)76引張荷重(N)(締代1mmで)29表面仕上げバレル研タキゲンコード20923
ステンレス 強力ターンキャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷強力な締付け力が得られます。 回転運動がある点(回転角180°)を超えると引張っても外れません。用途コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ワンタッチカバン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から4日以内出荷スライダーを矢印方向に押すとロックが解除します。付属品キー1本材質亜鉛合金(ZDC)引張荷重(N)49表面仕上げクロムめっき(MZCr)
回転ファスナー(スチール製)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷つまみを回すことで強力な締め付けが可能です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理三価クロムメッキ仕上げ取付穴(mm)(本体)4.2
角型キャッチクリップⅢ型
栃木屋¥1,098税込¥1,2081個欠品中スプリングによる締付力があるアームキャッチです。用途計測機器・工作機械・建設機械・車輌用等材質SPCC、SWRM、SWP、SUS303質量(g)149部品名称ベース、レバー、アーム、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、バネ押え板、キーパー表面処理3価クロメート締付力(N[kgf])約265[27]RoHS指令(10物質対応)対応
角型キャッチクリップⅡ型
栃木屋¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷スプリングによる締付力があるアームキャッチです。用途計測機器・工作機械等材質SPCC、SWRM、SWP、SUS303質量(g)208部品名称ベース、レバー、アーム、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、バネ押え板、キーパー表面処理3価クロメート締付力(N[kgf])約275[28]RoHS指令(10物質対応)対応
フレキションキャッチ
栃木屋¥269税込¥2961個当日出荷コナにぴたりと付き、スペスの有効利用がはかれます。用途計測機器・分電盤・各種小型BOX材質C2801、C5191、C1100質量(g)13.5部品名称キーパー、板バネ、ベース、リベット表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパチン錠
栃木屋¥999税込¥1,0991個当日出荷キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。内部のスプリングによる締付力もあります。用途計測機器・制御盤・配電盤・分電盤等材質SUS316質量(g)46.8部品名称レバー、ベース、アーム、シャフト、キーパー表面処理バレル研磨締付力(N[kgf])約52[5.3]RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップ
栃木屋¥329~税込¥362~1個4日以内出荷スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスつる長パッチン 鍵穴付
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。用途各種ボックス、機械種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨推奨ねじM5皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])80[8.2]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)80
ステンレスパッチン
ジョー・プリンス竹下¥919税込¥1,0111個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス、コンテナ等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)51
ステンレス鍵止パッチン
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥1,188税込¥1,3071個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。用途各種ボックス、機械種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨推奨ねじ受け:M5皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])290[29.6]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)70
鉄鍵止パッチン
ジョー・プリンス竹下¥299税込¥3291個6日以内出荷南京錠で施錠できます。用途各種ボックス、機械種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理許容荷重(N[kgf])280[28.6]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)78
ロック付ファスナー
栃木屋¥839税込¥9231個当日出荷不意な解除を防ぐロック機構付きのステンレス製アームキャッチです。 内部のスプリングによる締付力もあります。用途計測機器・各種ケース等材質SUS304、(シャフト)SUSXM7取付(推奨)M2.6サラ小ねじ、又は呼び径2.6サラリベット(取付穴には、面取り加工を施してください。)締付力(N[kgf])約68.7[7]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)24
ステンレスファスナー
LAMP(スガツネ工業)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ばね作用により耐振性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・受座)ステンレス鋼(SUS304)/サテン(取付座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)19.5質量(g)110許容荷重(N)784推奨ねじM4サラねじ許容荷重(N[kgf])784(80)引付力N(kgf)58.8(6)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャッチクリップ
栃木屋¥679税込¥7471個4日以内出荷南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付けねじを隠すため、従来品と違いドライバー等で取外すことが不可能です。質量(g)41.9構成キーパー付締付力(N[kgf])約98.1(10)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
超強力ロック解除防止機構付ファスナー TF804TLC
LAMP(スガツネ工業)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様掛代調節機能付トラスコ品番836-9071材質鋼高さ(mm)38質量(g)908仕上光沢クロメート処理適合フックTF40C許容荷重(N)10666許容荷重(N[kgf])10666[1088]
T型サインファスナー(ヘッドT10)
栃木屋(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から14日以内出荷表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D23°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付サインファスナー
栃木屋¥499~税込¥549~1個当日出荷から14日以内出荷従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。用途計測機器。分電盤。工作機械等材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー セット品
栃木屋¥699~税込¥769~1個5日以内出荷から7日以内出荷操作しやすいローレットタイプのスクリュウ型ファスナーです。用途計測機器・分電盤・工作機器等セット内容ファスナー・E形止め輪・スプリングRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャッチ蓋止め
栃木屋¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ばね作用により、締付力があります。耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。南京錠用穴付ですが、鍵用穴が側面のため、鍵なしとしても外観を損ないません。用途各種筐体・輸送機等締付力(N[kgf])245(25)材質/処理(ベース・スプリングマウント・キーパー)SUS304/バレル研磨(レバー・アーム)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー 掛代調節機能付
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)16仕上電解研磨許容荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパチン錠(セット品)
栃木屋¥289~税込¥318~1セット7日以内出荷開放状態でもレバーが振らつかないステンレス製のアームキャッチです。ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパチン錠
栃木屋¥239税込¥2631個7日以内出荷開放状態でもレバーが振らつかないステンレス製のアームキャッチです。南京錠用の穴がある、施錠可能なタイプもご用意しております。ステンレス製の為、耐食性に優れています用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠許容荷重(N[kgf])65(6.6)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパチン錠
栃木屋¥269~税込¥296~1個7日以内出荷開放状態でもレバーが振らつかないステンレス製のアームキャッチです。ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠許容荷重(N[kgf])85(8.7)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパチン錠
栃木屋¥319税込¥3511個7日以内出荷開放状態でもレバーが振らつかないステンレス製のアームキャッチです。南京錠用の穴がある、施錠可能なタイプもご用意しております。ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠許容荷重(N[kgf])85(8.7)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャッチクリップ(ロック付)本体
栃木屋¥679~税込¥747~1個7日以内出荷スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。簡易ロック機能が付いており、意図しない開放を防ぎます。いたずら防止の効果も期待できます。ロックレバーを押し込みながら操作することで開放が可能です。用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパチン錠(キーパーのみ)
栃木屋¥12税込¥131個7日以内出荷操作性の良いシンプルなアームキャッチです。ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途計測機器・工作機械・屋外きょう体 等適合機種TL-446SUS材質ステンレスタイプオールステンレス、アームキャッチ付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパチン錠
栃木屋¥209税込¥2301個7日以内出荷操作性の良いシンプルなアームキャッチです。ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途計測機器・工作機械・屋外きょう体 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠許容荷重(N[kgf])37.5(3.82)RoHS指令(10物質対応)対応
『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
- ドアキャッチ