452件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 67x34mm パッチン(鍵付) エスコ

    67x34mm パッチン(鍵付)

    エスコ
    3,470税込3,817
    1個
    翌日出荷
    仕様錠穴径:8.0mm材質スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)34全長(mm)67穴径(Φmm)4.4
  • 65x34mm パッチン エスコ

    65x34mm パッチン

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    仕様錠穴径:8.0mm材質スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)34全長(mm)65穴径(Φmm)4.4
  • 55.7x22mm パッチン(ステンレス製) エスコ

    55.7x22mm パッチン(ステンレス製)

    エスコ
    975税込1,073
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304幅(mm)22全長(mm)55.7穴径(Φmm)3.5(皿6)
  • 49x32mm パッチン(鍵付) エスコ

    49x32mm パッチン(鍵付)

    エスコ
    420税込462
    1個
    当日出荷
    材質鉄(クロームメッキ仕上げ)幅(mm)32全長(mm)49
  • パッチン用受コーナー型 ジョー・プリンス竹下

    パッチン用受コーナー型

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    124税込136
    1個
    6日以内出荷
    取付可能対象取付可能パッチン本体:PP-11、PP-21-2、PP-21K-2、PP-29、PP-34材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM4皿ネジ小頭
  • ステンレスパッチン用受B型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスパッチン用受B型

    ジョー・プリンス竹下
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    取付可能対象取付可能パッチン本体:PP-21-SUS-2、PP-21K-SUS-2、PP-49-SUS、PP-56-SUS、PP-58-SUS、PP-85K-SUS、PP-103-SUS、PP-108-SUS、PP-110-SUS-1材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM3皿ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • パッチン用受A型(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    パッチン用受A型(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下
    49税込54
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスストッパー付パッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストッパー付パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    859税込945
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッチン ジョー・プリンス竹下

    パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    419税込461
    1個
    6日以内出荷
    用途各種ボックス、コンテナ等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流線型パッチン ジョー・プリンス竹下

    流線型パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途軽量ボックス仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートリターンツマミ 栃木屋

    オートリターンツマミ

    栃木屋
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。 各種 BOX 等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。
    用途工具箱、各種 BOX 等材質/処理ケース・ツマミ:PA6(GF30)/黒、スプリング:SUS304-WPB/-、取付ナット:PA6(GF30)/黒、抜け止めリテーナ:SUS304-CSP/-、止め金具:SPCC/3価クロメート、十字穴付きタッピンねじ:S/3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製受座フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製受座フック

    LAMP(スガツネ工業)
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)30仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • DST ジョイントファスナー 294-91型 LAMP(スガツネ工業)

    DST ジョイントファスナー 294-91型

    LAMP(スガツネ工業)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
    用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • DST ジョイントファスナー 294-91型 LAMP(スガツネ工業)

    DST ジョイントファスナー 294-91型

    LAMP(スガツネ工業)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
    用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガファスナー LAMP(スガツネ工業)

    メガファスナー

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ファスナー随一の高荷重タイプです(メーカー比)。アームに仮保持機能があります。アームのねじを調節することで掛代の調節が簡単にできます。
    材質高さ(mm)39質量(g)1000仕上クロメート処理許容荷重(N)19600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座は従来品の88-1068SS、89-1069SSより長く、4点止めできるため、よりしっかりと固定できます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらレバーを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    仕様南京錠取付穴付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)17.6質量(g)180仕上バレル研磨許容荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座は従来品の88-1068SS、89-1069SSより長く、4点止めできるため、よりしっかりと固定できます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらレバーを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    仕様セーフティーロック付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)17.6質量(g)190仕上バレル研磨許容荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製超強力ファスナー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製超強力ファスナー

    LAMP(スガツネ工業)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    ロック機構付です。マイナスドライバーや硬貨で解除可能なすりわり仕様とロックレバー仕様があります。シーリングピンに適応しています。
    仕様ロックレバー材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)18質量(g)130仕上バレル研磨許容荷重(N)1764RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製超強力ファスナー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製超強力ファスナー

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    ロック機構付です。マイナスドライバーや硬貨で解除可能なすりわり仕様とロックレバー仕様があります。シーリングピンに適応しています。
    仕様すりわり材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.3質量(g)130仕上バレル研磨許容荷重(N)1764RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製コンプレッションファスナー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製コンプレッションファスナー

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    押込具が扉を押し込み、取付面に垂直方向の締付ができます。締付力の調節が簡単にできます。セーフティーロックが自動的に掛かります。セーフティーロックを押すと、ロック解除できます。南京錠とあわせて使用できます。密閉性を高めたい扉に適しています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)25.8許容荷重(N)600アズワン品番64-8698-58RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガファスナー LAMP(スガツネ工業)

    メガファスナー

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ファスナー随一の高荷重タイプです(メーカー比)。アームに仮保持機能があります。アームのねじを調節することで掛代の調節が簡単にできます。
    材質質量(g)280仕上クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • DST ジョイント金具 294-9106型 LAMP(スガツネ工業)

    DST ジョイント金具 294-9106型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。
    質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • DST ジョイントファスナー 294-90型 LAMP(スガツネ工業)

    DST ジョイントファスナー 294-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚以上のパネルを結合することが出来ます。
    グレー質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 67.2x16mmパッチン(ステンレス製) エスコ

    67.2x16mmパッチン(ステンレス製)

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    仕様バレル研磨仕上げ材質SUS304寸法(mm)全長:67.2 掛け幅:16 穴径:3.2
  • 95x25mmパッチン(ステンレス製) エスコ

    95x25mmパッチン(ステンレス製)

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷
    仕様バレル研磨仕上げ材質SUS304寸法(mm)全長:92 掛け幅:25 穴径:5.2
  • 103x16mmパッチン(ステンレス製) エスコ

    103x16mmパッチン(ステンレス製)

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    翌日出荷
    仕様バレル研磨仕上げ材質SUS304寸法(mm)全長:103 掛け幅:16 穴径:4.3
  • 56x32mmパッチン(ステンレス製) エスコ

    56x32mmパッチン(ステンレス製)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    仕様バレル研磨仕上げ材質SUS304寸法(mm)全長:56、掛け幅:32、穴径:4.2
  • 52x31mmパッチン(ステンレス製) エスコ

    52x31mmパッチン(ステンレス製)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    翌日出荷
    仕様バレル研磨仕上げ材質SUS304寸法(mm)全長:52 掛け幅:31 穴径:3.2
  • 60x20mmパッチン(ステンレス製) エスコ

    60x20mmパッチン(ステンレス製)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    耐環境特性が優れています。
    仕様バレル研磨仕上げ材質SUS304サイズ(mm)全長:54 掛け幅:20 穴径:4.5
  • 流線型パッチン ジョー・プリンス竹下

    流線型パッチン

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・デザイン性に優れたパッチン錠です。
    用途・各種ボックス、振動機器等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)適合ねじM3皿小ネジ仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス掛金 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス掛金

    ジョー・プリンス竹下
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・ステンレスロストワックスで製造している強度の優れた掛金です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    用途・重要機器、設備管理等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄 パッチン錠 ハイロジック

    鉄 パッチン錠

    ハイロジック(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    用途小箱などの止め金具などに材質仕上クローム
  • ステンレス あおりファスナー用掛け金 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス あおりファスナー用掛け金

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,400税込3,740
    1個
    4日以内出荷
    スプリング内蔵で、すっきりとしたデザイン ステンレス製で耐食性に優れています。 大型車のあおり又はウイング止めに最適です。
    用途大型ウイング車・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバフ研磨
  • ステンレス 掛金 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,614税込9,475
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 C-1554・C-1549-1-A/B・C-1549-2-A/Bと合せてお使いいただくと最適です。
    用途門扉・重要設備材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ電解研磨
  • 緩み止めボルト TAKIGEN(タキゲン)

    緩み止めボルト

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,060税込3,366
    1個
    6日以内出荷
    輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。 締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。 特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。
    用途振動機器・運搬設備材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)表面仕上げ電解研磨タキゲンコード24774
  • ラバトリーロック TAKIGEN(タキゲン)

    ラバトリーロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,454税込5,999
    1個
    4日以内出荷
    車両の化粧室用に開発された製品です。 表面には在室表示用インジケーターが付いています。 内部は、操作し易いローレットつまみで、三方向のロックが可能です。
    用途航空機・バス・特装車の化粧室扉材質カバー部/AAS樹脂、ラッチ/アルミニウム鋳物、リンク部/ステンレス鋼板(SUS304)グレータキゲンコード21701
  • スーパークランプ3型 TAKIGEN(タキゲン)

    スーパークランプ3型

    TAKIGEN(タキゲン)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)締代0.5mmで294表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20427
  • ステンレス ハッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ハッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    19,281税込21,209
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ハッチに取付けた場合内側からも開閉ができます。 防水タイプ(シートパッキン使用) グリスニップルよりグリスアップできます。 左右兼用型
    用途船舶用ハッチ材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 内側コーナー用三方締パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    内側コーナー用三方締パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,911税込2,102
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具の中にデッドボルトが入り込むので三方向の締付けが可能です。 機器の内側のコーナーを引付け及び締付けが可能です。
    用途特装車・建設機械・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)179表面仕上げバレル研磨タキゲンコード22809

キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー