453件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • パチン錠(スチール・ステンレス) シブタニ

    パチン錠(スチール・ステンレス)

    シブタニ(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    バネ部により締め付けます。
    用途車両、機械などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 掛金(アーム全長L1=65) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金(アーム全長L1=65)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
    用途道具箱・簡易扉付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20970
  • ロック付コーナー キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ロック付コーナー キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,574税込1,731
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 レバーでロックされますので、振動等で外れません。
    用途工作機械・コンテナ・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • プッシュボルト TAKIGEN(タキゲン)

    プッシュボルト

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,362税込1,498
    1個
    当日出荷
    施錠・解錠がワンタッチでできます。
    用途通信機器・事務機器・ドア材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)95表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)タキゲンコード21556
  • ダルマパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ダルマパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    887税込976
    1個
    欠品中
    落ち着いたデザインで、高価なものにも最適です。
    用途計測機器・工作機械材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)64引張荷重(N)147表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード20036
  • ステンレスコーナーキャッチ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスコーナーキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 コーナー付けタイプのパッチンです。
    用途各種小型ボックス種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)50
  • T型サインファスナー(ヘッドT7) 栃木屋

    T型サインファスナー(ヘッドT7)

    栃木屋(2件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D21°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • エビカン ジョー・プリンス竹下

    エビカン

    ジョー・プリンス竹下
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途各種ボックス、コンテナ、車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • 大型丸落し(丸棒全長L150) TAKIGEN(タキゲン)

    大型丸落し(丸棒全長L150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    用途門扉・屋外用キュービクル材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)330寸法L(mm)150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20592
  • D8-RR リセプタクルーリベットプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8-RR リセプタクルーリベットプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。
    材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
  • D8-RC リセプタクルークリップオン NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8-RC リセプタクルークリップオン

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
    材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
  • パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・ステンレス製 TRUSCO

    パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・ステンレス製

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番384-0026材質ステンレス(SUS304)質量(g)81表面処理ブライト仕上げ取付穴寸法(mm)3.2穴径(mm)(鍵穴)5
  • 丸落し TAKIGEN(タキゲン)

    丸落し

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
    用途特装車・コンテナ・振動機器
  • 薄型マグネットキャッチ 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ

    栃木屋(9件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
    用途計測機器・OA機器・家具・家電等質量(g)9.5使用温度範囲(℃)0~60吸着力(N[kgf])約53.9[5.5]材質/処理(ベース)SPCC/Ni(マグネット)ネオジウム/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキャッチクリップ(大) 栃木屋

    ステンレスキャッチクリップ(大)

    栃木屋(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)100.5締付力(N[kgf])約157(16)材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ 栃木屋

    クランプ

    栃木屋(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    受金具を使用しないコーナーキャッチです。ばね作用により耐振動性に優れています。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)44.8材質/処理(レバー・ベース・アーム)SPCC/Uc(シャフト)SS41/Uc(スプリング)SWP/Uc(キーパー)SPCC/UcRoHS指令(10物質対応)対応
  • アームキャッチ 栃木屋

    アームキャッチ

    栃木屋(4件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。受金具を使用しないコーナーキャッチです。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)54.2許容荷重(N[kgf])78.5(8)材質/処理(アーム・ベース・レバー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスクリップパッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスクリップパッチン 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 クリップ式で振動に強いです。 南京錠で施錠できます。
    用途各種ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス コーナーパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    狭い空間でも手軽に操作できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途工作機械・ME機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)80引張荷重(N)(締代0.5mm)127表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20862
  • ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵薄型マグネットキャッチ 栃木屋

    防塵薄型マグネットキャッチ

    栃木屋(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。
    用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器質量(g)5吸着力(N[kgf])約3.9[0.4]以上材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋(12件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    取付面が2方向選べるようになっています。
    用途配電盤・分電盤・工作機械等材質/処理(ハウジング)ZDC/Ni(梨地)(ベース)ZDC/Ni(ヨーク)SPCC/Zn(マグネット)フェライト(キーパー)SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金筺用蓋止 栃木屋

    金筺用蓋止

    栃木屋(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スペースの有効利用ができる薄型タイプです。
    用途計測機器・分電盤等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 大型丸落し(丸棒L100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型丸落し(丸棒L100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    942税込1,036
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)126表面仕上げ本体:電解研磨タキゲンコード21463
  • ステンレス 大型丸落し(丸棒L150) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型丸落し(丸棒L150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,247税込1,372
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)260寸法L(mm)15表面仕上げ本体:光沢バレル研磨タキゲンコード20966
  • ステンレス 鍵付パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 鍵付パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    832税込915
    1個
    当日出荷
    鍵は360°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途計測機器・船用機器・医療機器付属品キー2本材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)60表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21460
  • パッチン錠2個入 TRUSCO

    パッチン錠2個入

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(2個)
    当日出荷
  • ステンレスコーナー型セミパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスコーナー型セミパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ・つるが曲がっているので角部に取り付けできます。
    用途各種小型ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨使用例各種小型ボックス、機械等RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーパチン錠(ステンレス) シブタニ

    コーナーパチン錠(ステンレス)

    シブタニ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途車両、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨製品質量(g)55引張荷重(N)締代1mm:100、締代2mm:130、締代3mm:150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
    用途ダストボックス・コンテナ付属品受座材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)882表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,768税込4,145
    1個
    当日出荷
    大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。 筺体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途プラント・コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス コーナーキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    282税込310
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 大型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    大型パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,069税込1,176
    1個
    当日出荷
    締付け強度が優れています。
    用途大型筺体の蓋止め・工作機械・特殊車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)140引張荷重(N)588表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20480
  • 鉄セミパッチン ジョー・プリンス竹下

    鉄セミパッチン

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    用途各種ボックス種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(スプリングST-7) 栃木屋

    T型サインファスナー(スプリングST-7)

    栃木屋(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    サインファスナー用のスプリングです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等仕様使用ヘッド/T7質量(g)1.1寸法H(mm)5寸法E(mm)5寸法J(mm)1.4寸法G(mm)24寸法F(Φmm)2.2寸法D21°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスT型ファスナー 栃木屋

    ステンレスT型ファスナー

    栃木屋(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ばね作用により、締付力があります。 耐食性の良いステンレスを使用しています。
    用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等質量(g)7.7締付力(N[kgf])約49.1(5)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキャッチクリップ 栃木屋

    ステンレスキャッチクリップ

    栃木屋(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
    用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス角型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス角型パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
    用途計測機器・アタッシュケース・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24636
  • T型サインファスナー(スプリングST-8) 栃木屋

    T型サインファスナー(スプリングST-8)

    栃木屋(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    欠品中
    サインファスナー用のスプリングです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等仕様使用ヘッド/T8質量(g)1.7寸法H(mm)6寸法E(mm)6寸法J(mm)1.6寸法G(mm)28寸法F(Φmm)2.6寸法D22°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスセミパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスセミパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨

キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー