453件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • キャッチクリップ LAMP(スガツネ工業)

    キャッチクリップ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    材質鋼(SPHC)材質/仕上鋼/光沢クロメート
  • ロック付ステンレスキャッチクリップ 栃木屋

    ロック付ステンレスキャッチクリップ

    栃木屋(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ロック機構により、振動等で外れる心配がありません。
    用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器等質量(g)75締付力(N[kgf])約138(14)材質/処理(レバー・ベース・アーム・スライド・キーパー)SUS304/バレル研磨(ストッパーピン)SUS303/-(シャフトA)SUS/バレル研磨(シャフトB・スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムファスナー ジョー・プリンス竹下

    ゴムファスナー

    ジョー・プリンス竹下
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ゴム製のため、柔軟に伸びて固定できます。 振動を吸収低減します。
    用途車両、機械等材質エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパッチン用受A型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスパッチン用受A型

    ジョー・プリンス竹下
    62税込68
    1個
    欠品中
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートロックパチン錠(ステンレス) シブタニ

    オートロックパチン錠(ステンレス)

    シブタニ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨製品質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)50(5kgf)
  • ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(スプリングST-8) 栃木屋

    T型サインファスナー(スプリングST-8)

    栃木屋(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    欠品中
    サインファスナー用のスプリングです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等仕様使用ヘッド/T8質量(g)1.7寸法H(mm)6寸法E(mm)6寸法J(mm)1.6寸法G(mm)28寸法F(Φmm)2.6寸法D22°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパチン錠 栃木屋

    ステンレスパチン錠

    栃木屋(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
    用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスセミパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスセミパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
  • T型パッチン ジョー・プリンス竹下

    T型パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    用途各種小型ボックス仕様冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ
  • D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8スタッドーベイル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L1(mm)3.4寸法a(mm)1.3寸法D1(Φmm)14.6寸法L2(mm)14スタッド径(Φmm)4
  • 鍵付角型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵付角型パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    用途計測機器・アタッシュケース・分電盤付属品キー1本材質黄銅板(C2801P)質量(g)36引張荷重(N)29表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード20327
  • 針金パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    針金パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    クロムめっきをほどこしてあり、装飾性に優れています。
    用途計測機器材質黄銅板(C2801P)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
  • ステンレスセミパッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスセミパッチン 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
    用途各種看板、通信機器ボックス種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドロウキャッチ 栃木屋

    ドロウキャッチ

    栃木屋(3件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    樹脂の特性を活かしたファスナーです。本体は一体形成で、部品点数の少ないローコスト製品です。外観も構造が単純な為、コンパクトであり洗練されたデザイン機器に適します。プラスチックの特性を活かす、防水・塩害防止等を必要とする機器に最適です。
    用途計測機器・医療機器等材質/処理(ラッチ・キーパー)PP/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ HG-IT型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-IT型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
    用途液晶モニターや監視カメラなど材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨(シャフト)ステンレス鋼(SUS304)/素地(フリクションプレート)リン青銅/光沢バレル研磨(波ワッシャー)鋼/ニッケルめっき種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨材質(ベース)ステンレス(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)ねじ穴数6
  • 工具箱キャッチ類 JB(日本ボデーパーツ工業)

    工具箱キャッチ類

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    158税込174
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ステンレス小型セミパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレス小型セミパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    389税込428
    1個
    当日出荷
    用途各種小型ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨使用例各種小型ボックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドロウキャッチ 栃木屋

    ドロウキャッチ

    栃木屋
    88税込97
    1個
    当日出荷
    金属を使用していないため、防水・塩害防止等を必要とする機器に適します。
    用途計測機器・医療機器などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • D8-RMC-S リセプタクルーミニクリップオン NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8-RMC-S リセプタクルーミニクリップオン

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。 リセプタクルをフレームの横からはめ込んで取りつけてください。ガイドエッジにより、フレームに対しリセプタクルの位置を固定できます。
    材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤寸法H(mm)8.6寸法A(mm)24寸法B(mm)21.1適応スタッド径/6mm
  • D8-RS リセプタクルースナップイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8-RS リセプタクルースナップイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレーム表側からはめ込むリセプタクル。 角穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。 内蔵スプリングの働きにより、フレームを強力にグリップします。
    材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/三価クロメート処理
  • 角型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    角型キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    214税込235
    1個
    当日出荷
    用途計測機器・自動販売機・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    大型キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,923税込3,215
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • スプリングパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    191税込210
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ばねが強力で振動機器に最適
    用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 流線型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    流線型パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    304税込334
    1個
    当日出荷
    受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
    用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)29表面仕上げクロムめっき(MBCr)
  • C3 グラバードアキャッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    C3 グラバードアキャッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • T型サインファスナー(ヘッドT6) 栃木屋

    T型サインファスナー(ヘッドT6)

    栃木屋(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D20°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュロック 栃木屋

    プッシュロック

    栃木屋
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ツマミを押し込むことで施開錠操作を行うことが出来る簡易錠前です。 外力で不用意に回転しにくい構造です。 本品ツマミは取手の代わりに使用できます。 止め金具の角度は90°毎に設定可能です。
    用途各種ボックス、分電盤、ゴミ箱、その他扉材質/処理本体:ZDC/PBT(ガラス入り) / Cr/黒色、回転規制カム:SPCC/3 価クロメート、平座金・十字穴付なべタッピンねじ:S/3 価クロメート、取付ナット:ZDC/3 価クロメート、止め金具:SPCC/3 価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 大型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    942税込1,036
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アールの付いたソフトなデザインです。 鍵穴付は、南京錠で施錠ができます。 ステンレス製の大型パチン錠で締付け強度が優れています。 ステンレス製で耐食性に優れています
    用途大型・中型筐体の蓋・工作機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)仕上バフ研磨
  • ステンレスコーナー型セミパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスコーナー型セミパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)21仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])280 [28.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 掛金(アーム全長L1=75) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金(アーム全長L1=75)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
    用途道具箱・簡易扉付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20969
  • セミパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    セミパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    147税込162
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
    用途計測機器・制御盤・分電盤
  • 鍵穴付パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵穴付パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    405税込446
    1個
    当日出荷
    南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
  • キャッチクリップ用受金具 栃木屋

    キャッチクリップ用受金具

    栃木屋(2件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷
    用途キャッチクリップ用材質SPCC表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • D8スタッドーマイナス溝 NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8スタッドーマイナス溝

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 装飾強力パッチン ハイロジック

    装飾強力パッチン

    ハイロジック
    389税込428
    1個
    当日出荷
    家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
    アズワン品番64-7751-01
  • パッチン錠 ハイロジック

    パッチン錠

    ハイロジック
    569税込626
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小箱・救急箱作成に便利なDIY金物!
  • T型サインファスナー(スプリングST-6) 栃木屋

    T型サインファスナー(スプリングST-6)

    栃木屋(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    サインファスナー用のスプリングです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等仕様使用ヘッド/T6質量(g)0.7寸法H(mm)4寸法E(mm)4寸法J(mm)1.2寸法G(mm)20寸法F(Φmm)2.2寸法D20°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス蓋止 栃木屋

    ステンレス蓋止

    栃木屋(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。開放状態でもレバーがふらつきません。
    用途計測機器・分電盤・制御盤・配電盤・工作機械等材質/処理(レバー・ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・シャフト・スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • パチン錠(ステンレス) シブタニ

    パチン錠(ステンレス)

    シブタニ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨製品質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)65(7kgf)

キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー