絞り込み
ブランド
- RS PRO
- TAKIGEN(タキゲン)(310)
- ジョー・プリンス竹下(181)
- ハーフェレ(154)
- 栃木屋(125)
- LAMP(スガツネ工業)(87)
- ホシモト(50)
- エスコ(24)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- AGENT(20)
- 美和ロック(16)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(10)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
- LILIEL(リリエル)(9)
- MIWA(7)
- イマオコーポレーション(4)
- 大黒製作所(4)
- カシオ計算機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)

RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ 銀
RS PRO¥979税込¥1,0771個7日以内出荷RS PRO 9仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 26mm材質 = ダイキャスト仕上げ = 亜鉛色 = 銀IP評価 = IP54RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロックハンドル, 圧縮ラッチ 亜鉛合金
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷RS Pro 圧縮ラッチ亜鉛合金 22.2 mm 19.2 mm圧縮ラッチは、パネルやドア用のシンプルなロック機構です。高圧シールを形成するため、振動が問題になる場合や、機器を埃、湿気から保護する必要がある場合に特に適しています。これらのラッチは、機械カバーや電気キャビネットに付いています。 この RS Pro 圧縮ラッチは、クロムめっき仕上げの亜鉛合金製です。カムピースは亜鉛めっきスチール製です。このラッチは、安全性が非常に高いギャップレスシールを実現するだけでなく、正方形のキーと回転アクションを使用してすばやく操作できます。ラッチヘッドのインジケータは、ラッチが適切に閉じられたことを示します。 このラッチは IP65 保護等級で、防塵及び防水シールを実現しています。最大パネル厚 20 mm に適しています。特長と利点圧縮ラッチ クロムめっき亜鉛合金製 すばやく確実に閉じます ロック時の耐振動性 ロックされたインジケータを備えている IP65 密閉等級により、ほこり、汚れ、湿気から保護 最大パネル厚は 20 mm 重量: 175 ドアの外径は直径 28mm 奥行き: mm ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様ハンドル形状 = 圧縮ラッチ表面処理 = クロムめっき材質 = 亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
キースイッチ RS PRO キースイッチ 白
RS PRO¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷活性化タイプ = キースイッチ。色 = 白。奥行き(深さ) = 38 mm。高さ = 30 mm。幅 = 90mm。。RS Proグレード3パスキースイッチ. 権限のある担当者しか回路を操作できない環境で、セキュリティとアラームを設置するために設計されたキースイッチ. 粉体コーティングが施された頑丈な金属製ハウジング 不正操作防止スイッチ グレード3 2極スイッチング 頑丈な総金属バレル キー2個付属 取りはずし可能なキーイン「アーム」機能と「ディスアーム」機能でセキュリティを向上 8 mmケーブル差込口 環境クラス2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ドアボルト 長さ:215mm
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷材質 = スチール。長さ = 215mm。。チェーンボルト. 黒ワニス塗装仕上げ、すべてスチール製、スイング又はスライドドアの屋内用途に最適です。 ヘビースチールスプリングが意図的に解放されるまでロック位置にボルトを保持します。 シュート直径が5/8 インチ(16 mm)、全長が8 インチ(200 mm)です。 受け座と固定ねじが付属します。
RS PRO ドアボルト 長さ:175mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。寸法 = 175 x 50mm。長さ = 175mm。。RS PROドアボルト
RS PRO ドアボルト 長さ:215mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷材質 = スチール。長さ = 215mm。。チェーンボルト. 黒ワニス塗装仕上げ、すべてスチール製、スイング又はスライドドアの屋内用途に最適です。 ヘビースチールスプリングが意図的に解放されるまでロック位置にボルトを保持します。 シュート直径が5/8 インチ(16 mm)、全長が8 インチ(200 mm)です。 受け座と固定ねじが付属します。
RS PRO ドアボルト 長さ:200mm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷材質 = スチール。長さ = 200mm。。ブレントンパッドボルト、亜鉛めっき. ブレントンパターンパッドボルト
RS PRO ドアボルト 長さ:100mm
RS PRO¥769税込¥8461個7日以内出荷材質 = スチール。長さ = 100mm。。ブレントンパッドボルト、BZP. ブレントンパターンパッドボルト 光沢亜鉛めっき
RS PRO ドアボルト 長さ:100mm
RS PRO¥889税込¥9781個7日以内出荷材質 = スチール。長さ = 100mm。。ブレントンパッドボルト、ブラック. ブレントンパターンパッドボルト ブラックエポキシスチール
RS PRO ドアボルト 長さ:200mm
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷材質 = スチール。長さ = 200mm。。ブレントンパッドボルト、ブラック. ブレントンパターンパッドボルト ブラックエポキシスチール
RS PRO ドアボルト 長さ:150mm
RS PRO¥899税込¥9891個7日以内出荷材質 = スチール。長さ = 150mm。。ブレントンパッドボルト、ブラック. ブレントンパターンパッドボルト ブラックエポキシスチール
RS PRO ドアボルト 長さ:100mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷材質 = 真鍮。長さ = 100mm。。ネックバレルボルト、クロムめっき. クロムめっきネックバレルボルト
RS PRO ドアボルト 長さ:75mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷材質 = 真鍮。長さ = 75mm。。ネックバレルボルト、クロムめっき. クロムめっきネックバレルボルト
RS PRO ドアボルト 長さ:100mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷材質 = 真鍮。長さ = 100mm。。ストレートバレルボルト、黄銅クロムめっき. クロムめっき黄銅 優れた耐食性
RS PRO ドアボルト 長さ:65mm
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷材質 = 真鍮。長さ = 65mm。。ストレートバレルボルト、黄銅クロムめっき. クロムめっき黄銅 優れた耐食性
RS PRO ドアボルト 長さ:75mm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷材質 = 真鍮。長さ = 75mm。。ストレートバレルボルト、黄銅クロムめっき. クロムめっき黄銅 優れた耐食性
RS PRO ドアボルト 長さ:200mm
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷材質 = スチール。長さ = 200mm。。ネックタワーボルト、光沢亜鉛めっき. スライドボルト 光沢亜鉛めっきスチール 横向きと縦向き両方の表面実装に最適
RS PRO ドアボルト 長さ:100mm
RS PRO¥579税込¥6371個7日以内出荷材質 = アルミニウム。仕上げ = サテン。寸法 = 100 mm x 25mm。長さ = 100mm。。バレルボルト、アルミ
RS PRO ドアボルト 長さ:150mm
RS PRO¥879税込¥9671個7日以内出荷材質 = スチール。長さ = 150mm。。ネックタワーボルト、光沢亜鉛めっき. スライドボルト 光沢亜鉛めっきスチール 横向きと縦向き両方の表面実装に最適
RS PRO ドアボルト 長さ:150mm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷材質 = スチール。長さ = 150mm。。ネックタワーボルト. スライドボルト 黒色エポキシスチール 横向き又は縦向きのいずれの基板取り付けにも最適 キーププレート付属
RS PRO ドアボルト 長さ:310mm
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷材質 = スチール。仕上げ = 亜鉛。寸法 = 310 x 45mm。長さ = 310mm。。ストレートタワーボルトBZP
RS PRO ドアボルト 長さ:210mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷材質 = スチール。仕上げ = 亜鉛。寸法 = 210 x 45mm。長さ = 210mm。。ストレートタワーボルトBZP
RS PRO ドアボルト 長さ:160mm
RS PRO¥829税込¥9121個7日以内出荷材質 = スチール。仕上げ = 亜鉛。寸法 = 160 x 38mm。長さ = 160mm。。ストレートタワーボルトBZP
RS PRO ドアボルト 長さ:260mm
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。寸法 = 260 x 45mm。長さ = 260mm。。ストレートタワーボルトブラック
RS PRO ドアボルト 長さ:210mm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。寸法 = 210 x 45mm。長さ = 210mm。。ストレートタワーボルトブラック
RS PRO ドアボルト 長さ:110mm
RS PRO¥549税込¥6041個7日以内出荷材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。寸法 = 110 x 38mm。長さ = 110mm。。ストレートタワーボルトブラック
RS PRO ドアボルト 長さ:85mm
RS PRO¥519税込¥5711個7日以内出荷材質 = スチール。仕上げ = エポキシ / ポリエステル。寸法 = 85 x 38mm。長さ = 85mm。。ストレートタワーボルトブラック
RS PRO ドアボルト 長さ:160mm
RS PRO¥649税込¥7141個7日以内出荷材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。寸法 = 160 x 38mm。長さ = 160mm。。ストレートタワーボルトブラック
RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ キーロック
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷ロックタイプ = キーロック。。金属ロック. Tタイプキー、品番 ; 842-8469 842-8469 Ronisタイプキー、品番 ; 842-8478 842-8478RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロックハンドル, T-ハンドル メタル
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ハンドル形状 = T-ハンドル。材質 = メタル。。RS PRO 14RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 衛生ラッチ, キャビネット キーシリンダ
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷アンロックメソッド = スパナ。パネル深さ = 18mm。パネルカットアウト = 20.2 x 22.2mm。パネルカットアウト長さ = 20.2mm。パネルカットアウト幅 = 22.2mm。材質 = ステンレススチール。。EN1672-2、EN ISO14159. 衛生ラッチ. 医療、食品、科学技術、ラボ用機器での使用に最適 耐薬品性、耐熱のエラストマVQMシリコンシールを備えた304グレードステンレススチールにより洗浄剤や温水洗浄に耐性 EN1672-2及びEN ISO14159の衛生設計要件に準拠 ラッチ形状及び、インサート材とハウジング間の近接公差により埃、塵、洗浄水の侵入を防止 スパナを使用 4種類のグリップ長さを用意 (18、20、22、30 mm)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スロットヘッドロック, キャビネット キーシリンダ
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷アンロックメソッド = スロットヘッド。パネル深さ = 18mm。パネルカットアウト = 20.2 x 22.2mm。パネルカットアウト長さ = 20.2mm。パネルカットアウト幅 = 22.2mm。材質 = ステンレススチール。。EN60529、EN40050. IP69Kマイナスねじヘッド. 海上の高腐食性用途及び高温高圧洗浄にさらされる機器に最適 ダブルシール形316グレードステンレススチール製 EN60529及びEN40050準拠 IP69K要件を満たすために自主テスト済み ドライバを使用 4種類のグリップ長さを用意 (18、20、22、30 mm)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スロットヘッドロック, キャビネット キーシリンダ
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷アンロックメソッド = スロットヘッド。パネル深さ = 18mm。パネルカットアウト = 20.2 x 22.2mm。パネルカットアウト長さ = 20.2mm。パネルカットアウト幅 = 22.2mm。材質 = ステンレススチール。。EN60529、EN40050. IP69Kマイナスねじヘッド. 海上の高腐食性用途及び高温高圧洗浄にさらされる機器に最適 ダブルシール形316グレードステンレススチール製 EN60529及びEN40050準拠 IP69K要件を満たすために自主テスト済み ドライバを使用 4種類のグリップ長さを用意 (18、20、22、30 mm)RoHS指令(10物質対応)対応