絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • TAKIGEN(タキゲン)(310)
  • ジョー・プリンス竹下(181)
  • ハーフェレ(154)
  • RS PRO(102)
  • LAMP(スガツネ工業)(87)
  • ホシモト(50)
  • エスコ(24)
  • BUFFALO(バッファロー)(22)
  • AGENT(20)
  • 美和ロック(16)
  • BAUHAUS(マツ六)(15)
  • JEFCOM(ジェフコム)(10)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
  • LILIEL(リリエル)(9)
  • MIWA(7)
  • イマオコーポレーション(4)
  • 大黒製作所(4)
  • カシオ計算機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(121)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キーハンドル 栃木屋

    キーハンドル

    栃木屋(21件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
    用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等仕様左右兼用型90度回転防水仕様質量(g)100材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • C-701型カムロック用カム 栃木屋

    C-701型カムロック用カム

    栃木屋(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    錠前用の止め金具です。
    適合機種TL-96シリーズ・TL-247・TL-245・TL-230・TL-365RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ローコストな簡易錠前です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • キー 栃木屋

    キー

    栃木屋(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    材質NSP(洋白)・PA形状EK333質量(g)5.9タイプ樹脂キャップ表面処理無し・黒色
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器等仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号035RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイロック 栃木屋

    マイロック

    栃木屋(7件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
    用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)31.4材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Znキー番号225RoHS指令(10物質対応)対応
  • C-701型カムロック No.19994 栃木屋

    C-701型カムロック No.19994

    栃木屋(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途自動販売機・コインロッカー等仕様キーの回転は、AB間90度です。材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーキャッチ 栃木屋

    ロータリーキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
    用途計測機器・工作機械・家具等部品名称ベース、ローラー、キーパー表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • C-701型カムロック No.20000 栃木屋

    C-701型カムロック No.20000

    栃木屋(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途自動販売機・コインロッカー等仕様キーの回転は、AB間90度です。材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。 キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
    用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P質量(g)74部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー表面処理3価クロメート、Cr、Niキー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルキーロック 栃木屋

    ハンドルキーロック

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
    用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。質量(g)47材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • キーレンチ 栃木屋

    キーレンチ

    栃木屋(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    六角レンチで操作する簡易錠TL-190-001,TL-193-001用のキーレンチです。
    用途分電盤・工作機械等質量(g)16.4材質/処理(キーレンチ)ZDC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
    用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等材質/処理(ロック)C3604/Cr (取付ナット)ZDC/Zn (回転規制カム)SPCC/Zn (歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn (キー)C3713/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • FKロック(ショートタイプ) 栃木屋

    FKロック(ショートタイプ)

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    フラットキータイプ
    用途自動販売機・券売機・情報機器・OA機器・その他仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)43.2材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(大ナット)SWCH/Zn(規制カム)SPCC/Zn(座金・小ナット)S/Zn(キー)BSP/Niキー番号251RoHS指令(10物質対応)対応
  • パースロック 栃木屋

    パースロック

    栃木屋(3件のレビュー)
    17税込19
    1個
    当日出荷
    ねじるだけで簡単に束線ができます。各種配線コードをまとめるとき、ビニールチューブ等を支柱に簡易固定する場合にご使用ください。
    材質PARoHS指令(10物質対応)対応
  • C-701型カムロック 鍵違い 栃木屋

    C-701型カムロック 鍵違い

    栃木屋
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途自動販売機・コインロッカー等仕様キーの回転は、AB間90度です。材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ローコストな簡易錠前です。キーの回転は、A・B間90°回転です。キーはA点でのみ抜差し可能です(1点抜き)。止め金具は固定されています。無理な組み替えは破損する場合があります。
    用途小型キャビネット・各種小型機器材質亜鉛寸法(mm)首下~止め金具:15.5タイプディスクタンブラー型RoHS指令(10物質対応)対応No.121推奨締付トルク(N・m)5.9グリーン購入法適合
  • ラッチ錠 栃木屋

    ラッチ錠

    栃木屋
    749税込824
    1個
    当日出荷
    表面処理3価クロメート、CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • インナーロック 栃木屋

    インナーロック

    栃木屋
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    建設機械等のキャブ用ドアのロック部品です。 ドア等を安全にロックします。 また、操作も簡単です。 取付方法がボスタイプとフラットタイプがあります。
    用途建設機械(オペレーターキャブ)のドア等材質SPCC、SS400、SW質量(g)390部品名称ブラケット、カバー、レバー(A)、カム(A)、プレート、レバー(B)、カム(B)、ピン(A)、ピン(B)、ピン(C)、スプリング(A)、スプリング(B)表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型カムロック 栃木屋

    L型カムロック

    栃木屋
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鍵違いが豊富です。
    用途自動販売機・コインロッカ・ゲム機等仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。材質C3604、S、SUM/SPCC、SPCC質量(g)95.6部品名称ロック、取付ナット、六角ナット、キー、回転規制カム、歯付座金表面処理Cr、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • アームロック 栃木屋

    アームロック

    栃木屋
    339税込373
    1個
    欠品中
    ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
    用途工作機械等質量(g)16.3材質/処理(ケース)ABS/茶色(スライド・ベース)POM/茶色(ヨーク)SPCC/Br(アーム)SPCC/塗装(茶色)(ロックアーム)SUS304/-(バネ)SWP-B/-(キックバネ)SWP-A/-(ピン)SUS/-(キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)保持力N(kgf)約19.6(2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FKロック(ロングタイプ) 栃木屋

    FKロック(ロングタイプ)

    栃木屋
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    キーがリバーシブルの為操作性がよく、取付面の出っぱりが少ない小型機器に最適です。
    用途自動販売機・券売機・情報機器・OA機器・その他仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)56.8材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(大ナット・小ナット)SWRM/Zn(規制カム)SPCC/Zn(座金)S/Uc(キー)BSP/Niキー番号252RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    339税込373
    1個
    当日出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.210
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    339税込373
    1個
    欠品中
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.214
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ミニロック 栃木屋

    ミニロック

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    従来のパイプキータイプのカムロックを一回り小型化したカムロックです。各種機器のコンパクト化に沿って開発いたしました。性能、機能は従来品と全く変わりありません。あらゆる機器、システムの保安に最適です。
    用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点のみ可能です(2点抜きは受注生産)。鍵違いは、3000種まで製作可能です(→受注生産)。キーの回転角度A・D間90°仕様も製作可能です(受注生産:コードNo.1436)。推奨締付トルク:[取付ナット]4.9N・m(50.0kgf・cm)止め金具は組み替えできません。材質C3604、SWRCH、SPCC、S、C3603/SPCC質量(g)45.8部品名称錠本体、取付ナット、回転規制カム、止め金具、歯付座金、六角ナット、キー、スペーサー表面処理Cr、3価クロメート、Niキー番号No.224RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハードロック 栃木屋

    ハードロック

    栃木屋
    59,980税込65,978
    1セット(5個)
    22日以内出荷
    鉄、アルミ、ステンレス、FRP等の接着性に優れた2液主剤・変性アクリレート系の構造用接着剤です。常温で硬化し、作業性がよく、耐衝撃性、剥離強度にすぐれており、同時にシール効果の確保も可能です。接着工法への切り換えによって、従来の溶接工法に比べ、歪み取りなどの仕上げ工程の短縮や、コストの削減が可能です。
    用途配電盤・制御盤・キュービクルの組み立て・金属ドア・パネル等の補強その他【被着体別引張剪断強度】鉄(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):22.3(228)、ステンレス(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、アルミニウム(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、ベークライト(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):8.0(82)、ポリエステル(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):5.6(57)、エポキシ(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):6.1(62) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。内容量(g)A剤・B剤各200主成分変性アクリル粘度20000(B型粘度計ローターNo.6、2分値) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。外観半透明粘ちゅう液(M-372-20A)、灰色系粘ちゅう液(M-372-20B)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ドライバー錠(インジケーター付き) 栃木屋

    ドライバー錠(インジケーター付き)

    栃木屋
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
    用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB質量(g)18.1部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • トチロック 栃木屋

    トチロック

    栃木屋
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。
    用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所仕様許容荷重軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf)材質A6063、PA、SUS304、POM質量(g)96.8使用温度範囲(℃)0~60部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール表面処理アルマイト(白色)、黒色RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数20000回
  • ドアロック 栃木屋

    ドアロック

    栃木屋
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    押し込みタイプと引き込みタイプの2種類用意しました。操作はいずれもハンドルを約55度回転させるとラッチが引込む機構になっています(左右兼用型)。又、本品はハンドルの組替が自由にできます。
    用途建設機械(オペレーターキャブフロントウィンド)・工作機械・点検口等・その他材質SPCC、ZDC、S質量(g)260部品名称ケース、カバー、ラッチ(A)、カム、ガイドピン、スプリング、リベット、ハンドル、なべ小ねじ表面処理ZB、3価クロメート、塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツマミロック 栃木屋

    ツマミロック

    栃木屋
    649税込714
    1個
    当日出荷
    スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
    用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、SUS304WPB、S質量(g)35部品名称ツマミ、ハウジング、止め金具、取付ナット、スプリング、内歯ワッシャー、六角ナット表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストライカー 栃木屋

    ストライカー

    栃木屋
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インナーロックTHA-295シリーズの受金具としてご使用ください。
    用途建設機械等のドアー用受金具等材質SAPH、S45C、SPCC、POM、SWCH12R、SWP-B部品名称ベース、軸、カバー、スライダーブロック、ピン、スプリング表面処理3価クロメート、白色、テンパRoHS指令(10物質対応)対応
  • FKロック用キーのみ 栃木屋

    FKロック用キーのみ

    栃木屋
    669税込736
    1本
    当日出荷
    適合本体TL-247RoHS指令(10物質対応)対応
  • S型カムロック 栃木屋

    S型カムロック

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スペースに限りある各種機器用として可能な限り短くしました。
    用途自動販売機・券売機・両替機・その他各種防犯・防災等の重要設備・機器並びに施設管理等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)62材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Niキー番号G3401RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストクリップ(ロックなし) 栃木屋

    アジャストクリップ(ロックなし)

    栃木屋
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ストッパーシャフトをレバー側からドライバー等で回転させると、アームが移動して締付しろを調整することができます。パッキン使用の場合に適します。
    用途配電盤・一般産業機械・工作機械・各種金属箱質量(g)71許容荷重(N[kgf])120(12.2)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SPCC/Zn(シャフト・ストッパー・ストッパーシャフト)SUM/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    389税込428
    1個
    当日出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.2200
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.200
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ハンドルキーロック 栃木屋

    ハンドルキーロック

    栃木屋
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鍵穴が下方面にあり正面からは見えないため、防犯・イタズラ防止効果があります。
    用途小型制御盤・スイッチボックス・各種収納ボックス等付属品鍵1本トラスコ品番206-3814材質亜鉛合金ダイカストシリンダー径(Φmm)19キー番号NO.293RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンチストッパー 栃木屋

    レンチストッパー

    栃木屋
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
    用途工作機械・分電盤等材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC質量(g)72.9部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルロック 栃木屋

    パネルロック

    栃木屋
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    厚みのある止め金具付きの錠前です。 キの回転角度はA・B間または、A・D間90°回転です。キの抜差はA点、B点または、A点、D点にて可能です(2点抜き)。止め金具は右へ90°回転して取付可能です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器材質C3713、ZDC、SPCC、S質量(g)76.2部品名称キー、ロック、ケース、サラワッシャー、取付ナット、止め金具、ワン形ワッシャー、十字穴付きサラ小ねじ表面処理Ni、Cr、3価クロメートキー番号No.500RoHS指令(10物質対応)対応

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ロック、鍵、キー