絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • TAKIGEN(タキゲン)(311)
  • ジョー・プリンス竹下(182)
  • ハーフェレ(154)
  • 栃木屋(125)
  • RS PRO(106)
  • ホシモト(50)
  • エスコ(24)
  • BUFFALO(バッファロー)(22)
  • AGENT(20)
  • 美和ロック(16)
  • BAUHAUS(マツ六)(15)
  • JEFCOM(ジェフコム)(10)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
  • LILIEL(リリエル)(9)
  • MIWA(7)
  • イマオコーポレーション(4)
  • 大黒製作所(4)
  • カシオ計算機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 面付シリンダー錠 LAMP(スガツネ工業)

    面付シリンダー錠

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。
    付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座シリンダー径(Φmm)18キー番号同番
  • 封印具 AL型 LAMP(スガツネ工業)

    封印具 AL型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    当日出荷
    封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
    用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッドタイプ厳重封印タイプ使用温度範囲(℃)-40~110ワイヤー長(mm)300材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理
  • ダイヤル錠付ターンロック DIT-19 LAMP(スガツネ工業)

    ダイヤル錠付ターンロック DIT-19

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ取り付けできます。ケースはラッチ付きです。パブリック仕様とプライベート仕様の2仕様からお選びいただけます。
    用途公共施設のロッカーなど。材質(本体・つまみ)ABS樹脂(カム)鋼/有色クロメート処理(ラッチ)ポリアセタール質量(g)162適合板厚(mm)0.8色(本体)ホワイト
  • ステンレス鋼製小型ヒネリファスナー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製小型ヒネリファスナー

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。鍵付きです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼/素地(キー)鋼/ニッケルメッキ高さ(mm)11.5質量(g)50許容荷重(N)686RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOT ロックキー(マグネットキーのみ) LAMP(スガツネ工業)

    TOT ロックキー(マグネットキーのみ)

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
    用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など材質プラスチック+マグネットホワイト質量(g)38種類その他長さL(mm)31.5取付け方法面付タイプ幅W(mm)31
  • (150060667)NAL-S-1-Dミニナックルロック LAMP(スガツネ工業)

    (150060667)NAL-S-1-Dミニナックルロック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます。(納入時は右回転になっています)。同番は1種類のみです。
    用途自動販売機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適。付属品鍵2本トラスコ品番481-1291材質本体:亜鉛合金、キー:鋼シルバー色タイプキーの抜差し:1か所シリンダー径(Φmm)12取付板厚(mm)2以下キー番号同番RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)キー:90
  • TOT ロック(ロック本体のみ) LAMP(スガツネ工業)

    TOT ロック(ロック本体のみ)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
    用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など材質プラスチックホワイト質量(g)36適合扉厚(mm)(ロック本体のみ)13~16(ロック本体+厚扉用付属ピン1)16~28
  • スナップロック SX-48 LAMP(スガツネ工業)

    スナップロック SX-48

    LAMP(スガツネ工業)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。
    材質(ケース)ポリアミド(UL94V-0)(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)(ばね)ステンレス鋼(SUS304)ブラック質量(g)11適合板厚(mm)0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3保持力N(kgf)49[5]/個RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールロック用ガイド ALS-G LAMP(スガツネ工業)

    オールロック用ガイド ALS-G

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。
    付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13適合1830-MKGA/DN材質仕上ニッケルめっき
  • ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
    用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
  • シリンダー錠 DIS-022R-D LAMP(スガツネ工業)

    シリンダー錠 DIS-022R-D

    LAMP(スガツネ工業)
    36税込40
    1個
    当日出荷
    キャビネット内側面にガイドを掘込タイプのシャッターです。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
    仕様キャビネット幅内寸法:300~1200 mm (縦型仕様)300~900 mm (横型仕様)600~1800 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット高さ内寸法:300~900 mm(縦型仕様) 100~1188 mm (横型仕様)100~1188 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット奥行内寸法:200~600 mm(縦型仕様)200~600 mm(横型仕様)200~600 mm(横型仕様【両開き】)
  • 正面付用オールロック ALF1600型 LAMP(スガツネ工業)

    正面付用オールロック ALF1600型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。
    付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属)材質(本体)亜鉛合金(キー・リング)黄銅(真鍮)ストローク(mm)(連動バー)13.5シリンダー径(Φmm)18取付板厚(mm)18
  • ラッチ錠 265-96型 LAMP(スガツネ工業)

    ラッチ錠 265-96型

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
    仕様同番(No.1333)材質亜鉛合金質量(g)274
  • ミリオンロック シリンダー錠 900型 900-D LAMP(スガツネ工業)

    ミリオンロック シリンダー錠 900型 900-D

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ・自動販売機、両替機、コインロッカーなどに最適な板金用シリンダー錠です。【その他】・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。【注意】・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
  • (150061067)NAL-Bナックルロック LAMP(スガツネ工業)

    (150061067)NAL-Bナックルロック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    解錠時に鍵は抜けません。
    用途板金扉用。自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。付属品鍵2本トラスコ品番355-8312材質本体:黄銅、鍵:鋼シルバー色シリンダー径(Φmm)19取付板厚(mm)10以下キー番号別番RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検ロック MS705型 LAMP(スガツネ工業)

    点検ロック MS705型

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。幅広い板厚に適応します。鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。
    材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(指掛)ポリアミド(PA)、(カム)鋼仕上(本体)クロムめっき、(パッキン、指掛)ブラック、(カム)光沢クロメート処理
  • スナップロック MC725型 LAMP(スガツネ工業)

    スナップロック MC725型

    LAMP(スガツネ工業)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。本体ごとスライドするMS725-1GR、MS725-2GRと、ボタンと一体のラッチのみがスライドするMS725-3型があります。内蔵ばねにより、手を離すと元の位置に戻ります。
    質量(g)15
  • マグナロック M32型 LAMP(スガツネ工業)

    マグナロック M32型

    LAMP(スガツネ工業)
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
    使用温度範囲(℃)-40~60
  • スペーサー 6810-SP LAMP(スガツネ工業)

    スペーサー 6810-SP

    LAMP(スガツネ工業)
    92税込101
    1個
    3日以内出荷
    両開き扉や引き出し用に便利な、デッドボルトが2つあるシリンダー錠です。引き出しに使用する場合、上下の引き出しを本製品1つで施錠できます。
    付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16、3.1×25(ステンレス鋼)十字穴付トラスタッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)キー(3本)リング受座(2種)材質ABS樹脂厚さ(mm)2ホワイト質量(g)4.5
  • ミリオンロック シリンダー錠 900型 900-B LAMP(スガツネ工業)

    ミリオンロック シリンダー錠 900型 900-B

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ・自動販売機、両替機、コインロッカーなどに最適な板金用シリンダー錠です。【その他】・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。【注意】・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
  • 電磁石式電気錠 マグナロック 非接触スイッチ WSS WSS LAMP(スガツネ工業)

    電磁石式電気錠 マグナロック 非接触スイッチ WSS WSS

    LAMP(スガツネ工業)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    ・手をかざすだけで解錠できる屋内用マイクロ波センサースイッチです。非接触のため衛生的です。・熱や光の影響を受けないため、高精度に感知します。感知距離は100~600 mmの範囲で調整可能です。・解錠後に自動で施錠状態に戻るモーメンタリ方式(初期設定)、手をかざすごとに施解錠を繰り返すオルタネイト方式の切り替えができます。・石膏ボードやプラスチックなど非金属製の壁や壁裏に取り付けてもマイクロ波が壁を貫通するため、感知エリアをとることができます。
  • 電磁石式電気錠 マグナロック 電気ゲートロック GL1M GL1M LAMP(スガツネ工業)

    電磁石式電気錠 マグナロック 電気ゲートロック GL1M GL1M

    LAMP(スガツネ工業)
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    ・屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。・後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。・通電時施錠型です。・扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。・電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。・扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。・扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。・消費電力は、DC12V時3.5W、DC24V時4.1Wと省電力型です。
  • 電磁石式電気錠 マグナロック(両開き扉用・屋外対応タイプ) DM62-M DM62-M LAMP(スガツネ工業)

    電磁石式電気錠 マグナロック(両開き扉用・屋外対応タイプ) DM62-M DM62-M

    LAMP(スガツネ工業)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    ・両開き扉用マグナロックです。・吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。
    使用温度範囲(℃)-40~ 60電圧(V)DC12/24(+25%/-5%)消費電力(W)7.2吸着力(N)5341電流(mA)350/200吸着力(N[kgf])545
  • 電磁石式電気錠 マグナロック 取付ブラケット ZA-32/62CLM ZA-32/62CLM LAMP(スガツネ工業)

    電磁石式電気錠 マグナロック 取付ブラケット ZA-32/62CLM ZA-32/62CLM

    LAMP(スガツネ工業)
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    ・マグナロック M32-F型、またはM62-F型 を内開き戸へ取り付ける際に使用します。・取付幅を57~88mmの範囲で調整できます。・アルミニウム合金製カバー付です。
  • シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 920BS-B LAMP(スガツネ工業)

    シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 920BS-B

    LAMP(スガツネ工業)
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    ・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
    質量(g)97.4タイプ別番適合板厚(mm)0.8~1.2
  • シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 920BS-D LAMP(スガツネ工業)

    シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 920BS-D

    LAMP(スガツネ工業)
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    ・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
    質量(g)97.4タイプ同番適合板厚(mm)0.8~1.2
  • (150060666)NAL-S-2-Dミニナックルロック LAMP(スガツネ工業)

    (150060666)NAL-S-2-Dミニナックルロック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます。(納入時は右回転になっています)。同番は1種類のみです。
    用途自動販売機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適。付属品鍵2本トラスコ品番481-1305材質本体:亜鉛合金、キー:鋼シルバー色タイプキーの抜差し:2か所シリンダー径(Φmm)12取付板厚(mm)2以下キー番号同番RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)キー:100
  • 高さ調整カム LAMP(スガツネ工業)

    高さ調整カム

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ダイヤルを手でカチカチと回すだけでカムの高さ調整が可能です。1クリック=0.25 mmなので、複数箇所に使用する際も、調整が簡単です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。鋸歯状のカムとナット形状がかみ合い、ナットの緩みが発生しない仕様です。(完全緩み防止機能)そのため、高さ調整をする際はカムを本体方向に押しながら回してください。
    材質SUS材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)規格DIN61373仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製クオーターターン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製クオーターターン

    LAMP(スガツネ工業)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    材質ステンレス鋼(SUS316L)質量(g)40規格IP67取付け方法ダイレクトイン最大適合板厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製クオーターターン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製クオーターターン

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製クオーターターン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製クオーターターン

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製クオーターターン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製クオーターターン

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティークオーターターン LAMP(スガツネ工業)

    セーフティークオーターターン

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    カム側からは操作できないセーフティ機構付です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65に適合しています。アース付きナット仕様です。
    材質亜鉛合金質量(g)47規格IP65|DIN61373RoHS指令(10物質対応)対応
  • 拡張コントロールユニット XL-EEU LAMP(スガツネ工業)

    拡張コントロールユニット XL-EEU

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    一度に制御するロックユニットの数を増やす場合に使用します。付属の接続コードで、コントロールユニットと連結して使用します。掘込取付のほか、付属の面付用スペーサーパイプを使用して、面付けでの取り付けもできます。
    付属品接続コード(長さ2000 mm)面付用スペーサーパイプ十字穴付皿タッピンねじ4×12十字穴付皿タッピンねじ4×30材質ABS樹脂ブラック
  • EXCELOCK引出用受座 XL-ESD LAMP(スガツネ工業)

    EXCELOCK引出用受座 XL-ESD

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    引き出し用受座です。スライドレールと併用して使用できます。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ4×16材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地
  • EXCELOCKコントロールユニット XL-ECU LAMP(スガツネ工業)

    EXCELOCKコントロールユニット XL-ECU

    LAMP(スガツネ工業)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    アンテナユニットやロックユニットなどと接続して、全システムを総合するユニットです。掘込取付のほか、付属の面付用スペーサーパイプを使用して、面付けでの取り付けもできます。
  • EXCELOCK木扉用受座 XL-ESW型 LAMP(スガツネ工業)

    EXCELOCK木扉用受座 XL-ESW型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    引戸や、クリッポ 16HM-IS、クリッポ 36HM-ISなどを使用して引戸にでき、スライドヒンジと併用して開き戸にも使用できます。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ4×16材質ステンレス鋼(SUS304)/ABS樹脂ブラック最高高さ(mm)(扉)1200仕上素地最大幅(mm)(扉)引戸:800、開き戸:500
  • EXCELOCKキー XL-EKU LAMP(スガツネ工業)

    EXCELOCKキー XL-EKU

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    アンテナユニットXL-EAUにかざして解錠する、非接触式カードキーです。RFID形式のため電池不要です。管理キーとしても、動作キーとしても使用できます。ひとつのコントロールユニットにつき、管理キー最大2枚、動作キー最大30枚登録できます。
    材質ABS樹脂ブラック
  • EXCELOCKガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用 LAMP(スガツネ工業)

    EXCELOCKガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    ガラス蝶番 XL-GC04-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。
    付属品取付調整スペーサー材質亜鉛合金(ZDC)最高高さ(mm)(扉)1200仕上クロムめっき最大幅(mm)(扉)500適合ガラス厚(mm)5、6、8
  • EXCELOCK受座ガラス取付ブラケット XL-EBSG LAMP(スガツネ工業)

    EXCELOCK受座ガラス取付ブラケット XL-EBSG

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    キャッチ付ガラス蝶番 XL-GC07-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。ヴィトリススープラなどのガラス引戸用金物を併用して引戸に使用できます。木扉用受座と併用してお使いください。
    付属品十字穴付なべ小ねじM4×14材質亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂仕上亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂クロムめっき/ブラック適合ガラス厚(mm)5、6、8

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ロック、鍵、キー