絞り込み
ブランド
適合板厚(mm)
材質
硬度
20・25・50・55・60・65・70・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
343件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • ワッシャー入ゴム脚K型 ジョー・プリンス竹下

    ワッシャー入ゴム脚K型

    ジョー・プリンス竹下
    54税込59
    1個ほか
    12日以内出荷
    ・鉄製のワッシャ入りです。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)+冷間圧延鋼板(SPCC)硬度65°±5°仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット硬度50°±5°特性難燃性
  • ナイラッチ グロメット 栃木屋

    ナイラッチ グロメット

    栃木屋(4件のレビュー)
    21税込23
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂製のグロメットとプランジャーです。 蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。
    用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等材質PC種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 椅子足キャップ エスコ

    椅子足キャップ

    エスコ(9件のレビュー)
    280税込308
    1セット(4個)
    当日出荷
    材質エラストマー樹脂種類ゴム足
  • ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
    用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-50~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性
  • 膜付グロメット SUGICO(スギコ)

    膜付グロメット

    SUGICO(スギコ)
    41税込45
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
    材質EPDM
  • ステンレスシールキャップボルト 栃木屋

    ステンレスシールキャップボルト

    栃木屋
    52税込57
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シールドリングが漏れを防止します。
    用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUSXM7、NBR部品名称ビス部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキング キャップ TAKIGEN(タキゲン)

    マスキング キャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。 使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。
    用途配分電盤・制御盤材質シリコーンゴムホワイト耐熱温度(℃)-50~+250
  • コーナーキャップAS-C型 LAMP(スガツネ工業)

    コーナーキャップAS-C型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
    用途1本溝用材質ポリアミドブラック
  • パイプ用ゴム脚 コクゴ

    パイプ用ゴム脚

    コクゴ(1件のレビュー)
    64税込70
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質:EPDM。硬度:65°±5°。非移行性製作可
    材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
  • ブランクグロメット icotek

    ブランクグロメット

    icotek
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ブランクグロメットです。
    用途KELおよびKVTフレーム用トラスコ品番207-9478材質/仕上エラストマグレー質量(g)7
  • 多目的穴埋めキャップ KD-771-6型 LAMP(スガツネ工業)

    多目的穴埋めキャップ KD-771-6型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.13種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)5
  • 水抜きキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    水抜きキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    222税込244
    1個
    当日出荷
    筐体内に溜まった水を排出します。 Oリングを内蔵し、緩み防止と取付け穴の止水性があります。 筐体内外の温度差が減少し、結露による水溜まりを防止します。
    用途小型配電盤・制御盤材質AES樹脂質量(g)4.7パネル穴径(Φmm)20.2
  • 強力ファミリー吸盤 真空式 三友

    強力ファミリー吸盤 真空式

    三友(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
    用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプ真空式径(Φmm)45安全荷重(kg)2
  • シリコーン防塵ゴム TAKIGEN(タキゲン)

    シリコーン防塵ゴム

    TAKIGEN(タキゲン)
    193税込212
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫材質シリコーンスポンジグレー種類ゴム足使用周囲温度(℃)-40~+200特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
  • 薄型ゴム足 栃木屋

    薄型ゴム足

    栃木屋
    109税込120
    1個
    当日出荷
    薄型により突出部分が少なく、外観を損なわないゴム足です。 ねじ1本で簡単に取り付けが可能です。
    用途計測機器、OA機器、家電、オーディオなど材質フット:TPE、鍔付カラー:SUS303ブラック質量(g)0.6種類ゴム足締付トルク630mN・m(6.4kgf・cm)※推奨許容荷重(N[kgf])29.4(3.0)
  • 膜付グロメット WAKI(和気産業)

    膜付グロメット

    WAKI(和気産業)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
    用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム種類膜付グロメット
  • 強力ファミリー吸盤 吸着補助板 三友

    強力ファミリー吸盤 吸着補助板

    三友(1件のレビュー)
    249税込274
    1袋(2枚)
    当日出荷
    吸盤を付ける際の補助シールです。
    材質ポリエステル樹脂タイプ補助板
  • EPDM 差込みバンパー OHSATO(大里)

    EPDM 差込みバンパー

    OHSATO(大里)
    119税込131
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    緩衝性に優れており、金属やプラスチックの穴に差しこみ、当りクッションとして使用します。また脚ゴムとしても使用できます。
    用途戸当りや脚ゴムとしての用途に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50~70
  • EPDM 膜付きグロメット OHSATO(大里)

    EPDM 膜付きグロメット

    OHSATO(大里)
    99税込109
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。
    用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
  • 自在ブッシュ TRUSCO

    自在ブッシュ

    TRUSCO
    849税込934
    1セット(50本)
    当日出荷
    パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。凹凸が入っており柔軟性に富んだナイロン使用の為、S字などの形状にも自在に適応します。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。あけられた穴の外周寸法に合わせてカットできます。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能にすぐれています。
    用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。仕様RoHS対応品、屋内用材質6ナイロン長さ(mm)256ナチュラル高さ(mm)3.7使用温度範囲(℃)-30~1052018年トラスコ掲載ページ3 1024
  • グロメットNG型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットNG型

    ジョー・プリンス竹下
    129税込142
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 膜付グロメット 栃木屋

    膜付グロメット

    栃木屋(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。 同寸法の難燃性仕様(UL94 V- 0 認定材料使用)もございます。
    用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50度±5度適合板厚(mm)2寸法D(mm)10寸法E(mm)2寸法D1(mm)4寸法D2(mm)4内径ΦC(mm)40寸法A1(mm)56寸法B(Φmm)50寸法A(Φmm)60膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃性グロメット(Φd =20 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =20 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)3.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)20硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24162
  • ゴム底脚 WAKI(和気産業)

    ゴム底脚

    WAKI(和気産業)
    149税込164
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    建具、家具、小型機器などにねじで取り付け、戸当たりや脚として使用します。 ワッシャーが埋め込まれているため、ねじが突き抜けにくくなっています。
    用途戸当たり、脚材質EPDMゴム種類ゴム底脚
  • ケース・レグ(樹脂脚) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)

    TAKIGEN(タキゲン)
    57税込63
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用。ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質フット/エラストマースチレン系(UL94 HB)、リベット・ピン/ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)、ピン/ポリアセタール(POM)(UL94 HB)種類ゴム脚耐荷重(N)29.4以下/1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • グランドパッキン用カッター エスコ

    グランドパッキン用カッター

    エスコ
    16,800税込18,480
    1個
    当日出荷
    カッター等よりも安全に扱う事が出来ます。固定台がパッキンを固定し、容易に切断可能です。切断角度の調整が容易です。鋭利な刃は高強度のALLOYで製造されており色々な種類の材料(炭化繊維、炭素繊維、PTFE、ガラス繊維糸、膨張黒鉛)を簡単に調整できます。
    全長(mm)220切断可能寸法(mm)90°:25、45°:16角度調節90°・45°
  • オープンブッシュ TRUSCO

    オープンブッシュ

    TRUSCO
    219税込241
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    パネル板の穴に電線を通した後にワンタッチで固定でき保護も可能なブッシュです。取付爪部を内側に押すだけで簡単に外せます。ポリアミド樹脂(ナイロン66)製で、電気絶縁、耐摩耗性にも優れた商品です。RoHS指令対応品です。
    用途パネル板の穴に電線束を固定したり、保護として。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)種類グロメット適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 1029
  • 「CP-30-WGO-1」用虫よけキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    「CP-30-WGO-1」用虫よけキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    110税込121
    1個
    欠品中
    材質AES樹脂質量(g)0.5
  • 差し込み型バンパー コクゴ

    差し込み型バンパー

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質:EPDM。耐候性に優れています。
    用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。材質天然ゴム種類ゴム足
  • ブッシング シリコーンゴム アラム

    ブッシング シリコーンゴム

    アラム
    129税込142
    1個
    当日出荷
    隔壁の内外面に密着する構造で、周囲からの水の浸入を防ぎます。
    用途防水、防塵、断熱材質シリコーンゴム種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃性グロメット(Φd =5 H2=1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =5 H2=1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)0.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24148
  • グロメットKG 型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットKG 型

    ジョー・プリンス竹下(13件のレビュー)
    119税込131
    1袋(10個)
    当日出荷
    パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメットNG型 協和ゴム工業

    グロメットNG型

    協和ゴム工業
    18税込20
    1個
    9日以内出荷
    耐候性に優れています。
    用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。材質KH3(EPDM)硬度A50±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDM ゴム脚 座金入 OHSATO(大里)

    EPDM ゴム脚 座金入

    OHSATO(大里)
    89税込98
    1パック(4個)ほか
    翌々日出荷
    座金(ワッシャー)が入ったゴム脚です。
    用途底面の取り付けに。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)65±5
  • 配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。
    用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など材質鋼ほか
  • グロメット SG型 LAMP(スガツネ工業)

    グロメット SG型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1セット(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
  • ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    押し込むだけで取り付けられます。
    用途配線グロメットタイプ耐候種類グロメット防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合特性防水性、防塵性
  • 強力ファミリー吸盤 両面 三友

    強力ファミリー吸盤 両面

    三友
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷
    地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
    用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプ両面
  • マスキング リベット TAKIGEN(タキゲン)

    マスキング リベット

    TAKIGEN(タキゲン)
    28税込31
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    塗装時雌ねじ部分に塗料が付きません。 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。 使わない雌ねじの防塵用としてもご使用いただけます。
    用途配分電盤・制御盤材質シリコーンゴム耐熱温度(℃)-50~+250

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

グロメット、ゴム足