絞り込み
ブランド
適合板厚(mm)
材質
硬度
20・25・50・55・60・65・70・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
341件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • プラフット(N-2) 栃木屋

    プラフット(N-2)

    栃木屋(1件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷
    ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
    用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP質量(g)1.5部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)196.2[20]RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0202 LAMP(スガツネ工業)

    スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0202

    LAMP(スガツネ工業)
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
    材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴムブラック適合板厚(mm)1.5~3最小曲げ半径(mm)30、50、60、100表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
  • 差し込み型バンパー E202型 ジョー・プリンス竹下

    差し込み型バンパー E202型

    ジョー・プリンス竹下
    479税込527
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度55°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム脚 SK型 LAMP(スガツネ工業)

    ゴム脚 SK型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(100個)
    当日出荷
    ワッシャー入りです。硬度:65
    材質スチレンブタジエンゴム(SBR)(本体)ブラック、(ワッシャー)素地種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
  • グロメット BW型 LAMP(スガツネ工業)

    グロメット BW型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1セット(100個)
    当日出荷
    特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
  • ブッシング EPDM アラム

    ブッシング EPDM

    アラム
    129税込142
    1個
    当日出荷
    隔壁の内外面に密着する構造で、周囲からの水の浸入を防ぎます。
    用途防水、防塵、断熱材質EPDM種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ファミリー吸盤 立穴式 三友

    強力ファミリー吸盤 立穴式

    三友
    159税込175
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
    用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプ立穴式
  • 強力ファミリー吸盤 かまぼこくもり横穴式 三友

    強力ファミリー吸盤 かまぼこくもり横穴式

    三友
    219税込241
    1個
    当日出荷
    地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
    用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプ横穴式径(Φmm)60安全荷重(kg)2
  • ロッド棒キャップ(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒キャップ(Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    19税込21
    1個
    当日出荷
    耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
    用途制御盤・配電盤など材質エラストマー質量(g)0.7寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)8標準色ホワイトタキゲンコード04559
  • 難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ30) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ30)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)18種類ゴム足内径(Φmm)30硬度70°±5°寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)36寸法d(Φmm)30寸法H1(mm)27適合パイプ29~32寸法H2(mm)20特性難燃性タキゲンコード24167
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H9) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H9)

    TAKIGEN(タキゲン)
    14税込15
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1.1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)9適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21182材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H8) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    18税込20
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1.9種類ゴム足寸法L(mm)6寸法H(mm)8適合板厚(mm)1.5~2.5寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21181材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    13税込14
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)6適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21179材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H4.2) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H4.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    15税込17
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1.2種類ゴム足寸法L(mm)4.7寸法H(mm)4.2適合板厚(mm)0.8~1.8寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21178材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • 難燃性グロメット(Φd =7 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =7 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    27税込30
    1個
    欠品中
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)7硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24152
  • フレームグロメット T-266540型 LAMP(スガツネ工業)

    フレームグロメット T-266540型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
    用途サーバーラックや制御盤など、数多くのケーブルを通す機器に。仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)ライトグレー種類グロメット使用温度(℃)-20~125防塵防水性能IP65適合難燃性UL94HB適合適合ケーブル(Φmm)パネルA:4~10(×10本)パネルB:6~13(×2本)パネルC:5~10(×2本)、8~17(×2本)パネルD:8~17(×2本)パネルE:7~14(×9本)パネルF:6~13(×1本)
  • 穴埋めキャップ 292-0401型 LAMP(スガツネ工業)

    穴埋めキャップ 292-0401型

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    取付穴を隠すキャップです。
    仕様30×10穴用適合ジョイント金具(294-9106型、294-9107.33-10010型)、160°開き抜き差し丁番(417-9007型、417-9008型)、180°開き面付丁番(418-9101型)、180°開き丁番(417-9101型)、180°開き連続扉用抜き差し丁番(412-9003型)、180°開き抜き差し丁番(412-9101型)材質ニトリルゴム(NBR)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201 LAMP(スガツネ工業)

    スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
    材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)、軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック最小曲げ半径(mm)100、180、25表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
  • ガラス用パッキン取付工具 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用パッキン取付工具

    LAMP(スガツネ工業)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    仕様セット品質量(g)299RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド用キャップ 栃木屋

    ロッド用キャップ

    栃木屋(1件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ロッドにワンタッチで装着可能な保護キャップです。ロッドと筐体の摩擦による、コスレ音・塗装ハガレ等を防止します。又、誤ってロッドを伸長したまま扉を閉めようとした時にも、筐体の損傷を低減します。
    用途分電盤・配電盤・キュービクル等のロッド・THA-249-1、-2、THA-250等材質/処理エラストマー/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルト付足キャップ エスコ

    フェルト付足キャップ

    エスコ(1件のレビュー)
    750税込825
    1セット(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様硬質フェルト付材質エラストマー樹脂高さ(mm)32種類ゴム足
  • NG型グロメット SUGICO(スギコ)

    NG型グロメット

    SUGICO(スギコ)
    20税込22
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
    材質EPDM
  • 抗菌ゴム足 栃木屋

    抗菌ゴム足

    栃木屋
    169税込186
    1個
    当日出荷
    食品衛生法適合材料を使用しています。 JIS Z 2801抗菌活性値2.0以上です。
    用途医療機器・厨房食品関係・食品製造装置・食品包装機器等に。トラスコ品番206-3855材質シリコンゴム高さ(mm)17外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.0-4.0mm/ 5m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ

    1.0-4.0mm/ 5m エッジプロテクター(PVC製/1本)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)14×10全長(m)5使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~4
  • 1.0-2.0mm/ 5m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ

    1.0-2.0mm/ 5m エッジプロテクター(PVC製/1本)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)9.4×6.9全長(m)5使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~2
  • ゴム足 栃木屋

    ゴム足

    栃木屋
    27税込30
    1個
    当日出荷
    取り付けは、圧入または接着剤にて固定してください。
    材質/処理EPDM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合)

    LAMP(スガツネ工業)
    5,498税込6,048
    1パック
    3日以内出荷から8日以内出荷
    押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
    用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-40~80難燃性UL94V-0適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム脚 ワッシャーなし コクゴ

    ゴム脚 ワッシャーなし

    コクゴ
    829税込912
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質:EPDM。硬度:65°±5°
    材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
  • ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,098税込4,508
    1セット(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。特注で色変更も可能です。
    用途配線グロメット仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃ストレインリリーフ機能(EN50262:1998適合)防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)、ポリアミド(PA)タイプホールド種類グロメット使用温度(℃)-20~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性
  • 強力ファミリー吸盤 立横穴式 三友

    強力ファミリー吸盤 立横穴式

    三友
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
    用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプ立横穴式
  • ファスナーキャップ(Φ19穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ファスナーキャップ(Φ19穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    17税込19
    1個
    当日出荷
    指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持
    用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質ポリエチレン(PE)グレー質量(g)1寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)19タキゲンコード62023
  • ファスナーキャップ(Φ16穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ファスナーキャップ(Φ16穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    17税込19
    1個
    当日出荷
    指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持
    用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質ポリエチレン(PE)質量(g)1寸法D1(Φmm)23寸法D2(Φmm)16標準色アイボリータキゲンコード62800
  • 難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ14) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ14)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    39税込43
    1個
    欠品中
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)11種類ゴム足内径(Φmm)14硬度70°±5°寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)17寸法d(Φmm)14寸法H1(mm)30適合パイプ13~16寸法H2(mm)22特性難燃性タキゲンコード24171
  • プレーンキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    プレーンキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    Φ11の穴をふさげます。 取付けは簡単。指で押込むだけです。
    材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.4適合板厚(mm)1・3
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ10.8×H4) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ10.8×H4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    15税込17
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)0.3種類ゴム足寸法L(mm)4寸法H(mm)4適合板厚(mm)0.6~1寸法D1(Φmm)10.8寸法D2(Φmm)10寸法d(Φmm)3.6材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21183材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • 難燃性グロメット(Φd =15 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =15 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)2.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)15硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24160
  • 難燃性グロメット(Φd =3.5 H2=1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =3.5 H2=1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)0.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)3.5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24146
  • カバンゴム足 WAKI(和気産業)

    カバンゴム足

    WAKI(和気産業)
    299税込329
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    鞄の損傷又は汚れを防ぐ目的で使用してください。
    材質天然ゴム種類ゴム足
  • ゴム足 栃木屋

    ゴム足

    栃木屋
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    黒色種類ゴム足
  • 厚扉用キャップ LAMP(スガツネ工業)

    厚扉用キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)13仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

グロメット、ゴム足