絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(49)
- 栃木屋(41)
- 三友(14)
- ジョー・プリンス竹下(13)
- TAKIGEN(タキゲン)(11)
- コクゴ(10)
- エスコ(9)
- SUGICO(スギコ)(6)
- TRUSCO(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- OHSATO(大里)(5)
- リキマエダ(4)
- 光(3)
- カメダデンキ(3)
- icotek(3)
- アラム(2)
- ニックス(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
適合板厚(mm)
- 0.5~2(1)
- 0.5~3(5)
- 0.5~3.5(4)
- 0.5~4.5(2)
- 0.6~2.1(1)
- 0.6~2.5(1)
- 0.6~2.6(1)
- 0.6~2.7(1)
- 0.8~3.2(2)
- 1(4)
- 1.2(4)
- 1.5(3)
- 1.5~3(5)
- 1.5~4.5(2)
- 1.6(8)
- 2(5)
- 2~5(2)
- 2.4(2)
- 3(2)
- 3.2(4)
- 適合板厚(mm)をもっと見る
材質
- ABS樹脂(3)
- その他(12)
- エチレンプロピレンゴム(62)
- エラストマー(25)
- クロロプレンゴム(7)
- シリコーンゴム(8)
- スチレンブタジエンゴム(2)
- ステンレス(5)
- ナイロン(3)
- ニトリルゴム(4)
- ポリアセタール(2)
- ポリアミド(3)
- ポリウレタン(6)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(7)
- ポリカーボネート(2)
- ポリプロピレン(15)
- 塩化ビニール(5)
- 真鍮(1)
- 鋼(3)
「種類」から絞り込む

平ゴム脚(ワッシャー入)
SUGICO(スギコ)¥20~税込¥22~1個翌々日出荷から3日以内出荷ねじ一本で簡単に取付可能です。用途各種機器のゴム脚など材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)/鉄(SPCC)種類平ゴム脚
グロメット
WAKI(和気産業)¥179~税込¥197~1セット(2個)ほか3日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。用途配線の保護材質EPDMゴム色黒種類グロメット
膜付グロメット
NITTOKU¥7,800税込¥8,5801袋(40g×10個)7日以内出荷設備架台等の配線ケーブル保護にご使用ください。 ・厚板専用のグロメット (適用板厚 : 10mm~)。 ・取り付け可能な穴径 Φ50。 ・多本線の使用可能 (使用可能な穴径 : 最大Φ40)。 。膜部分は使用する範囲のみカッター等でカットし使用ください。 ・ケーブル穴を使用しない場合、ほこり除けとして使用可能です用途設備架台等の配線ケーブル保護仕様使用板厚範囲(mm):10~材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒種類グロメット硬度70°周囲温度(℃)~70RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材(UL94V-0適合)樹脂RoHS指令(10物質対応)
ソレノイドラッチ
栃木屋¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 従来製品よりストロークが長く、吸引力が高い仕様です。 扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。 ソレノイドはコネクタ付のリード線となっており、配線が容易に行えます。用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質ベース:SPCC/3価クロメート、スライドプレート:SUS304/バレル研磨、復帰ばね:SUS304、ラッチ:SUS303、スプリングピン:SUS420、コネクタ:PA/黒色、十字穴付皿小ねじ:S/3価クロメート消費電力(W)5定格電圧(V)DC24(連続定格)温度上昇60K以下:DC24V連続印加にて(周囲温度20℃/抵抗法)絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500Vメガにて(コイル~フレーム間)絶縁階級A種絶縁定格電流(mA)208コイル抵抗(Ω)115±10%(at20℃)吸引力(N[kgf])3.44(0.35)以上:ストローク6mm/初期値/スプリング実装/水平にて絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1000または1200(コイル~フレーム間/遮断電流2mA)
ワンタッチグロメット ホールドタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥6,498~税込¥7,148~1箱(50個)当日出荷穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。用途制御機器用。仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃ストレインリリーフ機能(EN50262:1998適合)防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
ワンタッチグロメット 耐候タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥5,498~税込¥6,048~1箱(50個)当日出荷押し込むだけで取り付けられます。ゴムの厚みが薄いため、T-14582型より軽い力で取り付けできます。用途制御機器用。仕様使用温度:-40℃~110℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
ワンタッチグロメット 耐候タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981箱(50個)ほか当日出荷押し込むだけで取り付けられます。劣化しにくいクロロプレンゴム製のため、船上や沿岸部の機器にも使用できます。用途制御機器用。仕様使用温度:-30 ℃~100 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB適合)使用
膜付グロメット(金属粉含有)
栃木屋¥369~税込¥406~1個4日以内出荷ケーブル断線防止及び防塵効果をもたらす膜付グロメットに、金属粉を含有しました。 金属探知機で検知が可能となりますので、異物混入リスクを軽減できます。 また、食品では用いられることが少ない青色としました。 目視や、色識別タイプの検知器でも発見率の向上が期待できます。 本品は食品衛生法適合材料を使用しております。用途食品製造装置、食品包装機器等材質/処理EPDM(金属粉含有)/青色RoHS指令(10物質対応)対応
A-363用ゴムキャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,959税込¥4,3551個4日以内出荷ローコストタイプのクレモン錠です。 面付けタイプで取付け及びメンテナンスが簡単です。 防水タイプ 右用・左用(本図・写真共右用です。)用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉材質本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)標準色グレー適合扉厚(mm)32~52表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード4255
グロメット
コクゴ¥729~税込¥802~1袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部分からケーブルを保護します。材質EPDM色黒種類グロメット硬度55°±5°
配線孔ケーブルクランプ専用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥419税込¥4611個当日出荷WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。 (WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)。配線を90°に曲げて締結できます。付属品十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本トラスコ品番836-3185セット内容十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本材質鋼(SPCC)質量(g)61仕上ニッケルめっき
防塵ゴム
TAKIGEN(タキゲン)¥5,590~税込¥6,149~1個4日以内出荷フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。 フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。 クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備材質フッ素系スポンジ色ブラック種類ゴム足使用周囲温度(℃)-20~+230特性耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性
防塵ゴム(丸型)
栃木屋¥259~税込¥285~1本(1m)7日以内出荷から12日以内出荷防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。ご希望の長さにて切断いたします。 ※納期については、ご相談ください。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
プラフット(N-7)
栃木屋¥49税込¥541個当日出荷ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP、EVA質量(g)1.2部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)120[12.2]RoHS指令(10物質対応)対応
プラフット(N-11)
栃木屋¥41税込¥451個当日出荷ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP、EVA質量(g)1.5部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)177[18]RoHS指令(10物質対応)対応
プラフット(N-10)
栃木屋¥49税込¥541個当日出荷ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP、EVA質量(g)2部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)88.3[9]RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン斜めカット用工具(はさみ)
LAMP(スガツネ工業)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷シール材を切断するのに最適です。マグネット付タイプも切断できます。写真※印部に合わせると、シール材を角度切りもできます。質量(g)390種類工具RoHS指令(10物質対応)対応
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2201
LAMP(スガツネ工業)¥3,898~税込¥4,288~1本3日以内出荷から5日以内出荷はめ込むだけで取り付けできます。材質スチールワイヤー入りニトリルゴム、軟質ニトリルゴム色ブラック長さ(m)1適合板厚(mm)1.5~3最小曲げ半径(mm)100、180、25表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性
BS クリアーバンパー(200ヶ/1シート)
LAMP(スガツネ工業)¥5,198~税込¥5,718~1シート4日以内出荷扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタン形状丸型色クリアーRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性
プラアシ
ニックス¥2,998税込¥3,2981袋(200個)6日以内出荷ネジ止め方式に比べ作業性アップ。ロックピン方式による簡単な取付材質(本体)TPE 黒寸法A(mm)10寸法D(mm)20寸法E(mm)8寸法B(mm)16寸法C(mm)18取付穴径(Φmm)8+0-0.3取付板厚(mm)0.7~3.2材質(ピン)PA6 黒
ARラッチ グロメット
ニックス¥1,998税込¥2,1981袋(100個)51日以内出荷スナップフィット方式によりワンタッチで着脱できます材質【グロメット】ポリカーボネイト色黒穴径(Φmm)【固定】8.0±0.1【移動】7.6±0.1寸法L(mm)9.4寸法H(mm)2寸法W(mm)10.8板厚(mm)【全】1.6~3.2【固定側】0.8~1.6材質(プランジャー)6ナイロン
EPUL ナンネンセイマクツキグロメット
大阪魂¥667税込¥7341袋(30個)翌々日出荷膜付グロメット(SG型) 特徴 難燃性、耐候性に優れています。 用途 パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。 すぐに通線しない筐体の穴塞ぎに使用すれば、埃除けとなります。 筐体の穴塞ぎとして、通線が必要になった時、膜を破ればグロメットの付け替えが不要です。 材質 EPUL(UL94V-0) 硬度 A50±5 製品色 黒色 (常時在庫品) ※規格表の製品をご希望のカラー・他ゴム材質 (CR・NBR・SI等)で製作可能です。規格表サイズ以外の製品もご相談ください。寸法d1(mm)19寸法d2(mm)16寸法d3(mm)12寸法H1(mm)6寸法H2(mm)1.5寸法H3(mm)1.6寸法H4(mm)2.5寸法D4(mm)7
強力ファミリー吸盤付属パーツ
三友¥189税込¥2081個(2個)当日出荷強力ファミリー吸盤用パーツです。強力ファミリー吸盤用のJフックです。用途フック。材質エラストマー樹脂適合サイズ(Φmm)(横穴式)25・30・35、(縦横穴式)30
グロメット
品川商工¥11,980~税込¥13,178~1箱(100個)9日以内出荷スリットタイプのブッシュです。 1ロール100mです。必要な長さにカッ トできるのでムダがありません。材質ナイロン6 UL94V-2色ナチュラル種類グロメット
PVC製保護グロメット
bitstrong(ビットストロング)¥149~税込¥164~1個ほか6日以内出荷・配線・ケーブルの断線を防止するグロメットです。・加工した貫通部分に取付けて、穴断面のエッジ部やバリからケーブルを保護します。用途配線・ケーブルの保護材質PVC厚さ(mm)9.7質量(g)3種類グロメット内径(Φmm)25溝幅(mm)3外径(Φmm)35.8
膜付グロメット(金属粉含有)
栃木屋¥279~税込¥307~1個当日出荷から翌々日出荷金属粉を含有してるため、金属探知機での探知が可能です。 食品衛生法適合材料を使用しています。用途食品製造装置・食品包装装置など。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)(金属粉含有)色青FR1適合板厚(mm)1.6寸法E(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)1.6
防塵ゴム
栃木屋¥299~税込¥329~1個22日以内出荷耐候性・耐寒耐熱性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 圧縮荷重(応力)が小さいので目地充填後、構造物を変形させることはありません。 容易に圧縮できます。 粗面のある間隙や、温度差のある構造物の伸縮に順応するので、水密性が良いです。 軽く(比重0.15)、発泡体同士は癒着しないので、施工及び保存が簡単です。用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車輛・自動車・建築土木・その他材質EPDM発泡体色ブラック寸法A(mm)3耐熱温度(℃)-20~100耐薬品性酸性・アルカリ性に優れてる防水性圧縮率70%以上で防水効果を発揮発泡体構造連続気泡
グロメット NG 型(ライトグレー色) Φ 10 × 1.5mm
ジョー・プリンス竹下¥599税込¥6591袋(10個)7日以内出荷ROHS対応品です。パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。硬度50°±5°材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ライトグレー種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
非常用電源キャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥16,088税込¥17,6971個7日以内出荷重要配電盤の緊急電源供給口をしっかりガードします。 優れた防水・防塵仕様です。 錠前は0200・TAK70・TAK80タイプのシリンダーが組込み可能です。 アメリカン電機社製フランジインレット3325系列と同じ取付けピッチの製品と共締めができます。 また、防水用丸蓋としてアメリカン電機社製W701-3が取付けられます。用途配電盤などの緊急電源供給口の保安、鍵穴・ハンドル穴などの保護仕様鍵違い材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)1012表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
防塵ゴム
TAKIGEN(タキゲン)¥24,566税込¥27,0231個4日以内出荷フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。 フッ素系かつ難燃性のため耐油性に優れています。 クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備材質フッ素系スポンジ色ブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~230
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット













![マク付グロメット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166396-190701-02.jpg)