絞り込み
最大長(mm)
  • 412
  • 181(7)
  • 246(10)
  • 261(6)
  • 279(5)
  • 281(6)
  • 285(8)
  • 316(4)
  • 325(5)
  • 330(6)
  • 360(5)
  • 364(4)
  • 365(6)
  • 386(14)
  • 472(5)
  • 485(5)
  • 525(8)
  • 526(8)
  • 666(6)
  • 750(5)
ストローク(mm)
  • 136(1)
  • 147(4)
最小長(mm)
  • 170(1)
  • 265(4)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • ユーエイキャスター(1)
  • ナベヤ(1)
  • HANIL PRECISION(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガススプリング HANIL PRECISIONガススプリングHANIL PRECISION(27件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)ガスダンパーTAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
ガススプリング ナベヤガススプリングナベヤ(30件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
翌日出荷から4日以内出荷
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
ストッパ付ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)ストッパ付ガスダンパーTAKIGEN(タキゲン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。 オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。 簡単にストッパーを解除できます。 ロック状態が一目で確認できます。
用途各種機器のカバー・蓋・扉材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理使用温度(℃)-30~+80仕様封入ガス:窒素ガス(N2)
ガススプリング YDGタイプ ユーエイキャスターガススプリング YDGタイプユーエイキャスター
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などにシリンダー径(Φmm)22径(Φmm)10(ロット)

ガススプリング』には他にこんなカテゴリがあります

ガススプリング本体