絞り込み
最大長(mm)
  • 485
  • 181(7)
  • 246(10)
  • 261(6)
  • 279(5)
  • 281(6)
  • 285(8)
  • 316(4)
  • 325(5)
  • 330(6)
  • 360(5)
  • 364(4)
  • 365(6)
  • 386(14)
  • 412(5)
  • 472(5)
  • 525(8)
  • 526(8)
  • 666(6)
  • 750(5)
ストローク(mm)
  • 180(2)
  • 200(1)
最小長(mm)
  • 285(1)
  • 305(2)
ブランド
  • KYB(カヤバ)(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大長(mm)から絞り込む
181(7)
246(10)
281(6)
285(8)
330(6)
365(6)
386(14)
525(8)
526(8)
666(6)
最大長(mm)をもっと見る
ストッパー付ガススプリング ジョー・プリンス竹下ストッパー付ガススプリングジョー・プリンス竹下
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ストッパー付きは、開扉時にロッドが最大長まで伸びると自動的にロックされます。 不意に力が加わり、扉が閉まることを防止します。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
ガススプリング Φ10 ×Φ 22 ジョー・プリンス竹下ガススプリング Φ10 ×Φ 22ジョー・プリンス竹下
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様 LAMP(スガツネ工業)ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。
種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)19( 0)(-1)ロッド径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット

ガススプリング』には他にこんなカテゴリがあります

ガススプリング本体