絞り込み
最大長(mm)
ストローク(mm)
最小長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大長(mm)から絞り込む
  • ガススプリング HANIL PRECISION

    ガススプリング

    HANIL PRECISION(27件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
  • ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
  • ガススプリング ナベヤ

    ガススプリング

    ナベヤ(30件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
    寸法E(mm)8.6
  • ガススプリング ロッド外径10mm モノタロウ

    ガススプリング ロッド外径10mm

    モノタロウ(69件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    取付方向固定タイプのガススプリング。
    用途各種機械、家具等に。チューブ外径(Φmm)22塗装色チェックバルブなし販売区分業務用
  • ガススプリング ロッド外径12.5mm モノタロウ

    ガススプリング ロッド外径12.5mm

    モノタロウ(15件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    取付方向固定タイプのガススプリング。
    用途各種機械、家具等に。チューブ外径(Φmm)22塗装色チェックバルブなし販売区分業務用
  • ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプ

    KYB(カヤバ)(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • リフトオーマットシリーズ 標準在庫品 LAMP(スガツネ工業)

    リフトオーマットシリーズ 標準在庫品

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。
    用途自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など。
  • ストッパ付ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパ付ガスダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。 オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。 簡単にストッパーを解除できます。 ロック状態が一目で確認できます。
    用途各種機器のカバー・蓋・扉材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理使用温度(℃)-30~+80仕様封入ガス:窒素ガス(N2)
  • ガススプリング 栃木屋

    ガススプリング

    栃木屋(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
    用途OA機器・医療機器・工作機械等使用温度(℃)-20~80シリンダー径(Φmm)22ロッド径(Φmm)10引張強度(kN[kgf])4.91[500]以上耐久性3万回以上使用上の注意※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。材質/処理(本体)BSP/塗装(黒色)(ロッド)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング【KMGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KMGシリーズ】オールガスタイプ

    KYB(カヤバ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ

    KYB(カヤバ)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(10件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
    用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
  • ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付) KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付)

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。 ●受け型ブラケット(長丸部分)付です。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • ガススプリング(KMFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KMFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルレスガススプリング(150N) ジョー・プリンス竹下

    オイルレスガススプリング(150N)

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
  • オイルレスガススプリング(120N) ジョー・プリンス竹下

    オイルレスガススプリング(120N)

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:120[12.2]、最小長時:150[15.3]
  • オイルダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    オイルダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。 作動がソフトでなめらかです。
    用途各種機器のカバー・蓋材質シリンダー:機械構造用炭素鋼銅管(S10C相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理使用温度(℃)-20~+80
  • ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[ シリンダー] 鋼管+[ ロッド] 鋼棒S45C仕上( シリンダー) 黒色塗装+( ロッド) ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(KPFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KPFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング 栃木屋

    ガススプリング

    栃木屋
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    表面処理塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(KSFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KSFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルレスガススプリング(25N) ジョー・プリンス竹下

    オイルレスガススプリング(25N)

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
  • ガススプリング HANIL PRECISION

    ガススプリング

    HANIL PRECISION
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    フリーピストンタイプで取付姿勢自由
    外径(Φmm)22取付穴径(Φmm)10ロッド径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング取付ブラケット ユーエイキャスター

    ガススプリング取付ブラケット

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ステンレス製で耐久性に優れています。
    用途機械など材質ブラケット:ステンレス(SUS304)、ピン:ステンレス(SUSXM7)仕上ブラケット:バレル研磨、ピン:生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルレスガススプリング(80N) ジョー・プリンス竹下

    オイルレスガススプリング(80N)

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:80[8.2]、最小長時:100[10.2]
  • ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • ガススプリング YCGタイプ ユーエイキャスター

    ガススプリング YCGタイプ

    ユーエイキャスター
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:オールガス取付方向60°シリンダー径(Φmm)18径(Φmm)8(ロット)
  • ガススプリング YBFタイプ ユーエイキャスター

    ガススプリング YBFタイプ

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン取付方向全方向360°シリンダー径(Φmm)15径(Φmm)6(ロット)
  • ストッパー付ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    ストッパー付ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ストッパー付きは、開扉時にロッドが最大長まで伸びると自動的にロックされます。 不意に力が加わり、扉が閉まることを防止します。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルレスガススプリング(100N) ジョー・プリンス竹下

    オイルレスガススプリング(100N)

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:100[10.2]、最小長時:125[12.8]
  • ステンレスガススプリング ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガススプリング

    ジョー・プリンス竹下
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用仕上鏡面研磨ロッド径(Φmm)10シリンダ外径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(YDGシリーズ) ユーエイキャスター

    ガススプリング(YDGシリーズ)

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
    用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング YDGタイプ ユーエイキャスター

    ガススプリング YDGタイプ

    ユーエイキャスター
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などにシリンダー径(Φmm)22径(Φmm)10(ロット)
  • ガススプリング YDFタイプ ユーエイキャスター

    ガススプリング YDFタイプ

    ユーエイキャスター
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン取付方向全方向360°シリンダー径(Φmm)22径(Φmm)10(ロット)
  • ガススプリング 栃木屋

    ガススプリング

    栃木屋
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
    用途OA 機器・医療機械・工作機械等表面処理(本体)艶消塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング KYB(カヤバ)

    ガススプリング

    KYB(カヤバ)
    5,398税込5,938
    1本
    欠品中
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ 一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチール
  • ガススプリング NSCタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NSCタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    5,998税込6,598
    1本
    9日以内出荷
    NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。
    配管不可RoHS指令(10物質対応)対応

ガススプリング』には他にこんなカテゴリがあります

ガススプリング本体