絞り込み
ねじの呼び
- M3(2)
- M4(2)
- M5(2)
- M6(3)
長さ(mm)
- 6(2)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(4)
- 16(2)
- 20(3)
- 25(2)
材質
- ステンレスすべて(3)
- A2(1)
- SUS304(2)
ねじ穴寸法
- No.2
- -(1)
- No.1(2)
- No.3(1)
- No.8(1)
- T4(13)
- T5(10)
- T6(35)
- T8(34)
- T10(142)
- T20(136)
- T25(109)
- T27(3)
- T30(105)
- T40(22)
- T45(3)
- T50(5)
- T55(6)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(1)
- 1.58(16山)(1)
ブランド
- サイマコーポレーション(2)
- 大阪魂(1)
- 日本パワーファスニング(1)
サイマコーポレーション・大阪魂・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(2)
M4(2)
M5(2)
M6(3)

TRF/いたずら防止用ねじノーリセス(ステンレス)(小箱)
サイマコーポレーション¥49,980税込¥54,9781箱(100個)3日以内出荷十字穴番号2寸法K(mm)3.9トルク(N・m)破断/4.22寸法dk(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応