絞り込み
ブランド
- 未来工業
- 日本シーム工業(12)
- エスコ(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 三桂製作所(8)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(8)
- 岩崎電気(5)
- 外山電気(4)
- 電成興業(3)
- 大阪コネクター製造(2)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- 島田電機(1)
- 大和電業(1)
- 伊藤鉄工(1)
- 東京富士商会(1)
「材質」から絞り込む

ジョイントCPアダプター
未来工業¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌日出荷薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
2号コネクタ用 異径アダプター
未来工業¥499税込¥5491セット(10個)翌日出荷露出丸型ボックス(ブランクタイプ)に2号コネクタを接続する場合等に使用します。コネクタ形状14・16・22(G3/4)⇔28(G1)
ジョイントGPアダプター(おねじタイプ)防水タイプ
未来工業¥739~税込¥813~1個翌日出荷から翌々日出荷厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
断熱材吹付用アダプター
未来工業¥2,898~税込¥3,188~1セット(50個)翌日出荷断熱材吹き付け時、インサートねじ部の養生に使用するアダプターです。 取り付け簡単!インサートにねじ込むだけで施工完了。 3色(赤・黄・青)あります。 目盛付き(5mm単位)なので、断熱材吹き付け量の目安になります。 製品下部の貫通穴に結束バンド等を通してケーブルを結束固定できます。適合(インサート)3分(W3/8)、M10許容静荷重(kN[kgf])ケーブル吊り下げ時/29(3)
アダプタージョイント
未来工業¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷異径アダプターとコンビネーションカップリングの間に取り付け、サイズの異なったミラレックス・ミラレックスFの接続に使用します。
異径アダプター( 厚鋼用サイズアップ)
未来工業¥959税込¥1,0551個翌日出荷1サイズ下のVE管との接続に使用します。色黒寸法L(mm)74寸法D(Φmm)96寸法l1(mm)34寸法l2(mm)37ねじの呼びA(おねじ):CTG70(G2 1/2)、B(めねじ):CTG82(G3)
2号コネクタ用 アダプター
未来工業¥449税込¥4941セット(10個)翌日出荷から翌々日出荷露出丸型ボックス(ブランクタイプ)に2号コネクタを接続する場合等に使用します。コネクタ形状14・16・22(G3/4)
ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)ライニング鋼管用
未来工業¥789~税込¥868~1個翌日出荷厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)
未来工業¥389~税込¥428~1個翌日出荷厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。