絞り込み
ブランド
- 日本シーム工業
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 三桂製作所(8)
- 岩崎電気(5)
- 外山電気(4)
- 電成興業(3)
- エスコ(2)
- 大阪コネクター製造(2)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- 島田電機(1)
- 大和電業(1)
- 伊藤鉄工(1)
特価
「材質」から絞り込む

Mネジ変換アダプタ
日本シーム工業¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷コネクタの取付ネジをMネジに変換する場合にご使用下さい。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができますねじ長さ(mm)【取付】15
Pgネジ変換アダプタ
日本シーム工業¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷コネクタの取付ネジをPgネジに変換する場合にご使用下さい。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができますねじ長さ(mm)【取付】15
ステンレス 正アダプタ
日本シーム工業¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい。本体はステンレス(SUS316)製切削品です。防爆構造 ExdⅡc/ExeⅡ/ExtD A21 IP66/67認定商品(認証型式 : OSRA)です※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができますねじ長さ(mm)【取付】15
正アダプタ
日本シーム工業¥169~税込¥186~1個3日以内出荷コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ステンレス 逆アダプタ
日本シーム工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい。本体はステンレス(SUS316)製切削品です。防爆構造 ExdⅡc/ExeⅡ/ExtD A21、IP66/67認定商品(認証型式 : OSAJ)です※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
逆アダプタ
日本シーム工業¥339~税込¥373~1個3日以内出荷コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
90゜アングルアダプタ
日本シーム工業¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)3日以内出荷ストレートコネクタを90°アングルとしてご使用いただくためのアングルアダプタです。本体は真鍮製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ステンベルマウス変換アダプタ
日本シーム工業¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)3日以内出荷KXP-FSタイプの電線管接続側のメネジ部に取り付けることにより移動用(ベルマウスタイプ)に変換できます。本体はステンレス(SUS304)製です
ステン90゜アングルアダプタ
日本シーム工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(3個)ほか3日以内出荷ストレートコネクタを90°アングルとしてご使用いただくためのアングルアダプタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ハブアダプタ
日本シーム工業¥4,698税込¥5,1681箱(10個)3日以内出荷KXP-FとW-PCBの間に取り付けることにより、KXP-Fのカバーのスライド幅を長くすることができます。KXP-Fにフレキシブルチューブを取り付ける場合にケーブルをクランプしやすくなります。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております全長(mm)52ねじ長さ(mm)【取付】17呼び1/2接続ねじPF1/2最小内径(Φmm)14適合ケーブル外径(Φmm)3.8~5.7最大外径(mm)25質量(g/個)70
ステン45゜アングルアダプタ
日本シーム工業¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷ストレートコネクタを45°アングルとしてご使用いただくためのアングルアダプタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ステンレス製スライドアダプタ
日本シーム工業¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷KXP-FSとW-SCBの間に取り付けることにより、KXP-FSのカバーのスライド幅を長くすることができます。KXP-FSにフレキシブルチューブを取り付ける場合にケーブルをクランプしやすくなります。本体はステンレス(SUS304)製です