カテゴリ
絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
- 100×100×75(23)
- 100×100×100(25)
- 150×150×75(22)
- 150×150×100(27)
- 150×150×150(28)
- 200×200×100(26)
- 200×200×150(24)
- 200×200×200(24)
- 250×250×100(20)
- 250×250×150(23)
- 250×250×200(23)
- 250×250×250(22)
- 300×300×100(21)
- 300×300×150(22)
- 300×300×200(22)
- 300×300×300(23)
- 400×400×200(19)
- 400×400×300(19)
- 400×400×400(20)
- 500×500×500(19)
- 寸法(縦×横×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- 未来工業(565)
- Panasonic(パナソニック)(291)
- 日動電工(143)
- 電成興業(88)
- 八州電工(38)
- 外山電気(37)
- ネグロス電工(31)
- 三桂製作所(26)
- 島田電機(26)
- 伊藤電気製作所(17)
- JAPPY(11)
- 岩崎電気(10)
- セフティー電気用品(9)
- 古河電工(古河電気工業)(8)
- 東京富士商会(8)
- 南電機(7)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- 神保電器(6)
- セイワ工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ミラックハンガー用 L金具
未来工業¥3,598税込¥3,9581セット(10個)翌日出荷ミラックハンガーを壁面やポールに対して直角に取り付ける場合に使用します。付属品ボルト(平座金・バネ座金)1組付適合薄型(高さ15mm)、標準(高さ30mm)
ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール)
未来工業(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個ほか当日出荷上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
屋外電力用仮設キャビネットボックス
未来工業¥139,800税込¥153,7801個翌日出荷仕様漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個)色オレンジ有効深さ(mm)150定格感度電流(mA)30ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)370×580×210木板寸法(縦×横×板厚)(mm)260×440×15
屋外動力用仮設強化ボックス
未来工業¥249,800税込¥274,7801個翌日出荷色オレンジ有効深さ(mm)160定格感度電流(mA)30ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)430×507×233回路構成漏電しゃ断器(3P60A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×3木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
屋外電力用仮設ボックス( 主回路・中継回路用)
未来工業¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。仕様配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4色ベージュ寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×15有効深さ(mm)146バンド通し穴無ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)571×418×210
屋外電力用仮設ボックス( 主、中継回路・末端路用)
未来工業¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷工事現場での中継回路又は、末端路用に最適です。 防水コンセント付。仕様配線用しゃ断器(3P60A)、配線用しゃ断器(3P30A)、漏電しゃ断器(3P30A)OC付/漏電しゃ断器(2P20A)OC付色ベージュ有効深さ(mm)147定格感度電流(mA)30/15バンド通し穴無ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)423×624×210木板寸法(縦×横×板厚)(mm)320×460×15
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)
未来工業(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個翌日出荷から翌々日出荷危険を知らせる「真っ赤」なボックス 単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。色赤バンド通し穴有
DINレール短穴タイプ
未来工業¥4,998~税込¥5,498~1セット(15本)ほか翌日出荷DIN規格35mm巾の機器取り付け用レールです。 機器が任意の位置に取り付けられ、取り外しも容易です。 金ノコで必要な長さに切断して使用できます。材質アルミ製
CATV保安器ボックス
未来工業¥739税込¥8131個当日出荷CATV保安器が木ネジで取り付けられる器具取付溝。 (カバーが基台から外せます。) ケーブルが簡単に固定できるケーブル固定フック付。 電柱やポール等への取り付けが簡単なバンド通し穴付。 カバーを閉めたままケーブルが引き出せる下面開口。寸法(mm)Φ75mm以下(取付可能保安器サイズ)バンド通し穴有(側面)
情報ウォルボックス
未来工業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌日出荷コンパクトなスッキリデザイン。 器具の取り付け位置が自在な樹脂製基台です。 耐衝撃性、耐候性に優れた防雨構造です。 下面開口部(ノック)付。 ポールバンド通し穴付き。 WBJ-F1Mには、メカニカルスプライス・SCコネクタを取り付けられる可動式の2心用光ファイバー余長トレイが付いています。 光ファイバー余長トレイは取り外しも可能です。色ミルキーホワイト寸法(縦×横)(mm)120×120(基台)
情報ウォルボックス (屋内用)透明カバー
未来工業(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個翌日出荷漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。 カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)付属品3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)仕様樹脂製基台付色白
情報ウォルボックス (屋外用)防水・防塵タイプ(カバー左右開き)
未来工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌日出荷高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)材質PC-ABS製色ミルキーホワイト質量(g)1100種類回転ロック式
情報ウォルボックス (屋外用)カバー上下開き
未来工業¥4,998~税込¥5,498~1個翌日出荷高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)材質PC-ABS製色ミルキーホワイト
強化プールボックス (FRP製・防水カブセ蓋)
未来工業¥12,980~税込¥14,278~1個翌日出荷難燃タイプのFRP樹脂製(ガラス繊維強化プラスチック)です。 耐熱、耐塩、耐水、耐候性に優れていますから屋外での使用に最適です。 優れた絶縁性を有していますから、アース工事は不要です。材質FRP製色ベージュ
PVR-EV用バイザー
未来工業¥5,398~税込¥5,938~1個翌日出荷露出スイッチボックス(カバー付)用のバイザーです。 防雨、防犯、イタズラ防止に最適です。 (南京錠取付穴付) 既設の所へ後付けが可能です。適合露出スイッチボックス(カバー付)(PVR-EV2A1□)
ジョイントパックン (スライド式)
未来工業¥789税込¥8681セット(10個)翌日出荷これは便利!結束部の高さに合わせてカバーがスライドできます。 結束後に取り付けられます。(作業が容易)規格中型(角)ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:6、3心Φ1.6:7、3心Φ2.0:7、3心Φ2.6:5、:、:、:
仕切板用継板
未来工業¥579税込¥6371セット(10個)翌日出荷ボックス穴を開けた後、仕切板に取り付け、ボードの厚み分を仕切る場合に使用します。(4mm間隔で折り取れます。)適合仕切板全長50mm以上適合壁厚(mm)30迄
仕切板 (パネルボックス用プラスチック製セパレーター)
未来工業(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1セット(10枚)ほか翌日出荷TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。 5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。 53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。
小判スライドボックス用たし枠
未来工業¥689~税込¥758~1セット(10個)翌日出荷メーカー小判スライドボックスを深くする場合に使用します。 スライドボックスにワンタッチで取り付けられます。(ビス不要) 必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができます。厚さ(mm)12
連結台座
未来工業¥999税込¥1,0991セット(10個)翌日出荷ボックスが背合わせできない薄壁内で、スライドボックスを壁内で正面と背面の交互に連結する場合に使用します。 スライドボックスのネジ溝に差し込むだけで取り付けられます。適合ボックス個用スライドボックス(深さ36mm)SBO・SBH・SBH-G・SB22
SBブランクカバー
未来工業¥399税込¥4391セット(10個)翌日出荷ケーブルのループや余長を大きく取る場合等、ボックス内の広さを確保したい時に使用します。 スライドボックスに簡単に取り付けられ、ボックスをサイズダウンできます。適合スライドボックス/2ヶ用以上:SBW、SB-3W、SB-4W、SB-5W
SB高台座
未来工業¥999税込¥1,0991セット(10個)翌日出荷スライドボックスを柱から離して取り付けられます。 台座は3個迄、連結して使用できます。(1個23mm・2個連結46mm・3個連結69mm)適合メーカースライドボックス適合ボックスSBE・SBE-M・SBE-O・SBE-W(WM)・SBO・SBH・SBW・SBW-M・SBM・SBM-W(WM)・SBS・SBS-W(WM)・SB22・SB22-2
継ぎ足しマグネット
未来工業¥489税込¥5381セット(10個)翌日出荷EGスライドボックス等の折り取りタイプの磁石に継ぎ足し、探知力をアップできます。適合ボックスGスライドボックス、小判スライドボックス、軽間ボックス、形鋼用スライドボックス
スライドアッターデカマグ
未来工業¥229税込¥2521個翌日出荷磁石が壁の奥からスライド(引き寄せられる)するので、磁石探知距離が浅くなり、壁から離れたボックスも、より正確に探知できます。仕様探知距離/25mm迄(+スライド距離15mm)適合スライドボックス/スライドアッター・マグスライダー兼用
軽量間仕切り用 調整固定バー両支持タイプ
未来工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(10個)翌日出荷軽量間仕切り壁にボックスを取り付ける場合に使用します。(木柱へも取り付けられます。) 深さ36mm用と45mm用があります。 軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。付属品軽天ビス×4本(Φ3.5×22)、ボックス取り付け用タッピンねじ×2本仕様適合軽量間柱間隔/260~430mm適合ボックスライドボックス:標準品(深さ:36mm)、浅形(深さ:28mm)
気密カバー (インナータイプ)
未来工業¥389税込¥4281個翌日出荷ボックスの内側に取り付けるタイプ。壁を貼った後から取り付けられます。 粘着テープ付で隙間が生じずプレートが浮く心配もありません。 差し込む位置が明確にわかるIV線通線口・通信線通線口付。
断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)浅形用
未来工業¥239~税込¥263~1個翌日出荷スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。 ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。 別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。 (ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)付属品タッピンねじ仕様アルミ箔付、直接配管PF16、SBアダプター適合適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-40S
断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)
未来工業¥239~税込¥263~1個翌日出荷スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。 ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。 別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。 (ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)仕様アルミ箔付、直接配管PF22、SBアダプター適合適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40
鋼製高台座( 壁裏ツッパリ台座)
未来工業¥2,598税込¥2,8581セット(10個)翌日出荷片壁が先に施工されている箇所にスライドボックスを取り付ける場合に使用します。付属品ボックス用:なべタッピンねじ(3.5×14)×2本付柱用:ワッシャー付ねじ(L=25)×2本付適合スライドボックス、鋼製カバー付スライドボックス
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)( センター磁石付・浅形)
未来工業¥319~税込¥351~1個翌日出荷省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 深さ30mm!引き戸壁など薄壁に最適です。(標準形より8mm浅い)付属品タッピンねじ
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)( 磁石なし)
未来工業¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。付属品タッピンねじ仕様アルミ箔付、仕切板(53M)付適合NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40種類4ヶ用
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)( センター磁石付)
未来工業¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。付属品タッピンねじ付仕様アルミ箔付、磁石付、仕切板(53M)付種類4ヶ用
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)標準形(深さ38mm)
未来工業¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。 添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16) 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。 コンセントプレートは標準プレートを使用します。 ※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。付属品タッピンねじ、耐火ブッシング×4仕様不燃テープ付、仕切板(53M)付種類4ヶ用