カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KVK(243)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(154)
- GAONA(ガオナ)(136)
- カクダイ(103)
- エスコ(97)
- INAX(LIXIL)(86)
- TOTO(83)
- タカギ(27)
- アラミック(22)
- ハウステック(17)
- ミヤコ(11)
- 大阪サニタリー(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(5)
- サイエンス(4)
- 田中金属製作所(4)
- トレードワン(3)
- 日本電興(3)
- Toshin(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

開閉バルブ 壁内 水道工事用 取付ねじ Rc1/2 隠蔽配管 壁付ハンドル 銭湯 プール シャワー 水出し
GAONA(ガオナ)¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷◆隠ぺい配管用の開閉バルブです。_x000D_。◆銭湯やプールなどのシャワー空間を作る際に便利な開閉バルブです。_x000D_。◆壁内に水道管を埋込む施工でよく使用されています。_x000D_。◆ワン付きなので、施工時に壁の穴が少し広がっても隠すことができます。_x000D_。◆プール用のオーバヘッドシャワーなどと組合せて使います。_x000D_。◆壁付式回転シャワー(品番:GA-DW001)と組合せ使用がオススメです。_x000D_。◆取付ネジサイズ:Rc1/2用途隠蔽配管用の開閉バルブです。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~60℃
シャワーヘッド
ASR¥779~税込¥857~1袋(2個)ほか5日以内出荷5種類の出水モード+便利な止水ボタン付き。用途に合わせて簡単に切替でき、シャンプー中や体を洗う際に手元で止水可能なシャワーヘッドです。無駄な水の使用を抑え、節水しながら快適なシャワーを実現します。内蔵フィルターが水中の不純物を軽減し、より清潔でやさしいシャワー環境をサポート。KGMT規格対応で、市販のほとんどのシャワーホースに対応。用途ご家庭でのシャワーを快適に。
シャワーヘッド レイニームーヴ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷【肌あたりのいい極細水流】ステンレス製のシャワー板に開いた0.3mmの極細穴から勢いのあるシャワーが出ます。従来比の約2倍に穴数を増やし、より密度の高い独特の浴び心地を実現しています。【手軽に角度調整】シャワーヘッドが上下60度、左右360度回転し、シャワーの向きを自由自在に変えられます。 。シャワーフックに固定した状態で角度を調節できるので小さいお子様やバスチェアに腰かけられたままの低い位置でのご使用も簡単です。【節水率 約50%】「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができ、水道代やガス代も節約できます。お風呂掃除や、赤ちゃんの沐浴、ペットのシャワーなどにも便利です。【水流の保温性を改善】極細シャワーの宿命である外気の影響による水流の温度低下にも配慮しています。外周の穴配置を見直し、集中配置を外周に施すことで水流が冷めづらく、保温性がアップしました。【デザイン】シャワー板では業界初となるステンレス板へのスピン加工により、製品の外観にもグレードアップ感を演出しています。本体はメーカーオリジナルのシボ加工を施しており握ると自然と指にフィットしてくるような絶妙な手触りをお楽しみいただけます。用途浴室用のシャワーヘッドとして仕様節水率(%):約50色ホワイト×シルバーリング質量(g)164寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×76×161最高使用温度(℃)60水圧使用水圧:0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
シャワーヘッド レイニーストップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷【肌あたりのいい極細水流】ステンレス製のシャワー板に開いた0.3mmの極細穴から勢いのあるシャワーが出ます。従来比の約2倍に穴数を増やし、より密度の高い独特の浴び心地を実現しています。【節水率 約50%】「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができます。こだわりのシャワー板により、少ないお湯で快適な浴び心地に。【水の勢いパワーアップ】水圧が低いご家庭でお困りのチョロチョロしたシャワーもパワーアップします。用途浴室用のシャワーヘッドとして仕様節水率(%):約50質量(g)179寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)197×76×150最高使用温度(℃)60水圧使用水圧:0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
ワンストップ付ウルトラファインバブルシャワーセット
KVK¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷仕様ファインバブル、ワンストップ機能付、他社対応シャワーホースアタッチメント付、減圧装置付(樹脂製)色マットブラックホース長さ(m)1.6
ワンストップ付ウルトラファインバブルシャワーヘッド
KVK¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷仕様ファインバブル、ワンストップ機能付、他社対応アタッチメントなし、減圧装置付(樹脂製)色マットブラック
シャワーセットグレー 1.45m グレーeシャワーNfヘッド
KVK¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷対応製品KF771・KF800等全長(mm)1450色シャワーヘッド:グレー、シャワーホース:グレー
シャワーセットグレー 1.45m グレーASヘッド
KVK¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷対応製品KF771・KF800等全長(mm)1450色シャワーヘッド:グレー、シャワーホース:グレー