66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(35件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
    用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
  • ダイヤフラム TOTO

    ダイヤフラム

    TOTO(68件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様ボールタップ(レバー位置右)用適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(12件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • 単式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    単式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(13件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
    用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)種類単式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
  • ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60未満材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
  • TS890A型用ダイヤフラム部 TOTO

    TS890A型用ダイヤフラム部

    TOTO(51件のレビュー)
    ¥888税込¥977
    1個
    当日出荷
    適合本体TS890A型他用長さ(mm)30タイプ右レバー用
  • ボールタップセット TOTO

    ボールタップセット

    TOTO(44件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1セット
    当日出荷
    TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
    材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
  • 複式ボールタップ(ポリ玉) カクダイ

    複式ボールタップ(ポリ玉)

    カクダイ(14件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅種類複式規格日本水道協会品質認証センター認証登録使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)PE
  • 水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉) アイエス工業所

    水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)

    アイエス工業所(2件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷
    ・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレンタイプポリ浮玉付種類複式最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
  • 浮玉レバー TOTO

    浮玉レバー

    TOTO(9件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    適合SH30BA/SH31BA/SH80BA SH81BA/SH90BA/SH380BA/SH681BA他
  • ポリ玉 カクダイ

    ポリ玉

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    材質PE最高使用温度(℃)50
  • 立形ロータンク用ボールタップ13 TOTO

    立形ロータンク用ボールタップ13

    TOTO(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    手洗付/なし兼用
    セット内容立形ロータンク用ボールタップ13 (JIS)、ガタ防止バッキン(ユニット)、吐水口(分岐あり)、吐水口(分岐なし)、ふさぎふた、施工説明書
  • ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    用途手洗なしロータンク用材質青銅ねじ径PJ1/2使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061
  • 19ミリストレーナー カクダイ

    19ミリストレーナー

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    当日出荷
    材質POM高さ(mm)2質量(g)0.5線径(Φmm)0.18外径(Φmm)19メッシュ50
  • 万能ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    用途ロータンクに使用材質ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂質量(g)380ねじ径G1/2ボール径(Φmm)75
  • 手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    手洗ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(44件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    用途手洗付ロータンク用仕様連結ホース付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061
  • バルブ用パッキン TOTO

    バルブ用パッキン

    TOTO(14件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1袋
    当日出荷
    適合S513系、S540系、S570系、S670系、S710系、S730系、S770系、S790系ほか材質ゴム質量(g)7内容外径13Φmm×高さ4.5mm:1個、外径12.2Φmm×高さ4mm:2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×5×125(袋サイズ)
  • アーム ナットつき カクダイ

    アーム ナットつき

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • 立形ロータンク用ボールタップ13 TOTO

    立形ロータンク用ボールタップ13

    TOTO(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    付属品立形ロータンク用ボールタップ13(JIS)×1、手洗無変更ユニット×1、施工説明書×1仕様手洗付/なし兼用
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)

    兼工業(4件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)銅材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • ロックナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロックナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    ねじサイズG1/2
  • 複式ボールタップ(銅玉) 兼工業

    複式ボールタップ(銅玉)

    兼工業(5件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
    用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)銅
  • バランス型ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バランス型ボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
    付属品ポリ玉付、ストレーナー付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
  • 副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所

    副弁(ボールタップ)

    FMバルブ製作所(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    ねじ径R 3/4使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0.78接続方式管:G 3/4 (ねじ込み)接続方法管:R 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温ボール径(Φmm)112取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水材質(玉)ポリ玉
  • バルブ TOTO

    バルブ

    TOTO(14件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×15×95
  • マルチボールタップ INAX(LIXIL)

    マルチボールタップ

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    様々な機種に取付可能。品番確認の手間が省け、在庫管理も容易です。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど、ほとんどのタンクに取り付けられます。 手洗付・手洗なしもOK。手洗ジャバラ管を取り外し、同梱のキャップを用いることで、手洗なしのタンクにも取付可能です。 一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK。一般地はもちろん、凍結防止対策の必要な寒冷地でも、これ1台で対応できます。 あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK。補給水なしの洗落し式、補給水付のサイホン式、サイホンゼット式など、便器の洗浄方式に関係なく対応できます。
    仕様タンク用取替用ボールタップ使用地区一般地・寒冷地
  • 浮玉 TOTO

    浮玉

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途ボールタップ用対応製品S513BKS、S514、S514D、S516B、S516S、S517、S517B、S517BR、S517R、S518、S518BS536、S536B、S537、S540S、S570B、S570BKS、S570S、S670、S670B、S670S、S671材質黄銅質量(g)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×90×23
  • ボールタップ本体 TOTO

    ボールタップ本体

    TOTO(16件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    用途ロータンク用材質黄銅・樹脂質量(g)343寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220主な用途ロータンク用
  • ボールタップ内パッキン カクダイ

    ボールタップ内パッキン

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    水洗トイレタンク内のボールタップ用弁パッキンです。
    材質NBR
  • 耐熱ポリ玉 カクダイ

    耐熱ポリ玉

    カクダイ(8件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    最高使用温度(℃)80
  • ステンレス玉 カクダイ

    ステンレス玉

    カクダイ(4件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    材質SUS316最高使用温度(℃)100
  • ポリ玉 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポリ玉

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用温度(℃)60
  • ボールタップサオ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールタップサオ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷
    ねじ部W1/4山20おねじ
  • ボールタップ用フィルター TOTO

    ボールタップ用フィルター

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    用途ボールタップ用仕様フィルター品番/66373、90678R材質黄銅質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×15×95
  • 新案ボールタップ カクダイ

    新案ボールタップ

    カクダイ(5件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    一定水面に達するまでは全開で通水し、止水は浮力、圧力室、カムの作用で大きなトルクにより瞬時に止水するため、給水時間が大幅に短縮されます。
    材質変形PPO、青銅、POM、黄銅、PEねじ径13呼び13最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60ボール径(Φmm)95材質(玉)PE
  • ボールタップ弁パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールタップ弁パッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1組(2個)
    当日出荷
    用途SAN-EI製ロータンクボールタップ内部の弁用材質EPDM
  • 単式ボールタップ(銅玉) 兼工業

    単式ボールタップ(銅玉)

    兼工業(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
    用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。材質(本体)CAC406種類単式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)銅
  • 万能ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    欠品中
    上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。

『トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります

ボールタップ