絞り込み
材質(玉)
  • ポリエチレン(3)
  • (2)
ブランド
  • FMバルブ製作所
  • アイエス工業所(65)
  • カクダイ(40)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(38)
  • TOTO(29)
  • エスコ(22)
  • 兼工業(17)
  • INAX(LIXIL)(14)
  • GAONA(ガオナ)(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所

    副弁(ボールタップ)

    FMバルブ製作所(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ねじ径R 3/4使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0.78接続方式管:G 3/4 (ねじ込み)接続方法管:R 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温ボール径(Φmm)112取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水材質(玉)ポリ玉
  • FM貯水槽用ボールタップ3FB一体型 主弁+副弁 セット品 FMバルブ製作所

    FM貯水槽用ボールタップ3FB一体型 主弁+副弁 セット品

    FMバルブ製作所
    46,980税込51,678
    1セット
    6日以内出荷
    材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.69最高使用圧力(MPa)0.69接続方法管:ねじ込み(R)耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管に流量調整棒を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置取付:貯水槽内
  • 副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所

    副弁(ボールタップ)

    FMバルブ製作所(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    材質(給水側/吐水側)CAC902ねじ径R 3/4使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0.78接続方式管:R 3/4 (ねじ込み)接続方法管:R 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温ボール径(Φmm)112取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水材質(玉)ポリ玉
  • FMバルブ 3FB-FCV型 FM貯水槽用ボールタップ ポリ玉 水位調整可変式 FMバルブ製作所

    FMバルブ 3FB-FCV型 FM貯水槽用ボールタップ ポリ玉 水位調整可変式

    FMバルブ製作所
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    本体材質は鉛を含まない鉛レス銅合金です。 本弁は定水位弁とボールタップを一体構造とした、定水位弁機能を持ったボールタップです。 フロートが上下のストッパに当たるまでガイドワイヤに沿ってスライドし、ストッパに当たるとバルブの開閉を行います。ストッパ位置の調整を行うことで水位の設定を自在に行えます。 ウォータハンマ防止性能が高く、波浪防止機能を備えています。 流量調整機構を備えており、吐水量の調整ができます。 接続部がユニオン構造となっており、脱着が容易に行えます。
    材質(本体)ビスマス青銅鋳物、(フロート)ポリエチレン取付方式水平配管にコイルを上部(垂直)に使用圧力範囲(MPa)(動水圧)0.07~0.70使用流体水道水(常温)※井水や工業用水には適しません耐水圧(MPa)1.75(1分間)
  • FMバルブFCV型ボールタップ 鉛レス ポリ玉付 FMバルブ製作所

    FMバルブFCV型ボールタップ 鉛レス ポリ玉付

    FMバルブ製作所
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    給水開始・給水停止の水位を自在に設定することができます。 給水停止水位を調整することにより吐水口空間を容易に確保することができます。 給水開始水位を調整することにより残留塩素を確保しやすくなります。 給水停止から給水開始までの水位差を大きく設定することができ、電磁弁制御方式と似た運用が可能です。 給水開始、停止位置または、設置後の水位変更は各々のストッパで調整できます。 設置後の水位変更は本体を外すことなくできます。 貯水槽の残留塩素の確保にも最適です。
  • FMバルブ PSV-3型 電磁弁 鉛レス ポリ玉付 FMバルブ製作所

    FMバルブ PSV-3型 電磁弁 鉛レス ポリ玉付

    FMバルブ製作所
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    定水位弁からパイロット配管に流れる水量が1L/minと少量のため水圧が0から作動する直動方式を採用しています。 停電、故障等により作動しない場合は、手動開閉弁を開くことによりボールタップによる制御方式に切り替えることができます。 本弁の作動は通電時「開」です。
    質量(kg)1.1電圧AC100V/200V(50/60Hz)共有タイプ【配線】0.75~1.25(mm2) 2線取付方式水平配管にコイルを上部(垂直)に使用温度範囲(℃)0~60呼び径(mm)20使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0~0.78作動方式直動式【通電開】オリフィス径(Φmm)4使用流体水道水(常温)最高使用温度(℃)0~60起動電流(A)AC100V:0.36A/0.27A、AC200V:0.84A/0.66A弁座漏れ量0cc/min耐水圧(MPa)1.75(1分間)管接続タイプねじ込み(RC3/4)励磁電流(A)AC100V:0.12A/0.09A、AC200V:0.28A/0.22A
  • FM貯水槽用ボールタップWRM-20型 FMバルブ製作所

    FM貯水槽用ボールタップWRM-20型

    FMバルブ製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    質量(kg)1.0材質(本体)(給水側/吐水側)CAC901ねじ径20使用圧力範囲(MPa)0.01~0.5最高使用圧力(MPa)0.5接続方法管:G 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水
  • 副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所

    副弁(ボールタップ)

    FMバルブ製作所
    29,980税込32,978
    1個
    21日以内出荷
    ねじ径20呼び径(A)20
  • 副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所

    副弁(ボールタップ)

    FMバルブ製作所
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0~0.78接続方式管:R 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水
  • 副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所

    副弁(ボールタップ)

    FMバルブ製作所
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    材質(給水側/吐水側)CAC902呼び径13使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0~0.78接続方式管:R 1/2 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75M流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水

トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります

ボールタップ