宅配ボックス コンボ ミドルタイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)7日以内出荷から9日以内出荷
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590収納の目安W340×D350×500mm・20kgまでタイプミドル
クリアスFF鋳鉄ブラックPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
限られた空間にすっきり納まる省スペースタイプ。シンプルなデザイン。
中身が濡れにくい。キー不要で施錠・解錠できるダイヤル錠。
角型2号サイズまで投函可能。前入れ前出し(FF)。キズが付きにくい塗装。
アパートなどの集合住宅から戸建住宅まで、幅広い用途に対応します。
色ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×390
eコンボライト ラージタイプPanasonic(パナソニック)6日以内出荷から7日以内出荷
受け取りも発送も。
おまかせできる電子錠タイプ。
キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、
発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、
1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。
居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の
「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。
質量(kg)10.6タイプラージ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×790外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×700RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.8MB)最大耐荷重(kg)25
eコンボライト ミドルタイプPanasonic(パナソニック)6日以内出荷から7日以内出荷
受け取りも発送も。
おまかせできる電子錠タイプ。
キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、
発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、
1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。
居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の
「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。
質量(kg)8タイプミドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×590外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×500RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.8MB)最大耐荷重(kg)20
宅配ボックス コンボ ハーフタイプPanasonic(パナソニック)9日以内出荷から12日以内出荷
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×225×590収納の目安W340×D150×H500mm・10kgまでタイプハーフ取付場所前出し投函タイプ前入れ前出し
宅配ボックス コンボ コンパクトタイプPanasonic(パナソニック)12日以内出荷
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
投函タイプ前入れ前出しタイプコンパクト取付場所前出し収納の目安W340×D80×H360mm・5kgまで
宅配ボックス コンボ スリムタイプPanasonic(パナソニック)12日以内出荷
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×457.5×590収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまでタイプスリム
戸建住宅用宅配ポスト コンボ エフPanasonic(パナソニック)12日以内出荷
サインポストと宅配ボックスの2つの機能を、スタイリッシュなデザインに納めました。
大型郵便サイズの投函が可能。投函口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物などが収納できます。角型2号サイズも収納できます。
幅300mm、10kgまで受け取り可能【収納サイズ】。受け入れできるサイズは300×340×180mmまで対応。通販やインターネットで買った小物の受け取りなどが可能です。
上パネルはゆっくり開閉【「ゆっくり蓋・バタンレス」機構】。上パネルはメーカー独自の「ゆっくり蓋・バタンレス」機構を採用。開け閉めが静かで、指詰めにも配慮しています。
外扉の採用で普段は外観すっきり。宅配物の有無は外扉を開けて確認。
ダイヤル錠で防犯性に配慮【ダイヤル錠】。キー不要で、数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ダイヤル錠施錠時は必ず1回転以上回してください。※番号は変更・指定できません。
専用のシリンダー錠で防犯性に配慮【シリンダー錠】。付属の専用シリンダー錠で宅配物の受け取りが可能。防犯性に配慮しました。
取り出しやすさに配慮。取り出し口蓋は半透明で中身を外から確認可能。蓋保持機能で、中身を片手で取り出せます。取り出し口蓋は割れにくいポリカーボネート製。※完全に中身が見える訳ではありません。特に日陰の場合は中身が見え難いことがあります。
宅配物取り出しやすい【底板凹み形状】。荷物の下に手を差し込むスペースを確保しました。
埋め込み式なので壁からの奥行を抑えた設計(前入れ後出し)。スタイリッシュモダン・ナチュラルモダンなど、様々な住宅のエントランスを彩ります。
施工方法は壁埋め込み・ポール取り付けと外構プランに合わせて様々な設置が可能です。
取り替え前のポストが2ブロックサイズならモダンなスタイルにリフォーム。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385(本体)・390(正面パネル)×455×385収納の目安W300×D340×H180mm・10kgまで
集合住宅用宅配ポスト コンボ メゾンPanasonic(パナソニック)12日以内出荷
複数の入居者が共有で使える。アパート対応の屋外用宅配ボックスが新登場。
1台で複数の入居者に対応。入居者ごとに暗証番号を設定できるので、個別に荷物を取り出すことができます。※4世帯の入居者様には2台以上の設置がおすすめです。
電気工事が不要。電気を使わないので取り付け時の配線工事が不要で、電気代などランニングコストもかかりません。
後付設置可能な壁掛け型。壁掛けのねじ取り付けだから、後付け設置が可能です。 既築アパートにも簡単に取り付けができます。
キーレスで鍵の管理が不要。プッシュボタン錠を採用。キーレスのため鍵の管理が不要です。さらに、暗証番号の設定変更が可能なため、入居者が変わるごとに行っていた鍵交換も不要です。
薄型デザインで狭いエントランスでも設置可能。雨水が内部に漏れにくい構造なので屋根のない場所でも設置が可能です。
荷物の有無を色でお知らせ。荷物の受け取り状態と宛先の部屋番号が色でわかりやすく表示します。
レバー操作のみで簡単施錠。扉の内側にあるレバー操作のみで施錠が完了。該当の部屋番号にレバーを合わせてセットするだけの簡単施錠です。
押印は1回のみでイタズラ防止。伝票差込口に伝票を入れ「なつ印」ボタンを押すだけ。1納品につき1回の押印でイタズラ防止の押印回数制限機構付きです。
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
レジスター日動電工税込¥3,188¥2,898