絞り込み
ブランド
- 片岡産業
- モノタロウ(73)
- ACE(エース)(744)
- BEST(ベスト)[金物](844)
- LAMP(スガツネ工業)(1,486)
- MIWA(744)
- TOSO(565)
- TOSTEM(LIXIL)(1,471)
- UNION(ユニオン)(1,281)
- WAKI(和気産業)(1,114)
- アトムリビンテック(723)
- エスコ(1,675)
- シロクマ(1,144)
- スリーナイン島野(977)
- ダイケン(558)
- ハイロジック(1,229)
- ハーフェレ(690)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(675)
- 八幡ねじ(493)
- 新日軽(LIXIL)(876)
- 水本機械製作所(503)
- ブランドをもっと見る

組込型グレーチング 並目 WUC-X型
片岡産業(20件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷から10日以内出荷従来のプレーンからノンスリップに変更しました。タイプU字溝・側溝用ピッチ並目
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型
片岡産業(29件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1枚当日出荷から14日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目種類U字溝
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 歩道用
片岡産業(15件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1枚当日出荷から22日以内出荷材質SS400形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた・横断溝・側溝・歩道用ピッチ並目種類みぞぶた等分布荷重(kN/m2)5.0
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型
片岡産業(22件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1枚当日出荷から13日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ並目種類U字溝
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型
片岡産業(15件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷から34日以内出荷交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。長さ(mm)997ピッチ並目種類みぞぶた
サウンドルース(騒音防止用パッキン)
片岡産業(43件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット(2本)当日出荷から10日以内出荷弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性に優れています。冬季、夏季の気候による変形、変質がありません。ガタツキをなくし、U字溝の破損を防ぎます。強力粘着シール付きでグレーチング本体からはずれる事がなくなりました。用途商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に。長さ(mm)990
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用
片岡産業(28件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷から8日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。材質スチール長さ(mm)995形状並目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ並目種類U字溝ピッチ(mm)33表面処理溶融亜鉛メッキ荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
U字溝用ダストトレー
片岡産業(13件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。 U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。 ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。 ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。 他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。材質SUS304
ワンタッチ連結金具
片岡産業(13件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷グレーチング同士の連結が、素早く片手でできます。 特に、細目タイプの連結に威力を発揮します。 またグレーチングのはねあがり防止、盗難防止にも役に立ちます。材質SUS304幅(mm)23奥行(mm)29
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型
片岡産業(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1枚当日出荷から34日以内出荷耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用ピッチ細目種類みぞぶた
組込型グレーチング 細目 WUCS-X型
片岡産業(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷から13日以内出荷従来のプレーンからノンスリップに変更しました。種別ノンスリップ長さ(mm)995ピッチ細目種類U字溝
固定式グレーチング専用レンチ
片岡産業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷バネ仕掛けでナットがレンチについて上がりますので、ボルト締めが簡単。 仮締めをするわずらわしさもなく仕事がはかどります。仕様ワンタッチ・バネ付適合M16用材質炭素鋼全長(mm)237六角対辺(mm)24ハンドル径(Φmm)14ハンドル長さ(mm)230
グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用
片岡産業(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚5日以内出荷から11日以内出荷トラックの通行もガッチリ支えます。 スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。 購の中が見えないので、美観を損いません。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。種別ノンスリップ・側溝用種類U字溝
ハイスリットプレス型
片岡産業(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1枚5日以内出荷から10日以内出荷排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。 溝の中が、見えません。 表面にゆるやかな凹凸をデザインしていますので、雨の日でも安心です。 鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい! 排水がよく掃除も簡単です。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。 適用荷重は5.0kN/m2です。種別歩道用長さ(mm)995幅(mm)耳:30高さ(mm)27.3種類U字溝穴径(Φmm)連絡穴:10板厚(mm)2.3
スチール製グレーチング
片岡産業¥2,698~税込¥2,968~1枚5日以内出荷から32日以内出荷適用荷重をT-14・T-2及び歩道用の種類から選定出来ます。注)交通量が比較的多い場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所。での使用には適していません。材質スチール製
レインホルダー(片穴・片アンカー付)
片岡産業¥11,980~税込¥13,178~1枚9日以内出荷軽量化により作業効率アップで経済的。 点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。 歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。 ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。 特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。タイプボルト固定式寸法B(mm)1000寸法b(mm)998寸法h(mm)25
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKV-X型 VS側溝タイプ かさ上げ用
片岡産業¥9,398~税込¥10,338~1枚11日以内出荷から40日以内出荷みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。形状並目、ノンスリップ種類VS側溝タイプ、かさ上げ、側溝用表面処理溶融亜鉛めっき
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKZS-X型
片岡産業¥12,980~税込¥14,278~1枚11日以内出荷横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付材質スチール形状ノンスリップピッチ細目種類みぞ蓋、横断用表面処理溶融亜鉛めっき
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型
片岡産業¥8,198~税込¥9,018~1枚11日以内出荷横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付形状並目、ノンスリップ種類みぞ蓋、横断用表面処理溶融亜鉛めっき
鋼製排水溝
片岡産業¥12,980~税込¥14,278~1組5日以内出荷計量化により作業効率アップで経済的:WIバー構造により他社門型より約62%、他社エコ製品に比べさらに約24%の軽量化。点の設置で容易に取り外し!。業界初 同一受枠での本体交換可能:歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取り外しがより簡単に。ガイドレールで取り外しがさらに簡単!。清掃、メンテナンスが簡単。ストレート連結固定金具によりワンタッチで強固な連結!。進化した未来形排水性舗装用の製品です。業界初の新脱着方式のボルト固定方法を採用。用途一般舗装用・排水性舗装用のベストパートナー質量(kg)グレーチング本体:3.8、受枠(片側5ヶ所受):7.7タイプボルト固定式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)グレーチング本体:90×998×25、受枠(片側5ヶ所受):90×1000×90舗装厚(mm)90適用荷重T-25横断対応 ※補強金具使用の場合
グレーチング組構型 四面ツバ付 細目 歩行用
片岡産業¥4,498~税込¥4,948~1枚5日以内出荷から13日以内出荷従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。 また、今回あらたにT-14及びT-2荷重対応を追加しました。種別ノンスリップ・横断溝用寸法(mm)エンドアンングル:L30×30×3高さ(mm)19ピッチ細目種類U字溝・ますぶたアングル四面
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKJS-X型 JISタイプ かさ上げ用
片岡産業¥10,980~税込¥12,078~1枚11日以内出荷みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。形状細目、ノンスリップ種類JISタイプ、かさ上げ、側溝用表面処理溶融亜鉛めっき
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKY-X型 国土交通省タイプ かさ上げ用
片岡産業¥9,998~税込¥10,998~1枚11日以内出荷から30日以内出荷みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。形状並目、ノンスリップ種類国土交通省タイプ、かさ上げ、側溝用表面処理溶融亜鉛めっき
グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 WUC-X型
片岡産業¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷から40日以内出荷四面ツバ付き形状並目、ノンスリップ種類四面ツバ付、横断溝用表面処理溶融亜鉛めっき
集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付
片岡産業(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から8日以内出荷丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。 さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。 ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能付属品ゴムパッキン4本材質ステンレス
グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 歩行用
片岡産業(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚5日以内出荷から13日以内出荷従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。種別ノンスリップ・横断溝用高さ(mm)19ピッチ並目種類U字溝・ますぶたアングル四面適合荷重歩道用
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WZD-X(F)型
片岡産業¥18,980~税込¥20,878~1セット5日以内出荷受枠は四周で落とし込み型の正方形・集排水ますぶたに騒音防止のボルト固定式をプラスしました。 また、より歩きやすさを考慮して新たにテーパーボルト式を採用し、従来のボルトボックスがなくなると同時に固定ボルトキャップが必要なくなりました。経済的効果を最大限に引き出す為、旧Aタイプでベースプレートを除き受枠の1ランク、旧Bタイプで受枠の2ランク下げることが出来ました。種別ノンスリップ・横断溝用ピッチ並目種類ボトル固定式・ますぶたボルトテーパーボルト
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMDS-X型
片岡産業¥7,998~税込¥8,798~1セット5日以内出荷から10日以内出荷受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。 取手付きもできます。種別ノンスリップ・横断溝用ピッチ細目種類落し込み式・ますぶた
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WM-X型
片岡産業¥9,998~税込¥10,998~1セット5日以内出荷下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。 新型110°開閉式を採用。種別ノンスリップ・横断溝用ピッチ並目種類110°開閉・ますぶた
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 歩道用
片岡産業(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1枚5日以内出荷から10日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。長さ(mm)995厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)15荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 歩道用
片岡産業(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1枚5日以内出荷から30日以内出荷耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。長さ(mm)995形状細目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)15荷重(横断溝)歩道用、(側溝)歩道用ベアリングバー高さ(mm)19
縞鋼板付U字溝用グレーチング WUCH-X
片岡産業¥5,998税込¥6,5981枚8日以内出荷トラックの通行もガッチリ支えます。スベリ止めに板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。 溝の中が見えないので、美観は損いません。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。長さ(mm)995厚さ(mm)5質量(kg)9種類U字溝・側溝用ピッチ(mm)66溝幅(mm)150外幅×内幅(mm)212×140アングル寸法(mm)40×40×4
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら