JOINERジョイントプレート

JOINERジョイントプレート - 八幡ねじJOINERジョイントプレート - 八幡ねじJOINERジョイントプレート - 八幡ねじJOINERジョイントプレート - 八幡ねじJOINERジョイントプレート - 八幡ねじJOINERジョイントプレート - 八幡ねじ

溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。釘の本数と位置は使用目的に応じて決められます。

用途
木材と木材を釘で留めるプレート。3.1mm以下のビス・釘を使用してください。
材質
鋼
奥行(mm)
127
板厚(mm)
1
穴径(mm)
3.6
内容量
1セット(10個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05723659TE TP3579.4カチオン電着塗装
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723817TE TP1546.1カチオン電着塗装
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723948TZ TP1546.1溶融亜鉛メッキ
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする