カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(73)
- エスコ(1,679)
- LAMP(スガツネ工業)(1,491)
- TOSTEM(LIXIL)(1,472)
- UNION(ユニオン)(1,281)
- ハイロジック(1,229)
- シロクマ(1,144)
- WAKI(和気産業)(1,108)
- スリーナイン島野(983)
- 新日軽(LIXIL)(880)
- BEST(ベスト)[金物](845)
- ACE(エース)(746)
- MIWA(744)
- アトムリビンテック(723)
- ハーフェレ(690)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(675)
- TOSO(566)
- ダイケン(559)
- 水本機械製作所(503)
- 八幡ねじ(471)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
23ページ目: 建築金物

ラグスクリュー
ナニワボールト(10件のレビュー)¥56~税込¥62~1個ほか当日出荷から4日以内出荷材質鉄ねじ径M12表面処理クロメートメッキ(JIS G8610 2種2級EP-Fe/Zn5/CM2相当)
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。種類丸型フード付ガラリ![546K 非常解錠キー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
546K 非常解錠キー
BEST(ベスト)[金物]¥169税込¥1861個当日出荷材質:ステンレス綱SUS304材質ステンレス綱SUS430長さ(mm)44.5幅(mm)15高さ(mm)2.6仕上ヘアライン
プッシュ式レジスター PF2
シルファー¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。用途室内用レジスター材質AES樹脂色コンフォートホワイト
取替用ドアクローザー PSX-3型 (ストップ付・ストップなし兼用)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。用途取り替え用、交換用ドアクローザー付属品本体、キャップ、本体取付板、本体取付補助板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書仕様閉扉速度調整は3バルブ方式材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-83、P-183、P-83 旧型3ヶ穴、P-183 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:163P、83P、1830P/【NHN】:53SPM、153SP/【MIWA】:M803P、M803PS番手3番ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)950以下適合扉質量(kg)65以下
モリギン 端末保護キャップ
ACE(エース)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1パック(6個)ほか当日出荷から4日以内出荷軟質塩化ビニールでできたキャップです。用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。材質軟質塩化ビニール
U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷から4日以内出荷最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。種類U字溝ピッチ(mm)33
ステンレスブラケット 首長
(8件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。用途タオルかけなどのステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304仕上ヘアーライン材質(ビス)SUS304
順位調整器 上枠面付型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。材質ステンレス(ヘアライン仕上)
エラストマー2X4用ゴムキャップ
DIY-ID(10件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷2X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。材質エラストマーゴムRoHS指令(10物質対応)対応
D30インナージョイント
岡田装飾金物(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
防火ダンパー用温度ヒューズF型(バタフライ用)
宇佐美工業(3件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷仕様(使用ダンパー)バタフライ式適合本体UK-GSZV150SFD-HL材質(本体)鋼製RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)120
フェルトアジャスター
ACE(エース)(9件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET色黒
オールステンレスパイプ
モリ工業(12件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000仕上ヘアーライン
GIKEN レバー用ラッチ
GIKEN(川口技研)(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズバックセット51mm
天井点検口(スタンダードタイプ)
ダイケン(7件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠取付可能です。 ヒンジの位置を後から決めることができます。 フリーハンガーの採用で取付位置自由です。 スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。用途屋内専用のアルミ製天井点検口。付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4材質(外枠・内枠)A6063S-T5枠材外額縁・内額縁
ビス止めホールダウンU
タナカ(5件のレビュー)¥779~税込¥857~1セット当日出荷用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理ダクロタイズド表面処理
スリムプレート
タナカ(13件のレビュー)¥599~税込¥659~1セットほか当日出荷本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本種別柱接合金物材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)N値1.0以下告示1460号第2号は同等認定D1502-04
単車
ダイケン(13件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から10日以内出荷ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ単車(カーブレール用)吊車単車
ダイカスト二重ソケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25、3.0×25(各1本)材質ダイカストクローム形状二重ソケット寸法D(mm)5仕上クロームメッキ








![546K 非常解錠キー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)