26ページ目: 建築金物

38,877件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチック室名札 無地 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    プラスチック室名札 無地

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    659税込725
    1枚
    当日出荷
    プラスチック室名札。名札左スライド脱着式
    シルバーホワイト寸法H(mm)135寸法D(mm)13寸法W(mm)270
  • パワードアストッパー 超なが足 段差が大きなドア用 ノムラテック

    パワードアストッパー 超なが足 段差が大きなドア用

    ノムラテック
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    超強力磁石と吸着シートでガッチリ固定するドアストッパーです。補助板使用で木製やアルミのドアにも使用できます。超長足タイプはドアと床の間 20cm 迄対応できる超ロングタイプ。ドア周りの床に段差がある場合でも対応できます。交換用スペアゴム付。
    付属品補助用板(1枚)、スペアゴム(1個)材質ステンレス・TPE(熱可塑性エラストマー)・スチール・フェライト(磁石)
  • 鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト)

    鉄製厚口丁番

    APLUS(クマモト)
    139税込153
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質仕上生地
  • 義星丁番(リング入) S-170 MK(丸喜金属本社)

    義星丁番(リング入) S-170

    MK(丸喜金属本社)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    付属品皿木ネジ材質ステンレス仕上HLねじ穴数8
  • fort黒塗装 2X4用金具 アングルA3-BK fort

    fort黒塗装 2X4用金具 アングルA3-BK

    fort(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    バイ4幅に適した、アングルです。縦幅も大きく、ガッチリと固定したい時に最適です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×75×75塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • レバーハンドルLYシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドルLYシリーズ

    GOAL(ゴール)(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    軽量ドアや木製建具に最適です。 操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。 コンパクトな本体。
    用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉などハンドル室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル錠前空錠、受座:25L
  • ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット

    GIKEN(川口技研)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
    用途室内用内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54
  • 非常用丸カバーユニット大型カバーのみ 美和ロック

    非常用丸カバーユニット大型カバーのみ

    美和ロック(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2924材質非常カバー枠:ABS樹脂長さ(mm)77寸法(mm)(扉接地面からカバーまで)84質量(g)75
  • ステンレス製大型フック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製大型フック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    809税込890
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス
  • ドアハンドル 光

    ドアハンドル

    (6件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    ドアの握り玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わりします 握り玉に取り付けるドアレバーハンドル 安全、ソフトな手触りです
    寸法(mm)155×60×30適合寸法(mm)(ドアノブ外径)48~58
  • 表示付ボルト 内開き用 BEST(ベスト)[金物]

    表示付ボルト 内開き用

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    内開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。表示部の形状を丸型にしたほか、厚みを4ミリと従来の4分の1にしたことで、ぶつかる・ひっかかるといった危険を軽減します。角がないので子どもの使用にも安心です。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-1、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
    用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー材質本体:ステンレス鋼 SUS304、ベース:アルミ(ラッチ側)、非常解錠キー:ステンレス鋼 SUS430ストローク(mm)30仕上ヘアライン機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き
  • 旗丁番(左右兼用) SYS(シブタニ)

    旗丁番(左右兼用)

    SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質羽根:アルミ、軸:ステンレス長さ(mm)127幅(mm)98種類旗丁番板厚(mm)3.2仕上羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地係数4.1ねじ穴数10
  • オメガ短冊スリム10 タナカ

    オメガ短冊スリム10

    タナカ(1件のレビュー)
    199税込219
    1枚ほか
    当日出荷
    横架材の継手の補強に使用します。
    材質降状点560N/mm2以上、引張強さ590N/mm2以上の鋼材寸法(mm)50×250×0.6(t)表面処理溶融亜鉛メッキ鋼板(Z27)相当
  • ジョイント金具45型L TRUSCO

    ジョイント金具45型L

    TRUSCO(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
    用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2幅W(mm)45穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×15
  • 丸座金 タナカ

    丸座金

    タナカ(7件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷
    材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)4.5外径(Φmm)45表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • 丸型レジスター(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    表面グリル部分は取り外し可能な構造です。
    仕様標準網なし材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型レジスター
  • メタル入り取替戸車ジュラコン(R)車 ヨコヅナ

    メタル入り取替戸車ジュラコン(R)車

    ヨコヅナ(10件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
    用途浴室引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型ガラリ 水切無 NASTA(ナスタ)

    角型ガラリ 水切無

    NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
    779税込857
    1枚
    当日出荷
    材質ABS樹脂ライトグレー
  • ステンレス製 軒天換気口 宇佐美工業

    ステンレス製 軒天換気口

    宇佐美工業(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304種類角型軒天換気口仕上アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSフック ニッサチェイン

    ステンレスSフック

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    199税込219
    1箱(6個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
    材質ステンレスSUS304表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • タルキオサエ ハイロジック

    タルキオサエ

    ハイロジック(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
    材質厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)(ボルト)7仕上ユニクロメッキ公差(mm)(寸法A・C・D・E)±1、(寸法B)±0.5、(寸法F)+1,-0.5、(寸法H・T)±0.2
  • ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(24件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途玄関引戸適合平行型(下框)材質SUS304形状Φ35丸車輪径(Φmm)35タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)35内幅(mm)14~18RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14
  • フラッター鉄枠V型戸車 APLUS(クマモト)

    フラッター鉄枠V型戸車

    APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    用途建具等材質(車輪)ジュラコン(R)タイプ山V型寸法L(mm)10寸法A(mm)68寸法F(mm)24寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)58仕上ジンクロメート寸法M(mm)1.6寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)20枠厚(mm)1.6寸法G(mm)14寸法K(mm)3.2車輪径A(mm)33材質(枠)SPCC芯棒Φ5mm
  • クロメートW貫抜 APLUS(クマモト)

    クロメートW貫抜

    APLUS(クマモト)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    開閉時南京錠等でロック出来ます。
    用途外部出入り口等材質SS41・SPCC仕上クロメート
  • マルチスペーサーS ジェイワークスプランニング

    マルチスペーサーS

    ジェイワークスプランニング
    639税込703
    1袋(16枚)ほか
    当日出荷
    ◎カラーで厚みが識別できます。◎お好みのサイズにハサミでカットでき、調整可能です。
    用途窓枠・ドア枠などの隙間調整や、家具のガタつき防止に材質ポリプロピレン寸法(mm)50×70
  • やわらか針金(バインド線) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    やわらか針金(バインド線)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    439税込483
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。結束する場合は本体にキズがつきにくい。
    用途手で曲げられます。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。材質鉄:PVC被膜
  • ピラシェル棚柱 ピン止め金具 WAKI(和気産業)

    ピラシェル棚柱 ピン止め金具

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    369税込406
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のピン止め金具です。 石こうボード壁に棚柱(ピラシェル)を取り付けできます。間柱を探さがす手間がありません。
    用途石こうボードの壁に棚柱設置で収納スペースができます。材質(本体)樹脂/ABS耐荷重(kg)棚1枚で5、全体20まで材質(ねじ部)ナット/真鍮使用の目安金具:300mm2本で4個、600mm2本で6個、900mm2本で8個、1200mm2本で10個材質(ピン)ピン/ステンレスSUS304
  • モリギン ユニクロ万能角材金具 ACE(エース)

    モリギン ユニクロ万能角材金具

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    角を挟むように取付けするので、様々なサイズの角材に対応可能な固定金具です。ボルトでしっかり固定もできます。
    用途角材の固定に材質板厚(mm)3.2仕上ユニクロメッキ
  • U型ソケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    U型ソケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    フタ付きの落とし込み式のパイプブラケットです。D型ソケットとも呼ばれるパイプ用のソケットです。
    用途パイプ用ソケット付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本)材質ダイカストZDC(クローム)形状U型ソケット仕上クロームメッキ
  • ステンレスタッチポン(折りたたみ式棚受)300mm TANNER

    ステンレスタッチポン(折りたたみ式棚受)300mm

    TANNER(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1組(2本)
    当日出荷
    ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
    付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚材質SUS304ステンレス長さ(mm)292質量(kg)0.72ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)31×148耐荷重(kg)参考:100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 開閉シール左閉 HEI 末広金具(SUEHIRO)

    開閉シール左閉 HEI

    末広金具(SUEHIRO)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質アルミ薄板テープ文字色6mmのゴシック白抜き文字、(矢印)黒テープ地色板厚(mm)0.5
  • ホスクリーン SP型ポールのみ(SPC・SPD・SPE対応) GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン SP型ポールのみ(SPC・SPD・SPE対応)

    GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    川口技研:ホスクリーン室内用天井付け物干金物SPC型、SPD型、SPE型の物干ポール部分のみです。
    用途室内用材質ポール:ステンレス/ポール先端:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/リング:ナイロン
  • 上げ下げ窓用把手 TOSTEM(LIXIL)

    上げ下げ窓用把手

    TOSTEM(LIXIL)(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    セット内容本体×1、取付ネジセット×1材質樹脂刻印BPJ344
  • トンボ 鉄 福井金属工芸

    トンボ 鉄

    福井金属工芸(3件のレビュー)
    189税込208
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    額縁工作用金具
    材質ニッケルメッキ
  • ステンレス D型ロングブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス D型ロングブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
    種別材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼形状直通寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ヘアーラインパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5
  • ステンレス U字結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス U字結束線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1束(140本)ほか
    当日出荷
    錆に強いステンレス製。
    用途鉄筋などの結束に。材質SUS304質量(g)200番手21線径(mm)0.8
  • シングルロック・クレセント 中西産業

    シングルロック・クレセント

    中西産業(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
  • 床点検口 アルミ枠H40タイプ ダイケン

    床点検口 アルミ枠H40タイプ

    ダイケン(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
    材質アルミ
  • どこでも引き手 ひきっこ WAKI(和気産業)

    どこでも引き手 ひきっこ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    259税込285
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    両面テープで貼るだけで、引き戸の開け閉めらくちん。
    材質ABS樹脂サイズ(mm)20×50

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物