24ページ目: 建築金物

38,871件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 有刺鉄線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    有刺鉄線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱
    当日出荷
    針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。鉄材にユニクロメッキを施した商品です。
    用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。材質鉄・亜鉛メッキ
  • 天井点検口 エスコ

    天井点検口

    エスコ(1件のレビュー)
    2,860税込3,146
    1個
    当日出荷
    450mm角。白色の天井材でメンテナンス頻度の高いところに最適です。スライドロック機構。支持金具×4個付き。
    仕様【内枠ボード仕上げ寸法(フタのサイズ)(mm)】410×410エスコ品番EA997LD-1ホワイト外形寸法(mm)465×465開口寸法(mm)455×455材質(枠)アルミ合金押出形材枠幅(mm)30材質(金具)溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 上枠用戸当り LILIEL(リリエル)

    上枠用戸当り

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    壁等がなくても扉を90°でストップできる戸当たりです。
    材質SUS304
  • ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロック(円筒錠)USシリーズ

    GOAL(ゴール)(7件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1組
    当日出荷
    米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。
    用途事務室、会議室、応接室、トイレなど材質/仕上ステンレス/ヘアーラインシリーズUSシリーズシリンダー5本ピン適合扉厚(mm)30~45キー洋白製、3本付
  • どこでも手すりUタイプディンプル BR-232 シロクマ

    どこでも手すりUタイプディンプル BR-232

    シロクマ(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
  • 角型ガラリ(水切なし・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型ガラリ(水切なし・網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
    仕様ステンレス網付、水切なし材質アルミシルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
  • 丁番 オートヒンジ アトムリビンテック

    丁番 オートヒンジ

    アトムリビンテック(43件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
    用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
  • プッシュ栓錠 アルファ

    プッシュ栓錠

    アルファ(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュで簡単施錠
    ストローク(mm)(施錠)12穴径(Φmm)(シリンダー貫通)18.2シリンダー3本ピンシリンダー適合扉厚(mm)21~33キー3本
  • 床下点検口 桟レス SPG(サヌキ)

    床下点検口 桟レス

    SPG(サヌキ)(15件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    施工方法を一新。進化した床下点検口。 従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。 従来型では外枠を取付ける際に、受桟を使用する構造でしたがプラ受けを採用することで受桟をレス化、さらにプラ受けのスライド構造により、根太とプラ受けが密着し外枠とプラ受けが固定されます。その他に、内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。
    用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
  • 羽子板ボルト ナニワボールト

    羽子板ボルト

    ナニワボールト(6件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合付属品六角ナットM12×1個規格Zマーク金物
  • ワンタッチ兼用戸当り WAKI(和気産業)

    ワンタッチ兼用戸当り

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    用途戸当たり材質スチール
  • 鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト)

    鉄製厚口丁番

    APLUS(クマモト)
    139税込153
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質仕上生地
  • ダブルSフック ステンレス製 100mm TRUSCO

    ダブルSフック ステンレス製 100mm

    TRUSCO
    319税込351
    1個
    当日出荷
    横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番257-7007材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨奥行(mm)15寸法L(mm)94寸法D(mm)3寸法W1(mm)19寸法W2(mm)34使用荷重(kN)0.049
  • すぐにお祀りできる定番神棚セット【神棚板・神具・榊・塩・米付き】 神棚の里

    すぐにお祀りできる定番神棚セット【神棚板・神具・榊・塩・米付き】

    神棚の里(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    初めての神棚におすすめな定番の神棚セット
    材質神棚:国産ひのき
  • 札差し 神棚の里

    札差し

    神棚の里(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    神域を示す「鳥居」受験や試験合格祈願などを収めるお宮として一般的な家庭の神棚よりもより個人向けのお宮として。 神棚にお納めできない大きな御神札を頂いた際にもご使用いただけます。 他社のような海外材のスプルスなどを使用してございません。 ひのきだけで製作されております。 札入れ正面には菊座付き。 壁掛けなどできるように壁掛け穴をあけてお送りします。 神棚にお納めできない大きな御神札を頂いた際にもご使用いただけます。
    質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×3.5×21.5主材質国産桧
  • タテ型FRPドレン アイユ

    タテ型FRPドレン

    アイユ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    長く顧客に支持されている商品で40・50タイプは桶管にも接続できます。
    用途住宅用ドレン
  • モリギン ユニクロ プレート金具 ACE(エース)

    モリギン ユニクロ プレート金具

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    37税込41
    1本
    当日出荷
    ストレートタイプで使い勝手の良いプレート金具です。
    用途木材の固定や補強、接合に。材質仕上ユニクロメッキ
  • ステンレス キング隅金 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス キング隅金

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製の板厚3.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。両面皿穴で用途も広がります。端部はアール形状で安全面にも配慮されております。
    材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン
  • ステンレス装飾柱受 デラックス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス装飾柱受 デラックス

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    日本国産の角型の柱受け金物(柱脚金物)です。ボルト・化粧ナット付のデラックス装飾タイプです。アンカー穴付ベースプレート仕様です。
    材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール)寸法B(mm)48.6寸法C(mm)100仕上ヘアーライン
  • 引戸用ストッパー WAKI(和気産業)

    引戸用ストッパー

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    289税込318
    1セット
    当日出荷
    引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
    用途引戸用の簡易ブレーキ金具木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
  • ワンタッチ兼用戸当り WAKI(和気産業)

    ワンタッチ兼用戸当り

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    床付け、壁付けのどちらでも使用できます。扉を閉まらなくするストッパー付き。
    材質亜鉛ダイカスト
  • 引寄せハンドル 中西産業

    引寄せハンドル

    中西産業(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト種類屋内用仕上サチライトクロム
  • 点検口用ケースハンドル錠 中西産業

    点検口用ケースハンドル錠

    中西産業(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)仕様コイン錠付き材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム取手ケース取手
  • PFR-HT(引き戸用耐震ラッチ)本体 LILIEL(リリエル)

    PFR-HT(引き戸用耐震ラッチ)本体

    LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    引戸用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 収納家具の天板に固定します。
    材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
  • ふすま戸当りバラ 光

    ふすま戸当りバラ

    139税込153
    1セット
    当日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ
    寸法(mm)35×15×18
  • アングル天板止 山口安製作所

    アングル天板止

    山口安製作所(10件のレビュー)
    109税込120
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    片方が長穴なので、微調整できます。
  • ジョイント金具 19型L 白 三基鋼業

    ジョイント金具 19型L 白

    三基鋼業(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。
    材質穴径(Φmm)6.2表面処理ホワイト塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
  • パンチングボード用L型フックお徳用 光

    パンチングボード用L型フックお徳用

    (11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(20個)
    当日出荷
    お徳用タイプ。 横ぶれ防止金具が付いています。
    用途パンチングボードにご使用頂くフックです。適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5
  • 壁面用Pボード止め金具セット 光

    壁面用Pボード止め金具セット

    (2件のレビュー)
    279税込307
    1箱(4セット)
    当日出荷
    パンチングボードと取付面との間に、簡単に空間をつくることができる専用止め具です。
    用途パンチングボードを木、コンクリート等に取り付ける際にご使用頂く、専用止め具です。
  • どこでも手すりUタイプ L形 BR-241 シロクマ

    どこでも手すりUタイプ L形 BR-241

    シロクマ(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
  • 静音ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    静音ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
  • 不動王連結シート 不二ラテックス

    不動王連結シート

    不二ラテックス
    2,198税込2,418
    1パック(4枚)
    当日出荷
    2段重ねの家具・キャビネットの転倒防止。横並びの家具及びキャビネットを連結する事で転倒防止の有効性を高めます。 ガラス繊維を含ませる事で強度を高めています。透明タイプなので目立たず、デザインを損ねません。
    用途取り付け可能な家具・上段棚サイズ高さ110cm以下、奥行き45cm以下、重量200kg以下(両側に2枚ずつ、4枚使用した場合です)種別連結器具材質ポリプロピレン、ガラス繊維、ゴム系接着剤幅(mm)100厚さ(mm)0.17透明奥行(mm)96枚数4耐荷重(kg)200(4枚で)
  • 鍵つき掛金錠 ハイロジック

    鍵つき掛金錠

    ハイロジック(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    防犯用補助錠金具
  • ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ
  • 強制換気用フード NASTA(ナスタ)

    強制換気用フード

    NASTA(ナスタ)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AES樹脂
  • ハイス空錠 GIKEN(川口技研)

    ハイス空錠

    GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:60mm
    用途カギなし材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板種類ドアノブ仕上ステンレスヘアライン機能空錠対応戸厚(mm)30~45取手握り玉
  • ステンレス 溶接蝶番 APLUS(クマモト)

    ステンレス 溶接蝶番

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    629税込692
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番仕上ヘアーラインねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムーンハンドル WAKI(和気産業)

    ムーンハンドル

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドア、家具用の取手
    用途取手材質ABS樹脂取手取手
  • ドアノブレバー ニトムズ

    ドアノブレバー

    ニトムズ(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ドアノブを、開閉操作がラクなレバー式に変えることができます。
    TGK品番680-87-28-15寸法(mm)70×23×153
  • もちあげさん ベストツール

    もちあげさん

    ベストツール
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    薄く平たくプレス加工で仕上げた”もちあげ君”の兄弟ツール!素手では上げにくいグレーチングや、重く上げづらい浄化槽・マンホール等のふたの持ち上げに大変便利。フック部は薄く平たく仕上げてありますので、奥行きが浅い穴のマンホールの蓋・量水器や浄化槽の蓋あげに対応出来る形状に仕上げました。ハンドルはソフトPVCグリップで手への負担を軽減。”もちあげ君”と”もちあげさん”でカラーリングを変えたので一目でフックの形状を判別できます。全長350mmのコンパクトサイズなので、コンテナや土嚢袋を移動する際の手カギとしても使用可能です。
    材質材質:S-50C・仕上:ニッケルメッキ・ハンドルカバー:PVC質量(g)300耐荷重(kg)吊り:30

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物