カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(67)
- LAMP(スガツネ工業)(1,432)
- UNION(ユニオン)(1,263)
- ハイロジック(1,199)
- エスコ(1,150)
- シロクマ(1,140)
- WAKI(和気産業)(1,103)
- スリーナイン島野(951)
- BEST(ベスト)[金物](840)
- MIWA(744)
- ACE(エース)(722)
- ハーフェレ(687)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(674)
- アトムリビンテック(651)
- ダイケン(492)
- 八幡ねじ(468)
- BAUHAUS(マツ六)(460)
- 福井金属工芸(442)
- フジテック・ジャパン(424)
- 美和ロック(418)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
6ページ目: 建築金物

大引き受金物Ⅱ
タナカ(30件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか当日出荷プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。用途土台と大引きの接合に使用します。付属品専用ビス(STB-55)×9本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付)
RYOBI(リョービ)(29件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から10日以内出荷「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。タイプパラレル型ストップ外装式
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業(20件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
プッシュ式レジスター
(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。 開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。 前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。 前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。 水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。用途レジスター仕様通気量調整:4段階材質ABS樹脂色ホワイト種類角形レジスター寸法D(mm)16寸法E(mm)12
スチール束【ジャッキーⅡ】F
タナカ(7件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。用途保護手袋着用
調整戸車
アトムリビンテック(26件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼色車輪:白、ケース:DG色車輪径(Φmm)28車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
点検口枠T(neo-V配合)
フクビ化学(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。用途天井や壁の点検口枠に使用材質塩ビ色オフホワイト
表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)
SYS(シブタニ)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属品引手付、非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN材質ステンレスストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)適合パネル厚さ(mm)30~40
GIKEN レバー用ラッチ
GIKEN(川口技研)(20件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品LZシリーズ、ハイレバーシリーズバックセット51mm
ステンレスポスト 大型タイプ
グリーンライフ(30件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付材質18-8ステンレス色シルバー
パネルフィクス平丸
SCULPS(12件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。材質(座金)真鍮
ステンレスブラケット
(13件のレビュー)¥409~税込¥450~1本当日出荷ステンレス製の錆に強いブラケットです。用途タオルかけなどのステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304仕上ヘアーライン材質(ビス)SUS304
オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥619税込¥6811組当日出荷床面にガイドは不要です。種別スライド丁番材質鋼厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっき色シルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入)
APLUS(クマモト)(5件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷仕様ジュラコン(R)リング入材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
取替TKレバー 表示錠
GIKEN(川口技研)(38件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ機能表示錠、トイレ用(サムターン)、(非常解錠機構付)適合扉厚(mm)26~42バックセット(mm)60
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 歩道用
片岡産業(15件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1枚当日出荷から22日以内出荷材質SS400形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた・横断溝・側溝・歩道用ピッチ並目種類みぞぶた等分布荷重(kN/m2)5.0![ワンタッチ風量調整換気孔KRP ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34657822-170403-02.jpg)
ワンタッチ風量調整換気孔KRP
ユニックス[建築金物](20件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。材質ABS色クールホワイト
スチール鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
細目ますぶた
イズミ(21件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から翌々日出荷材質SS400ピッチ細目種類ますぶたピッチ(mm)15高さH(mm)19仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重歩道用









































![ワンタッチ風量調整換気孔KRP ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34657822-170403-02.jpg)