絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 建築金物

31,088件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸盤ドアハンドル 光

    吸盤ドアハンドル

    光(10件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです 吸盤式ドアハンドル 吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です 工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます 取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します
    材質本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス寸法(mm)65×46×195耐荷重(kg)(垂直使用時)14・(水平使用時)8
  • ユニクロ ワイドプレート ACE(エース)

    ユニクロ ワイドプレート

    ACE(エース)(7件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
    用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
  • ホーム床点検口 ダイケン

    ホーム床点検口

    ダイケン(49件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
    用途木質床材用床点検口材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
  • D30用天井Sブラケット 岡田装飾金物

    D30用天井Sブラケット

    岡田装飾金物(5件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    適合D30トラスコ品番294-6980材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製グレーチングクリップ ワンタッチ式 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製グレーチングクリップ ワンタッチ式

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    差し込むだけで設置可能なワンタッチ式のグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用可能。グレーチングの高さは19mm~32mmまで対応可能です。ワンタッチで簡単に装着でき、跳ね上げ防止や盗難防止に最適です。グレーチング(溝蓋)同士をクリップで挟むだけです。ステンレス製なので錆びにくく、景観を損ねません。
    材質SUS304ステンレス色ステンレスタイプ装着:ワンタッチタイプ外幅寸法(mm)W:19高さH(mm)60.5内幅(mm)D:16対応寸法(mm)グレーチング高さ対応可能:19~32
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(12件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。
    用途開戸用。ストップ角度-ストップなし
  • ステンレス製 丸型レジスター 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型レジスター

    宇佐美工業(20件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    網付の内壁用・丸型レジスターです。
    材質SUS304色ヘアーライン(HL)種類丸型レジスターRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナ

    ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車

    ヨコヅナ(22件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
    用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長穴ワイド棚受 山口安製作所

    長穴ワイド棚受

    山口安製作所(3件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    棚や机等の家具の補強に最適。
    材質鉄幅(mm)32色クローム板厚(mm)4.5棚受け金具L型棚受け
  • ソフトクッション WAKI(和気産業)

    ソフトクッション

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着性剤つきウレタンのクッション材です。
    材質ウレタンゴム色透明
  • 石膏ボード用フック幅広ホワイト 光

    石膏ボード用フック幅広ホワイト

    光(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1セット(2個)
    当日出荷
    賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない! 重たい物を掛けたい時にご使用下さい。 4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
    トラスコ品番470-3685材質鉄(白色塗装)タイプ幅広タイプ耐荷重(kg)(1個当たり)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約12×34.7×15.7
  • パンチングボード用フックT小キャップ黒 光

    パンチングボード用フックT小キャップ黒

    光(5件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1箱(4個)
    当日出荷
    適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5
  • U9 LA シリンダー 美和ロック

    U9 LA シリンダー

    美和ロック(6件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
    付属品鍵3本付色ST適合扉厚(mm)33~41
  • 96ダイヤル錠(横開扉用) 田島メタルワーク

    96ダイヤル錠(横開扉用)

    田島メタルワーク(11件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い
    型式横開扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
  • ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式)

    RYOBI(リョービ)(30件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
    仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度約85~180°ストップ内装式
  • 柱脚金物 ノーブランド

    柱脚金物

    ノーブランド(36件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット
    当日出荷
    用途玄関の独立柱等の柱脚の支持
  • DC クロームエルボ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン

    DC クロームエルボ 回転止ネジ付

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クロームエルボ仕上クロームメッキ
  • セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番 TOSTEM(LIXIL)

    セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番

    TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部色シャインニッケル
  • 棚受カバー LAMP(スガツネ工業)

    棚受カバー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥63税込¥69
    1個
    当日出荷
    SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
    種別棚受けカバー材質エラストマー(TPE)色ライトグレー質量(g)0.8種類棚受仕上-耐荷重N(kgf)-
  • ハイレバー(No.32ハンドルのみ) GIKEN(川口技研)

    ハイレバー(No.32ハンドルのみ)

    GIKEN(川口技研)(39件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1組
    当日出荷
    材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー適合扉厚(mm)28~40
  • 換気扇用ウェザーカバー(格子付) オーム電機

    換気扇用ウェザーカバー(格子付)

    オーム電機(48件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
    材質樹脂(ポリプロピレン)
  • ロープフック ハイロジック

    ロープフック

    ハイロジック(28件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
  • マンホール用取手 TRUSCO

    マンホール用取手

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(2本組)
    当日出荷
    用途マンホールのフタを外す時に使用します。トラスコ品番416-2579材質スチール幅(mm)(持ち手)110全長(mm)310質量(g)640線径(mm)10
  • アングル40mm角 TRUSCO

    アングル40mm角

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番507-2778長さ(mm)1200厚さ(mm)2質量(kg)1.41色ネオグレー寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
  • カラー針金グリーン線 TRUSCO

    カラー針金グリーン線

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻
    当日出荷
    緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
    用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1色グリーン
  • ハイレバー32小判 GIKEN(川口技研)

    ハイレバー32小判

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1セット
    当日出荷
    ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック。内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
    用途室内用ドアロック機能小判座/表示錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51ラッチ8STチューブラ錠
  • 造花 榊 一対 神棚の里

    造花 榊 一対

    神棚の里(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷
    神棚に最適な榊造花。 造花の為、末永く使用可能です。 榊立に入れてご使用ください。 根元を曲げて榊立てに入れてください。 通常は神棚左右一対でお供えします。
    寸法(幅W×高さH)(cm)約21×33、約21×22(葉)
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥659~税込¥725~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
    種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
  • PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ) LILIEL(リリエル)

    PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ)

    LILIEL(リリエル)(22件のレビュー)
    ¥69~税込¥76~
    1個
    当日出荷
    開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 震度5弱以上で自動ロック。
    ねじ下穴サイズ(mm)Φ2~2.5/深さ5~10適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
  • 極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネット

    極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線)

    協和ハーモネット(13件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
    用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等種別単線種類産業機械用ケーブル厚さ許容差(mm)±0.003外径許容差(mm)±0.003(導体)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)2種ポリウレタン銅線耐熱区分120℃(E種)絶縁皮膜2種
  • 兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]

    兼用面付旗蝶番

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1枚ほか
    当日出荷
    20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
    用途室内ドア用長さ(mm)104幅(mm)86種類旗蝶番板厚(mm)2ねじ穴数8
  • モリギン ユニクロ チャンネルフック ACE(エース)

    モリギン ユニクロ チャンネルフック

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    掛金具、受金具としての接合金具です。
    用途木材の接合に材質鉄穴径(Φmm)4.3(ビス)寸法D(mm)19板厚(mm)4.3仕上ユニクロメッキ
  • ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) ECLE(マツ六)

    ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用)

    ECLE(マツ六)(7件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    当日出荷
    ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
    用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
    材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
  • ステンレス 落し受け APLUS(クマモト)

    ステンレス 落し受け

    APLUS(クマモト)(20件のレビュー)
    ¥609~税込¥670~
    1個
    当日出荷
    用途フランス落し、丸落しの受に材質(外装部)SUS304仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダモ改修ストレーナー タテ 尾崎亀商店

    ダモ改修ストレーナー タテ

    尾崎亀商店(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
    用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口材質アルミダイカスト形状タテ型
  • ステン自在プレート WAKI(和気産業)

    ステン自在プレート

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    棚や机等の家具の補強に最適。
    材質ステンレスSUS304色クローム穴径(Φmm)7
  • ステンレス棚受V型 WAKI(和気産業)

    ステンレス棚受V型

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1袋(8個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。 別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
    安全荷重(kg)30棚受け金具棚柱用
  • 天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ) ダイケン

    天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ)

    ダイケン(11件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
    付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
  • マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物