絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 建築金物

31,088件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネット

    極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線)

    協和ハーモネット(13件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
    用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等種別単線種類産業機械用ケーブル厚さ許容差(mm)±0.003外径許容差(mm)±0.003(導体)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)2種ポリウレタン銅線耐熱区分120℃(E種)絶縁皮膜2種
  • 長ソケット止ネジ付 ハイロジック

    長ソケット止ネジ付

    ハイロジック(13件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
    材質亜鉛ダイキャスト形状ソケット
  • PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ) LILIEL(リリエル)

    PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ)

    LILIEL(リリエル)(22件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷
    開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 震度5弱以上で自動ロック。
    ねじ下穴サイズ(mm)Φ2~2.5/深さ5~10適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
  • Jフック ストロング マジッククロス8

    Jフック ストロング

    マジッククロス8(1件のレビュー)
    449税込494
    1パック(1個)
    当日出荷
    Jフックシリーズ最強のフック!耐荷重16kg! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
    用途壁面専用。使用例:額縁、カベカケ小物など材質(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレスニッケルメッキ耐荷重(kg)16
  • 仕上りジョイントパイプ ACE(エース)

    仕上りジョイントパイプ

    ACE(エース)(12件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質ABSグレー
  • サッシロック SLIM ノムラテック

    サッシロック SLIM

    ノムラテック(10件のレビュー)
    449税込494
    1パック(2個)
    当日出荷
    1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック 2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック 網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
    材質ステンレス
  • アルミ線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    アルミ線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
  • ステンレス棚受V型 WAKI(和気産業)

    ステンレス棚受V型

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    449税込494
    1袋(8個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。 別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
    安全荷重(kg)30棚受け金具棚柱用
  • Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 丸座空錠

    GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
  • 配線孔 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
    材質ABS樹脂形状小型ハトメRoHS指令(10物質対応)対応
  • ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット) RELIANCE(リラインス)

    ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット)

    RELIANCE(リラインス)(9件のレビュー)
    579税込637
    1セット
    当日出荷
    ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
    材質ABS樹脂ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×43浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • メッシュパネル WAKI(和気産業)

    メッシュパネル

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています! カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。 別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
    材質スチール(エポキシ粉体塗装)枠寸法50×50mm線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3
  • 戸車 鉄製 V溝型 モノタロウ

    戸車 鉄製 V溝型

    モノタロウ(19件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    用途工場等の門扉や出入口用扉などに。仕様ベアリング入り材質タイプV溝型溝幅(mm)4取付穴(mm)11V溝角度(°)92
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型

    片岡産業(22件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
    形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ並目種類U字溝
  • カーテン ふさ掛け(粘着) LEC(レック)

    カーテン ふさ掛け(粘着)

    LEC(レック)(2件のレビュー)
    309税込340
    1パック(2個)
    当日出荷
    取り付け簡単、粘着テープ木の窓枠、柱、板壁、アルミサッシ、プリント合板取り付けられます。粘着テープで取り付けるカーテンふさ掛け耐荷重1kg
    材質スチロール樹脂取付方式粘着テープ寸法(cm)2×2.5×7 (1個あたり)荷重(kg)1
  • ネコピース 1ツ穴 フルサト工業

    ネコピース 1ツ穴

    フルサト工業(17件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    材質SPHC
  • SCマグネットランナー(後入れ用) TOSO

    SCマグネットランナー(後入れ用)

    TOSO(13件のレビュー)
    539税込593
    1組
    当日出荷
    種別後入れ用材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304シリーズC型
  • D40レール 岡田装飾金物

    D40レール

    岡田装飾金物(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
    用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40許容荷重(kg)50kg耐荷重片開きで50kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ

    ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠

    ヨコヅナ(31件のレビュー)
    679税込747
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉が静かで、室内用に最適です。
    用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
  • ジョイント金具24型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型フラット

    TRUSCO(7件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.0
  • ハイレバー32丸空錠 GIKEN(川口技研)

    ハイレバー32丸空錠

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック。内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
    用途室内用ドアロック機能丸座/空錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51ラッチ8STチューブラ錠
  • ポスト口 SYS(シブタニ)

    ポスト口

    SYS(シブタニ)(22件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • アルミ天井点検口 日大工業

    アルミ天井点検口

    日大工業(35件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    屋内専用の天井点検口です。 規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
    付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4タイプ額縁タイプ
  • ダモ改修ストレーナー タテ 尾崎亀商店

    ダモ改修ストレーナー タテ

    尾崎亀商店(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
    用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口材質アルミダイカスト形状タテ型
  • 目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様 SPG(サヌキ)

    目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様

    SPG(サヌキ)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。
    用途室内用材質アルミ製シルバー仕上アルマイト処理
  • U型ソケットブラック フジテック・ジャパン

    U型ソケットブラック

    フジテック・ジャパン
    719税込791
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス形状U型ソケットブラック仕上黒塗装
  • ステンレス製Lフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製Lフック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
    859税込945
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス仕上ソフトミラー
  • きのこ型床付戸当り ハイロジック

    きのこ型床付戸当り

    ハイロジック(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    戸当り・ドアストッパーシリーズ
    材質(本体)亜鉛ダイカスト、(台座)真ちゅう
  • myナンバー錠可変式(横開扉用) 田島メタルワーク

    myナンバー錠可変式(横開扉用)

    田島メタルワーク(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
    型式横開扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
  • D30用継カバー 岡田装飾金物

    D30用継カバー

    岡田装飾金物(7件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用します。適合D30トラスコ品番294-7005材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30用ランナー 岡田装飾金物

    D30用ランナー

    岡田装飾金物(10件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6921寸法(mm)カン下:21材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)6kg質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ穴用シール TRUSCO

    ねじ穴用シール

    TRUSCO(4件のレビュー)
    379税込417
    1シート(12個)
    当日出荷
    貼るだけで簡単にねじ穴をカバーできます。
    用途ねじ穴隠しとして。質量(g)4外径(Φmm)14
  • フラット戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    フラット戸当り

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(10件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。 キャッチ機能付きで立ったままアオリ止め操作が可能です。
    付属品ユニクロトラスタッピングビス(3.5×20)×2本、(4×25)×2本材質(本体)PA6ナイロン取付高(mm)(床から)8~14材質(プレート)S55C鋼板
  • ベッド金物 LAMP(スガツネ工業)

    ベッド金物

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質材質/仕上鋼/光沢クロメート処理仕上光沢クロメート処理
  • アングル30mm角 TRUSCO

    アングル30mm角

    TRUSCO(6件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番302-0398長さ(mm)1200質量(kg)1.06ネオグレー寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5
  • ポスト ステンレス304製 モノタロウ

    ポスト ステンレス304製

    モノタロウ(33件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス製ポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。 付属の鍵で開閉ができます。
    用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。質量(kg)約1.9シルバー材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310錠前鍵付き投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40投函タイプ前入れ前出し
  • 棚ダボストッパー付 ACE(エース)

    棚ダボストッパー付

    ACE(エース)(18件のレビュー)
    189税込208
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板を乗せるささえに使用します。 棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。 素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
    用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。 棚板1枚分の差込ダボが入っています。材質プラスチック/鉄
  • ハイロン床付戸当り ACE(エース)

    ハイロン床付戸当り

    ACE(エース)(16件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途玄関、間切り等扉のクッション材質SUS304・スチール・ゴム仕上ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
  • ステンレス製ポイントフック NewHikari

    ステンレス製ポイントフック

    NewHikari
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。ステンレス製でサビに強く屋内外で使用可能。ホテル客室やお店の試着室、トイレ等 さまざまな場所に。
    付属品取付ネジ(3.1×22)×3本材質本体:SUS304(ヘアライン仕上)、皿木ネジ:ステンレス耐荷重(kg)15
  • J型金具 黒 八幡ねじ

    J型金具 黒

    八幡ねじ(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質は鉄です。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いの取付けにも同じビスが使用できます。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質表面処理塗装

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物