カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 建具金物(41)
        • グレーチング・排水設備商品(40)
        • バリアフリー商品(51)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

建築金物 :「介護」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製手すり タテ・ヨコ兼用 ハイロジック木製手すり タテ・ヨコ兼用ハイロジック(52件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
バリアフリーや介護などの安全対策などに 手すり棒はカットして長さ調節可能 室内用
用途トイレ、玄関など材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト直径(Φmm)32付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)耐荷重(kg)80
ステンレス手すり アート技研工業ステンレス手すりアート技研工業
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
シンプルで存在感のあるステンレスてすりです。2つのサイズと豊富な4つのカラーバリエーションよりお選びください。
用途浴室・トイレ・廊下・玄関・金物資材・介護用品・住宅改修関連材質ステンレス
手すり ディンプルタイプ OMSORG(オムソリ)手すり ディンプルタイプOMSORG(オムソリ)(70件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2材質天然木(ゴム集成材)ナチュラルエコマーク認定認定耐荷重(kg)80エコマーク認定番号06115005
いたわりバリアフリーちょっと手すり 清水[建築金物]いたわりバリアフリーちょっと手すり清水[建築金物](2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ゴム集成材を使用したエコマーク認定の手すり棒です。 天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。 介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。縦付け専用。材質天然木(ゴム集成材)付属品木ねじ2個、座金2個、キャップ2個厚さ(mm)30エコマーク認定認定耐荷重(kg)60エコマーク認定番号06115005
壁付ブラケット ファイン ハイロジック壁付ブラケット ファインハイロジック(3件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)PP樹脂適合径(Φmm)35形状L受仕上アクリル焼付塗装使用ねじ丸皿(+)足割TP3×20:2本、ナベ(+)足割TP4×40:4本
OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型 清水[建築金物]OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型清水[建築金物](8件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。
用途トイレや玄関の手すりに。厚さ(mm)35耐荷重(kg)80セット内容エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本材質天然木(ゴム集成材)
エンドブラケット脱着タイプ ハイロジックエンドブラケット脱着タイプハイロジック
1,898税込2,088
1個
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト適合サイズ(Φmm)35形状ブラケットエンド備考(使用ネジ)ナベ 2本・皿 4本仕上アクリル焼付塗装
デジタルドアロック LC-505TA ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-505TAロックマンジャパン
41,980税込46,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 ◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。
用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。付属品【非常キー】5本ブラック使用温度範囲(℃)0~55定格電圧(V)6寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
お助けぼ~手摺階段用(ブラケット5個入) 横型 ハイロジックお助けぼ~手摺階段用(ブラケット5個入) 横型ハイロジック(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂全長(mm)3600(1200×3本)ライトオーク直径(Φmm)(手すり)33付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個荷重(kg)(静止安定)80
非接触アームレバー アーテック[学校教材・教育玩具]非接触アームレバーアーテック[学校教材・教育玩具]
819税込901
1個
当日出荷
スライドドアを直接手指で触れることなく開閉できる接触感染のリスクが減少人の出入りの多い病院・診療所・介護施設・公的機関など様々な施設に設置できます。 取り付け簡単ネジで止めるだけ、補助パーツ付色々な太さの取手に対応、取っ手の直径約16~32mmまで調整可能材質:PA (ポリアミド66)。サイズ:組立時:約120x70x120~130mm。セット内容:本体x1セット
用途学校・施設の感染症対策・衛生指導やワークショップに。セット内容本体×1セット材質PA(ポリアミド66)寸法(mm)組立時:約120×70×120~130取手取手
お助けぼ~ミニ手摺 横型 ハイロジックお助けぼ~ミニ手摺 横型ハイロジック(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製全長(mm)150直径(Φmm)35
ベストセレクトバー タイル樹脂壁面手すり DIPPERホクメイベストセレクトバー タイル樹脂壁面手すりDIPPERホクメイ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
手すりの後付けが困難であったユニットバス、タイルパネルに取り付けできます。ベース部圧着機構により特殊接着シートを確実に接着、タイルパネルにしっかりと後付けできるタイプの手すりです。36タイル(109角108角)へも現場対応可能100角、150角、200角タイルの他、旧来の36タイルへも設置できます。この大きさのタイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取り付けピッチを合わせることができます。(600用/556mm対応、400用/444mm対応)
仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品適合タイル壁面・パネル用(タイル壁面、タイルパネル、樹脂パネル)強度脱離/100kgf
アプローチ手すり AP-21 シロクマアプローチ手すり AP-21シロクマ(3件のレビュー)
32,980税込36,278
1セット
当日出荷から4日以内出荷
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)2000握り径(Φmm)35支柱径(Φmm)45仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品支柱の高さ(mm)800
横型固定ブラケット ハイロジック横型固定ブラケットハイロジック(15件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合手すり棒径Φ33mmゴールド材質亜鉛ダイカスト形状L受
エンドブラケット ファイン ハイロジックエンドブラケット ファインハイロジック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合径(Φmm)35形状ブラケットエンド
丸棒手摺リ LVL材 ハイロジック丸棒手摺リ LVL材ハイロジック
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質LVL寸法(Φmm)35仕上シート巻
フレキシブルコーナー ファイン ハイロジックフレキシブルコーナー ファインハイロジック
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合径(Φmm)35形状エルボ
ベストセレクトバー ユニット鋼板壁面手すり DIPPERホクメイベストセレクトバー ユニット鋼板壁面手すりDIPPERホクメイ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
特別な壁面裏地施工を行わずユニット鋼板パネルに取り付けできます。マグネットとベース機構により、ユニットバス鋼板パネルに対して確実に後付けできるタイプの手すりです。磁石がつく鋼板パネルに取り付けOK
仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品適合鋼板パネル専用(プリント鋼板パネル、塩ビ鋼板パネル、ホーローパネル)強度脱離/100kgf
直付ブラケット ファイン ハイロジック直付ブラケット ファインハイロジック(1件のレビュー)
589税込648
1個ほか
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合径(Φmm)35形状直受
手摺用ベースプレート ハイロジック手摺用ベースプレートハイロジック(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
手摺用ベースプレート用エンドキャップ ハイロジック手摺用ベースプレート用エンドキャップハイロジック
299税込329
1個
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
エンドベース ファイン ハイロジックエンドベース ファインハイロジック
799税込879
1個
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合径(Φmm)35形状ブラケットエンド
いたわりエコ手すりディンプル 縦型 清水[建築金物]いたわりエコ手すりディンプル 縦型清水[建築金物](2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。 手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。 生産物対人保障責任保険付商品です。 介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。 ご年配の方々の歩行する場所などに。 手すりを握る高さは床から1200mm前後の高さが一般的です。厚さ(mm)35耐荷重(kg)80付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本材質天然木(ゴム集成材)
引戸用埋込式電磁錠 LC-EM275DSS ロックマンジャパン引戸用埋込式電磁錠 LC-EM275DSSロックマンジャパン
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
ドアのデザインに影響を及ぼさない引き戸用の埋込み式電磁錠です電磁錠は、駆動部もなく音も静かであり、病院や介護施設にも最適です施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます閉扉信号/施錠信号接点内蔵DSSダブルセンサー内蔵で確実な閉扉信号を出力フロントは27.5mm、扉厚30mm以上の引扉に最適
用途屋内 埋込型 引き戸 スライドドア仕様施錠信号あり/閉扉信号あり定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)150
アプローチ手すり AP-30 シロクマアプローチ手すり AP-30シロクマ
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用材質ステン支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)900握り径(Φmm)35支柱径(Φmm)45仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品支柱の高さ(mm)800
トリプルディンプル手すり シロクマトリプルディンプル手すりシロクマ
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
にぎりやすいトリプルディンプル手すり
材質タモ集成材/亜鉛合金握り径(Φmm)35仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×40耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
アプローチ手すり 本体 AP-20 シロクマアプローチ手すり 本体 AP-20シロクマ(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)900握り径(Φmm)35支柱径(Φmm)45仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品支柱の高さ(mm)800
あんしん見守りロック(外開きドア用) ノムラテックあんしん見守りロック(外開きドア用)ノムラテック
4,798税込5,278
1パック
6日以内出荷
・ 徘徊防止対策:認知症の方が家族の気づかないうちに外出してしまうことを防ぐ製品です。・ 介護負担の軽減:ご家族の安全を守り、介護の手助けに。・ 使用制限:室内への閉じ込めなど犯罪行為を目的とした使用は禁止。・ 外開きドア専用設計。・ ドアを傷つけない取り付け構造。・ 小さなお子様やご高齢の方の”ひとりで外出”を防止。
用途「あんしん見守りロック」は、ご自宅の外開きドアの内側に取り付けることで、お子様やご高齢のご家族がひとりで外出してしまうのを防ぐ補助錠です。特に 徘徊防止対策 に役立ち、介護の現場や高齢者の見守りに最適。小さなお子様の”飛び出し防止”にもご利用いただけます。ドアを傷つけずに設置できるため、賃貸住宅でも安心。外出防止と見守りの両面から、ご家庭に「安心」をプラスし、大切なご家族をサポートします。材質【南京錠】シャックル部/スチール(焼き入れ処理)、本体表面/ステンレス、ダイヤル部/亜鉛ダイカストブラック材質(本体)ロックカバー/ステンレス・ABS樹脂、取付金具/ステンレス、スペーサー/EPDM樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)55×64×143(本体) / 48×80×30(南京錠)
ベースエンドブラケット ファイン ハイロジックベースエンドブラケット ファインハイロジック
989税込1,088
1個
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合径(Φmm)35形状エンドブラケット
ディンプル手摺 縦横兼用 ハイロジックディンプル手摺 縦横兼用ハイロジック
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
スリム手すり ハイロジックスリム手すりハイロジック
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
バリアフリーや介護などの安全対策などにタテ、ヨコ兼用手すり棒はカットして長さ調節可能室内用
全長(mm)約300直径(Φmm)26×18(楕円)取付ビスステンレストラスタッピング3.5×30mm(4本)
エンドブラケット ハイロジックエンドブラケットハイロジック
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂適合サイズ(Φmm)35仕様(使用ネジ)ナベ 2本・皿 4本仕上アクリル焼付塗装
お助けぼ~にぎりやすい手摺 縦横兼用 ハイロジックお助けぼ~にぎりやすい手摺 縦横兼用ハイロジック
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
直径(Φmm)(手すり)35×28
直付ブラケット脱着タイプ ハイロジック直付ブラケット脱着タイプハイロジック
1,098税込1,208
1個ほか
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト適合サイズ(Φmm)35形状直受仕上アクリル焼付塗装
コーナーブラケット ファイン ハイロジックコーナーブラケット ファインハイロジック
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
形状コーナーブラケット適合径(Φmm)35
壁付ブラケット脱着タイプ ハイロジック壁付ブラケット脱着タイプハイロジック
1,098税込1,208
1個ほか
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト適合サイズ(Φmm)35形状L受仕上アクリル焼付塗装
お助け トイレふた開けハンドル ハイロジックお助け トイレふた開けハンドルハイロジック
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
いたわり 光る手すりⅡ エンドブラケットタイプ Φ32×400 OMSORG(オムソリ)いたわり 光る手すりⅡ エンドブラケットタイプ Φ32×400OMSORG(オムソリ)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
手すり部分に高輝度蓄光材(日本製)のラインを埋め込んでおり、夜間や薄暗い場所でも安全です。寝室での消灯時などに便利。立ち上がりの補助に最適なタテ使いもできます。縦横兼用。取付簡単!木部カット可。介護保険住宅改修対象商品。生産物対人賠償責任保証付。エコマーク認定木材使用(認定番号:第06115005号)
用途階段に、玄関にセット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、カバー2個、受け座固定ネジ(Φ4×50mm)6本材質手すり棒:天然木(ゴム集成材)(ウレタン塗装)、ブラケット:亜鉛ダイカスト(塗装)、カバー:PP樹脂長さ(mm)400ナチュラル径(Φmm)32耐荷重(kg)80仕上手すり棒:ウレタン塗装関連資料(2.64MB)
手すりいたわりエコ手すりディンプル 横型 オムソリ手すりいたわりエコ手すりディンプル 横型オムソリ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。生産物対人保障責任保険付商品です。介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。ご年配の方々の歩行する場所などに。手すり棒は床面に水平になる様にしてください。(床から標準750mm)付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ8本、手すり固定ねじ4本トラスコ品番384-8744材質天然木(ゴム集成材)厚さ(mm)35全長(mm)800高さ(mm)21.8耐荷重(kg)80
ぬくもり手すりスリムブラケット L受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりスリムブラケット L受WAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷
取りつけカンタン。私でもできちゃった! ! 窓枠、介護用、リフォーム等のあと付け手すりに!細い間柱にもしっかり取り付け、スリムタイプでビス2点止め式
用途玄関やトイレ、廊下、リビングなどの室内用補助手すり金具材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂形状L受

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物